カテゴリ

  • 農業機械(197)
  • オフィス家具(15)
  • 制御機器(14)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 自動車純正部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esl-1」の検索結果

関連キーワード
274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イーゼル 屋外対応 アイリスオーヤマ

    イーゼル 屋外対応

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
    用途飲食店・アミューズメント施設・病院の立て看板にもトラスコ品番484-8225材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PPシルバーサイズ(cm)展示可能パネル:縦約21~103×横約21~72.8×厚み約2以下(A4~B1)耐荷重(kg)5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110
  • イーゼル 1120 アイリスオーヤマ

    イーゼル 1120

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    天然木を使用したイーゼルです。店頭でメニューボードを立てたり、室内でボードを飾るのに最適です。 ボードを置く場所の高さは9段階に調節ができます。 ボードの大きさ・厚さに合わせて額止めを調節し、ボードをしっかりと固定できます。
    質量(g)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×570×1110適合サイズ高さ220~1180mm、幅200~800mm、厚さ30mm以下のボード
  • セキュリティワイヤー (長さ1.7m 径2.2mm) ダイヤル式南京錠 4タイプマルチスロット対応 マルチロックパーツ 通常キー セキュリティケーブル パソコン エレコム

    セキュリティワイヤー (長さ1.7m 径2.2mm) ダイヤル式南京錠 4タイプマルチスロット対応 マルチロックパーツ 通常キー セキュリティケーブル パソコン

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るダイヤル錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容ダイヤル式南京錠、マルチロックパーツ(ESL-RPA)、ワイヤー材質SUS、銅合金【ワイヤー】シルバー質量(g)約74タイプ通常種類ダイヤル式南京錠+ワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ダイヤル式南京錠:22×10.8×59.5(フック太さ3.2)、マルチロックパーツ:18×3.7×33ワイヤー太さ(mm)2.2材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
  • セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) ダイヤル式南京錠 ESL-10 セキュリティケーブル パソコン エレコム

    セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) ダイヤル式南京錠 ESL-10 セキュリティケーブル パソコン

    エレコム
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンのセキュリティスロットにセットするだけで、ノートパソコンやマウス、テンキー等を同時に盗難から守ります。 キー紛失の心配がないダイヤル式。 液晶モニタ、ハードディスク、NASなどPC周辺機器を盗難にも設置可能。
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合3×7mmスロット(縦横式)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容ダイヤル式南京錠(ESL-DK)、ロックパーツ(ESL-RP)、ワイヤー材質亜鉛合金【ワイヤー】シルバータイプ通常種類ダイヤル式南京錠+ワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ダイヤル式南京錠:23.8×12×57(フック太さ3)、ロックパーツ:17×6.2×28.5ワイヤー太さ(mm)2.2材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
  • セキュリティワイヤー コネクタ取り付け 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-12 セキュリティケーブル パソコン エレコム

    セキュリティワイヤー コネクタ取り付け 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-12 セキュリティケーブル パソコン

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    未使用コネクタを利用して、パソコン本体を盗難から守るセキュリティーワイヤーロックです。 使用しないコネクタ(D-sub25ピン/D-sub15ピン/D-sub9ピン)を利用してパソコン本体を盗難から守ります。 キー紛失の心配がないダイヤル式。 コネクタ片側のネジ穴に特殊ネジを取り付け、上からロックパーツをかぶせます。 特殊ネジの穴にダイヤルキーのリングを通してロックします。
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合シリアルポート(D-Sub25ピン、D-Sub15ピン(ミニ)、D-Sub9ピン、DVI-I、DVI-Dなどの端子を持つ機器)セット内容ダイヤル式南京錠(ESL-DK)、D-Subピン(ESL-RPSP)、ワイヤー【ワイヤー】シルバータイプ通常種類ダイヤル式南京錠+ワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ダイヤル式南京錠:23.8×12×57(フック太さ3)ワイヤー太さ(mm)3.8材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
  • USBポートガード/本体1個ストッパー6個セット ESL-USB1 エレコム

    USBポートガード/本体1個ストッパー6個セット ESL-USB1

    エレコム
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    パソコンのUSBポートをふさぐことで不正なUSB接続を防止し、情報漏えいを予防する”USBポートガード”です。 本体のスライドを押すことでストッパーがUSBポートに入り込み、物理的にUSBポートをふさぎます。 本体キャップにある突起部をストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。 USBストッパー6個がセットになっています。 ※USBストッパーのみ12個がセットになった「ESL-USB1K」(注文コード75911035)もご用意しています。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
    用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合USBスロットセット内容本体、ストッパー×6個材質解除キー:POM、その他:ABS、HIPS質量(g)約8.78種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【本体】17×92.5×9.6
  • ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-15 三木プーリ

    ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-15

    三木プーリ
    23,176税込25,494
    1個
    翌々日出荷
    ・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
    A85F65C49E10最大荷重(N)H最大荷重時:44固有振動数(Hz)7~11荷重H無荷重時:54使用荷重(N)【範囲】Z方向:0~400最大許容荷重(N)●X方向:80●Y方向:800モデルESL
  • ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-18 三木プーリ

    ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-18

    三木プーリ
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    ・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
    A105F80C60E12.5最大荷重(N)H最大荷重時:52固有振動数(Hz)7~10荷重H無荷重時:65使用荷重(N)【範囲】Z方向:300~1200最大許容荷重(N)●X方向:240●Y方向:2400モデルESL
  • ロスタ防振マウント ESLモデル 三木プーリ

    ロスタ防振マウント ESLモデル

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。ブラケットを組み合せた ESLモデルです。中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
    種別ESL
  • LED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY ソーラー式  防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可 ELPA

    LED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY ソーラー式 防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可

    ELPA(1件のレビュー)
    3,799税込4,179
    1個
    当日出荷
    暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
    付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm)質量(g)約340(充電池を含む)外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値)電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh全光束(Lm)センサー時 約500常時点灯時 約120※満充電時保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED※LEDの交換はできません使用周囲温度(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。電池寿命センサー時 約3ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約8時間※満充電時※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)約10以下アズワン品番64-9711-65エコロジー商品省エネ
  • 電動ドリル用軽天ソケット 全長500 トップ工業

    電動ドリル用軽天ソケット 全長500

    トップ工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途電設・配管・ダクト工事に最適。全ネジ(寸切り)ボルトのナットの早廻しにトラスコ品番396-2091質量(g)280奥行(mm)455全長L(mm)500
  • 電動ドリル用軽天ソケット トップ工業

    電動ドリル用軽天ソケット

    トップ工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    用途電設・配管・ダクト工事に最適トラスコ品番396-2083質量(g)190寸法L(mm)300寸法l(mm)255製品質量(g)190呼び寸法S(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用軽天ソケット 全長700 トップ工業

    電動ドリル用軽天ソケット 全長700

    トップ工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    用途電設・配管・ダクト工事に最適。全ネジ(寸切り)ボルトのナットの早廻しにトラスコ品番396-2105質量(g)370奥行(mm)655全長L(mm)300
  • LED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY 電池式  防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可 ELPA

    LED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY 電池式 防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可

    ELPA
    3,704税込4,074
    1個
    当日出荷
    暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
    付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm)質量(g)約245(電池除く)使用温度範囲(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×6本全光束(Lm)センサー時 約270常時点灯時 約120保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED※LEDの交換はできません電池寿命センサー時 約10ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約30時間※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)約10lx以下アズワン品番64-9711-66エコロジー商品省エネ
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    次世代の10GBASEに完全対応ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 伝送帯域600MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 エイリアンクロストークを防ぐ二重シールドギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生する「エイリアンクロストーク(ANEXT)」を防ぐ各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 外部ノイズによる伝送エラーをストップ外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 断線しにくい細ケーブルメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。 ケーブル径4.1mmで取り回しの良い、柔らか細ケーブルです。 爪折れ防止カバー付きプラグの爪(ラッチ)が折れるのを防ぐ、爪折れ防止カバー付きで安心です。
    仕様スリムコネクタ:あり、ツメ折れ防止コネクタ:なし、ツメ折れ防止カバー:あり、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査適合規格カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ適合機器ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)周波数特性600MHzケーブルスリム通信速度10Gbps結線ストレートケーブル径(Φmm)4.1
  • ”ロングシャンク強ねじれ溝センタ穴ドリル”(A形60°・90°) センタ穴角60° YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ”ロングシャンク強ねじれ溝センタ穴ドリル”(A形60°・90°) センタ穴角60°

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。センター穴加工。トラスコ品番120-8829
  • LEDツイスターライト(LED合図灯) トーグ安全工業

    LEDツイスターライト(LED合図灯)

    トーグ安全工業
    6,198税込6,818
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    連続使用時間(時間)約30
  • セキュリティロック ESL-USB用 ストッパー 12個セット ESL-USB1K エレコム

    セキュリティロック ESL-USB用 ストッパー 12個セット ESL-USB1K

    エレコム
    1,598税込1,758
    1パック(12個)
    当日出荷
    USBポートをふさいでガード!空いているUSBポートへの不正な接続を防止するUSBポートガードの専用パーツ、"USBストッパー"。
    用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合USBスロットセット内容ストッパー×12個材質ABS質量(g)約2.28種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)13×2.6×10
  • プレート ガイド (FE) MAZDA(マツダ)

    プレート ガイド (FE)

    MAZDA(マツダ)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • クランクシャフト (FE) MAZDA(マツダ)

    クランクシャフト (FE)

    MAZDA(マツダ)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
  • プーリー タイミング ベルト (FE) MAZDA(マツダ)

    プーリー タイミング ベルト (FE)

    MAZDA(マツダ)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
  • スペーサープーリー (FE) MAZDA(マツダ)

    スペーサープーリー (FE)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット シリンダーヘッド (FE) MAZDA(マツダ)

    ガスケット シリンダーヘッド (FE)

    MAZDA(マツダ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
  • USBタイプC ポートガード 本体1個/ストッパー6個セット ESL-TYPEC1 エレコム

    USBタイプC ポートガード 本体1個/ストッパー6個セット ESL-TYPEC1

    エレコム(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    USB Type-Cポートをふさいでガード!空いているポートへの不正な接続を防止する”USB TypeCポートガード” パソコンのUSB Type-Cポートをふさぐことで不正な接続を防止し、情報漏えいを予防する 本体キャップにある解除キーをストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様 USB Type-C用ストッパー6個がセットになっています。 ※ストッパーは追加でご用意できます。(ESL-TYPEC1:注文コードK68858572)
    用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合typeCスロットセット内容本体、ストッパー×6個材質解除キー:POM、その他:ABS質量(g)約4.8種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【本体】65.9×12.9×7.1
  • ヘッドシリンダー (FESL) MAZDA(マツダ)

    ヘッドシリンダー (FESL)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • 単輪キャスター ESL型 LAMP(スガツネ工業)

    単輪キャスター ESL型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。
    用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(本体)材質(車輪)ポリウレタン(PUR)取付穴径(Φmm)8.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プーリー クランクシャフト (FE) MAZDA(マツダ)

    プーリー クランクシャフト (FE)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • エンドミル DIAコート ボールE DCRESL NACHI(不二越)

    エンドミル DIAコート ボールE DCRESL

    NACHI(不二越)
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • USBタイプC ポートガード用ストッパー12個 ESL-TYPEC1K エレコム

    USBタイプC ポートガード用ストッパー12個 ESL-TYPEC1K

    エレコム
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    USB Type-Cポートをふさいでガード!空いているポートへの不正な接続を防止する”USB TypeCポートガード用ストッパー”
    用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合typeCスロットセット内容ストッパー×12個材質ABS質量(g)約0.075※ストッパー1個あたり種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)8.8×5.9×3.0
  • コードレスライト BOSCH(ボッシュ)

    コードレスライト

    BOSCH(ボッシュ)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    DIY作業やアウトドア、防災グッズとしても大活躍です。シーンに合わせた明るさ・色の調整が可能です。360°可動式ライトヘッド、本体内蔵の磁石(マグネット)、吊り下げ用フックにより様々な場所で便利に使えます。Type C出力ポート内蔵で電子機器の充電にも対応します。
    用途暗い場所での照射。USB出力端子による電子機器の充電。質量(g)340定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×58×169出力電圧(V)5出力電流(A)1光源LED防塵防水性能IP30照射モード弱・中・強光束(Lm)400出力端子USB-C光色(調色)昼白色、電球色RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(分)約310/Ah
  • 抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ ホームテイスト

    抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ

    ホームテイスト
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    座り心地抜群!1人掛け電動リクライニングソファ! 2色からお選びいただけます。 ドイツのOKIN社製のモーターをしており、安全な無段階リクライニングで快適に過ごせます。 ひじ掛け横のボタンで、フットレストと背もたれをリクライニングすることができます。 高級感のあるソフトレザーの張地がお部屋に高級感をもたらします。
    用途リビング用のリクライニングチェアとして材質表面材:ソフトレザー(PU)、座面:Sバネ、ウレタンフォーム、ウェービングベルト、背面:ウレタンフォーム質量(kg)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)95×99~148×91組立時間15分座面高(cm)49
  • 【店頭看板】イーゼル&ランプセット アイリスオーヤマ

    【店頭看板】イーゼル&ランプセット

    アイリスオーヤマ
    5,398税込5,938
    1セット
    翌日出荷
    店頭看板に最適でおしゃれなイーゼルとクリップライトのセットです。【イーゼル】。ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。【クリップライト】。夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
    用途夜間の店頭看板に。適合(イーゼル)A4~B1、厚さ約2cm以下材質(イーゼル)ステンレス製巻きスチールパイプ、PP、(ライト)本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ寸法(mm)5(ネット部分含む)(イーゼル)シルバー使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26耐荷重(kg)(イーゼル)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(イーゼル)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6
  • エンドミル 焼結 1刃 NBNESL NACHI(不二越)

    エンドミル 焼結 1刃 NBNESL

    NACHI(不二越)
    179,800税込197,780
    1本
    5日以内出荷
    コーナーR(mm)0.2
  • CoroMill(R) 690 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 690 フライス加工用チップ

    サンドビック
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • CZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出しなし W1800×D800<配送時組立サービス付> イトーキ

    CZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出しなし W1800×D800<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    109,800税込120,780
    1台
    19日以内出荷から21日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • CZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出しなし W1500×D800<配送時組立サービス付> イトーキ

    CZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出しなし W1500×D800<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    98,980税込108,878
    1台
    19日以内出荷から21日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • CZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出し付 W1200×D800<配送時組立サービス付> イトーキ

    CZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出し付 W1200×D800<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    89,980税込98,978
    1台
    19日以内出荷から21日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • CZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出し付 W1100×D800<配送時組立サービス付> イトーキ

    CZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出し付 W1100×D800<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    89,980税込98,978
    1台
    19日以内出荷から21日以内出荷
    すっきりとした天板面とモバイルツールの仕様にも最適なケーブリング機能を備えたシンプルなスタンダードデスク。
    用途オフィスデスク、事務机、パソコンデスク、PCデスク、作業デスク、作業机グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • CZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出しなし W1600×D800<配送時組立サービス付> イトーキ

    CZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出しなし W1600×D800<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    99,980税込109,978
    1台
    19日以内出荷から21日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • CZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出しなし W1400×D800<配送時組立サービス付> イトーキ

    CZR TypeS 片袖デスク ロングレールタイプ 左袖型 浅型センター引出しなし W1400×D800<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    97,980税込107,778
    1台
    19日以内出荷から21日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付