カテゴリ

  • 農業機械(51)
  • 制御機器(10)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「esl-5」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 液晶モニタ用 ESL-5 セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 液晶モニタ用 ESL-5 セキュリティケーブル パソコンエレコム
2,041税込2,245
1セット
当日出荷
ワイヤーで縛るだけなので、簡単に様々なタイプの液晶ディスプレイを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 【施錠方法】 (1)セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。 (2)液晶ディスプレイの首部分にワイヤーを巻き付け、たわみのできない位置で金具を閉じロックします。 (3)金具の穴とワイヤー先端の輪に、南京錠を通してロックします。以上で施錠完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)1.7適合その他:ワイヤーフックセット内容南京錠、カギ×2本、ストッパー付きワイヤー【ワイヤー】シルバー質量(g)約125タイプ通常種類南京錠+ワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:30×12.5×48.5、ストッパー部:47.5×17.5×12.4ワイヤー太さ(mm)2.2材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
LEDリフレクターライト ミニ(LED合図灯) トーグ安全工業LEDリフレクターライト ミニ(LED合図灯)トーグ安全工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
底面にマグネットがあるので車両や金属部に固定できます。便利なフック付き。
長さ(mm)260連続使用時間(時間)約12~30質量(g)約140(電池含まず)寸法(Φmm)33使用電池単3乾電池×3(別売)防水性防滴タイプ発光パターン点滅・連続全灯の両用
絶縁ドライバー Pro-Auto絶縁ドライバーPro-Auto
859税込945
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
ラムダッシュPRO 5枚刃(チタンシルバー) Panasonic(パナソニック)ラムダッシュPRO 5枚刃(チタンシルバー)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。12.3 ?、8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)3.ラムダッシュAI+(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)を搭載。
ラムダッシュPRO 5枚刃(マットブラック) Panasonic(パナソニック)ラムダッシュPRO 5枚刃(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット。・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。12.3 ?、8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)3.「ラムダッシュAI?(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)」がヒゲの状態に合わせて最適なパワーに自動制御。
ラムダッシュPRO 5枚刃(チタンシルバー) Panasonic(パナソニック)ラムダッシュPRO 5枚刃(チタンシルバー)Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。12.3 ?、8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)。3.「ラムダッシュAI?(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)」がヒゲの状態に合わせて最適なパワーに自動制御
ラムダッシュPRO 5枚刃(マットブラック) Panasonic(パナソニック)ラムダッシュPRO 5枚刃(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット。・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。12.3 ?、8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)。3.「ラムダッシュAI?(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)」がヒゲの状態に合わせて最適なパワーに自動制御
中量ラックMEL型棚板セット 金剛工業中量ラックMEL型棚板セット金剛工業
6,198税込6,818
1セット
3日以内出荷
中量ラックMEL型棚板セットです。
付属品棚板1枚+棚受2本適合300kg用(SPLM型)ホワイトグレー
エンドミル DIAコート ボールE DCRESL NACHI(不二越)エンドミル DIAコート ボールE DCRESLNACHI(不二越)
139,800税込153,780
1本
5日以内出荷
刃数2材質超硬
塩ビ管用レベル アックスブレーン塩ビ管用レベルアックスブレーン
1,790税込1,969
1個
4日以内出荷
塩ビ管に簡単装着!!水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。丸形アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き。蓄光付
用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います
レバーハンドル 丸座 ハイロジックレバーハンドル 丸座ハイロジック
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)30~40タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)種類屋内用適合場所寝室、個室主な用途寝室、個室
トップランニング式電動サドル TESシリーズ 象印チェンブロックトップランニング式電動サドル TESシリーズ象印チェンブロック
679,800税込747,780
1台
11日以内出荷
ランウェイ上に付設されたレールを走行するトップランニング式ダクタイル鋳鉄車輪サドルは、応用範囲が広く、産業界で幅広く使用されているクレーン形式です。電動走行クレーンのサドルとして
セキュリティワイヤー (2m/径5mm) シリンダー錠 ESL-30 セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー (2m/径5mm) シリンダー錠 ESL-30 セキュリティケーブル パソコンエレコム
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることにより、それらを盗難から守ます。 ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。 取り回しの良い3軸首振りヘッドで、破損しにくいシリンダー錠。 対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。 小型ヘッドで目立たない・かさばらない。 ゆとりを持って取り回せる2mワイヤー仕様
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。※ESL-SKEY適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金【ワイヤー】ブラック質量(g)約138タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:30.5×16×24.3(Φ16)ワイヤー太さ(mm)5シリンダー径(Φmm)16材質(ワイヤー部)スチール+PUコーティング
0.5W LEDセンサーライト ELPA0.5W LEDセンサーライトELPA(10件のレビュー)
2,184税込2,402
1個
当日出荷
暗い場所でセンサーが人を感知すると自動的にライトが点灯します。(明るい場所では点灯しません。) 乾電池式なのでコンセントが無いところにも設置できます。 雨のかかる屋外に設置できるの防雨構造です。 光源には電球交換が不要な0.5Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。 木の壁やコンクリートの壁への取り付けに使用する取付ネジおよびコンクリート用スリーブを付属。 別売のステンレスバンド(メーカー型番:ESL-SB)及びクランプセット(メーカー型番:ESL-CS)でカーポートなどの太い柱や円柱に取り付け
電球の種類LED設置場所屋外付属品取付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、保証書、取扱説明書ブラック質量(g)約84(電池は含まない)電源単三形アルカリ乾電池×3本保護等級IPX4光源0.5Wタイプ高輝度白色LED使用電池単3形乾電池×3本使用周囲温度(℃)-20~45センサー感知方式赤外線電池寿命1日に10回点灯させた場合で約1年設置方式ネジ取付式検知方式赤外線受動式耐水性IP×4点灯保持時間約20秒(固定)
es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン アオイes-fitステンレス製締付継手エルボユニオンアオイ
3,698税込4,068
1個
62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
999税込1,099
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 250V dc 2220 (5750M) TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 250V dc 2220 (5750M)TDK
919税込1,011
1袋(5個)
翌々日出荷
TDKCGAシリーズ車載グレード2220パッケージX5R、X7R、Y5V誘電.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適的な用途では車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などに使われています。.モノリシック構造低ESL低自己発熱、高リップル耐性
長さ(mm)5.7寸法(mm)5.7×5×2.3電圧250Vdc高さ(mm)2.3奥行(mm)5シリーズCGA許容差±10%静電容量1μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2220(5750M)
ヨリモドシ BIGM(丸山製作所)ヨリモドシBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
仕様G1/4-90°規格8.5マキトリキヨウ図解NoSSA-α1004MA オプション-2(巻車,延長給水ホース,ボックス,給水ブザー)部品_No.8、MRS30-131 オプション(7)サイドノズル(キク用ノズル)部品_No.34、SSA-Z601S-1 オプション5 フロント巻車部品_No.7、MSE-30HR ホンタイ部品_No.30、MS330CNA-M ドラム組立部品_No.24、MSB2200RLI フレーム、巻車部品_No.7、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ヨリモドシ_No.20、GS17EBSR マキトリクミタテ部品 ヨリモドシ_No.23、GKSL3301-K ドラムクミタテ部品_No.20、SSA-α1003-1 オプション-2部品_No.8、MLSL3315 ドラム組立部品_No.20、MS330CNA-F ドラム組立部品_No.24、MS410ESL-3K ホースリール部品_No.25、SSA-Z500DX-2 オプション5 (フロント巻車)部品_No.7、GKSL3303 ドラムクミタテ部品_No.20、MS413ESL-M ホースリール部品_No.23など
MLCC 150nF 250V ac 1812 4532M 1セット 1000個入 KEMETMLCC 150nF 250V ac 1812 4532M 1セット 1000個入KEMET
99,980税込109,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
連続AC電圧定格:250V、50/60Hz静電容量は50倍以上で、安全定格のMLCCは5倍以上ですベースメタル電極(BME)誘電体系動作温度範囲:-55℃→+125℃低ESR、低ESL鉛(Pb)フリー温度安定誘電体無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制100%純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現用途AC-DCコンバータACフィルタリング力率補正電源
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:150nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.7mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.7mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7134-01
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C330F5GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C330F5GACTUKEMET
649,800税込714,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃です。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 ~ +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛(Pb)フリー DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様静電容量 = 33pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±1%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C0402C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 22nF 250V ac 1206 3216M 1セット 2000個入 KEMETMLCC 22nF 250V ac 1206 3216M 1セット 2000個入KEMET
229,800税込252,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
連続 AC 電圧定格: 250 V、50 / 60 Hz 静電容量は 50 倍以上で、安全定格の MLCC は 5 倍以上です ベースメタル電極( BME )誘電体系 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 低ESR、低ESL 鉛(Pb)フリー 温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途 AC-DCコン
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.7mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7136-07
MLCC 15nF 250V ac 1206 3216M 1袋 10個入 KEMETMLCC 15nF 250V ac 1206 3216M 1袋 10個入KEMET
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
連続 AC 電圧定格: 250 V、50 / 60 Hz 静電容量は 50 倍以上で、安全定格の MLCC は 5 倍以上です ベースメタル電極( BME )誘電体系 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 低ESR、低ESL 鉛(Pb)フリー 温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途 AC-DCコン
仕様●静電容量:15nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.7mm●長さ:3.3mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7125-38
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 100V dc 2220 (5750M) CGA9N2X7R2A475K230KA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 100V dc 2220 (5750M) CGA9N2X7R2A475K230KATDK
95,980税込105,578
1セット(500個)
7日以内出荷
TDKCGAシリーズ車載グレード2220パッケージX5R、X7R、Y5V誘電.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適的な用途では車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などに使われています。.モノリシック構造低ESL低自己発熱、高リップル耐性
長さ(mm)5.7寸法(mm)5.7×5×2.3電圧100Vdc高さ(mm)2.3奥行(mm)5シリーズCGA許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 6.3V dc 1210 (3225M) C1210C476M9RACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 6.3V dc 1210 (3225M) C1210C476M9RACTUKEMET
379税込417
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMETのX5R誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 → +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 EIA 0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、 2220、2225ケースサイズ DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、100 V、200 V、 250 V 静電容量: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量の許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、 ±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様静電容量 = 47μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100K5GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100K5GACTUKEMET
9,398税込10,338
1セット(4000個)
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 → +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 EIA 0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、 2220、2225ケースサイズ DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、100 V、200 V、 250 V 静電容量: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量の許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、 ±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
IDEM 非常用ボタン ESLシリーズ IDEMIDEM 非常用ボタン ESLシリーズIDEM
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
取付方式表面実装リセット方式ツイストリセット構成(通常の状態)2NC/2NO供給電流(A)3IP等級IP67, IP69K電源電圧(V)240ac/dcヘッド形状丸形ヘッド径(Φmm)40仕様EN 60947-5-1、EN 60947-5-5、EN 62061、UL 508、ISO 13850、ISO 13849-1. IDEM緊急停止スイッチ. IDEM社のESL-SSシリーズの押しボタンはスタンドアロンの標準非常停止スイッチで、機器や露出したコンベアにおいて堅牢な非常停止保護が可能になります。 赤色のプラスチック製ヘッドが付いているこの丸型非常停止押しボタンは、機械、システム、又はプロセスをシャットダウンするために作業員が使用するように設計されています。 デュアルチャンネルセーフティモニタリングコントローラと併用すると、このスイッチを非常停止デバイスとして使用でき、ISO13849-1のカテゴリ4 / PLeまで監視できます。 ESL-SSシリーズは、作業員では保護できない機械や工場コンベアの一部に非常停止スイッチを取り付ける場合に最適です。 IDEMのESL-SSシリーズはすべて、欧州規格EN ISO13850 (旧EN418)及びIEC60947-5-5に準拠しています。スイッチコンタクトと非常停止ボタンの間にポジティブ動作のメカニカルリンクがあります。スイッチは機械的にラッチされ、動作状態に戻すには、EN ISO13850で求められているように、リセットボタンを押す必要があります。 防爆押しボタンスイッチのシリーズは、火花や炎に耐えることができ、IECEx及びATEX認定を受けています。 これらの証明書には、(潜在的に)危険な場所で使用するための装置の要件が記載されています。 ATEX及びIECExには、両方に品質保証システムがあります。製品認定のほかに、どちらの場合でも、製造元が品質システムを準備する必要があり、公認機関により定期的に確認されます。どちらについても、品質システムは、主にISO9001と、防爆製品の設計、製造、テストに関する追加要件に基づいています。. 品番 ; 826-4413 826-4413 、 ; 826-4417 826-4417 、 ; 826-4426 826-4426 、 ; 826-4429 826-4429 には、メンテナンス時の「ロックオフ」用南京錠の穴が付いたボタン保護シュラウドあり 品番 ; 826-4426 826-4426 及び ; 826-4429 826-4429 は、2色のLED (緑点灯 / 赤点滅)付きRoHS指令(10物質対応)対応
キー BIGM(丸山製作所)キーBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
8日以内出荷
図解NoMSV615R2L(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSA513R2T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.6、MSA613-M エンジン クランクシャフト部品_No.4、MP4120E-5M332056 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 キー_No.5、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.4、MS615R4CF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.5、MP4030E-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 キー_No.3、MSA615R8CG-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSW-71-M クランクシャフト,ピストン,マグネト,スイッチ,プラグ部品_No.4、MS413ESL-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.4、MS410EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.5など
パイプマトメ BIGM(丸山製作所)パイプマトメBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
図解NoMS410ESL-2M フレーム部品_No.5、MS410ESL-2K フレーム部品_No.5、MS310ESL-2M フレーム部品_No.5、MS310ESL-2K フレーム部品_No.5、MS310ESL-3K フレーム部品_No.5、GS28DX フレーム部品 パイプマトメ_No.9、MS410ESL-3M フレーム部品_No.5、MS410ESL-3K フレーム部品_No.5、MS310ESL-3M フレーム部品_No.5
チェーン BIGM(丸山製作所)チェーンBIGM(丸山製作所)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
図解NoMS313EA-M クランクシャフト ピストン マグネト スイッチ プラグ部品_No.5、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)クランクシャフト,ピストン部品_No.5、CSH-94-2 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.5、MS330CNA-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.5、MK313EA クランククシャフト,ピストン,マグネト,スイッチ,プラグ部品_No.5、MS313CA-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.5、MS313ESL-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.5、MS330EW-2M クランクシャフト,ピストン部品_No.5、MS310ESL-3M クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.5、CSH-94-3 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.5、MMB-100 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 チェーン_No.5、MS330CAS-2M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.5、MS330CA-2M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.5、MS330EC-2M クランクシャフト ピストン マグネト スイッチ プラグ部品_No.5、MS313CAS-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.5
コネクテイングロッドASSY BIGM(丸山製作所)コネクテイングロッドASSYBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
規格34フクム図解NoMS330CAS-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MS330EW-K ピストン,マフラ部品_No.5、MS313ESL-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MS310ESL-3K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MS313CAS-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MS313EA-K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、MS313EW-K ピストン,マフラ部品_No.5、MS313CA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、SD313EA ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、MRS30-130-1 エンジン クランクケース、ピストン部品_No.27、MSV313B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.33、MSV313-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.33、MP5020E-2Kシリンダ,ピストン,クランクシャフト部品コネクテイングロツドASSY_No.33、MS330CNA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MP4120E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 コネクテイングロツドASSY_No.33、MS330EC-2K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、MKW110-KC エアクリーナ,キャブレタ,カムシャフト,クランクシャフト部品_No.64、MS330CA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5
アシゴム BIGM(丸山製作所)アシゴムBIGM(丸山製作所)
419税込461
1個
8日以内出荷
部品名称アシゴム図解NoMS253EC-2K フレーム部品_No.5、MS313ESL-M フレーム部品_No.12、MS313ESL-K フレーム部品_No.12、MS413ESL-K フレーム部品_No.12、MS253EC-2K 希望付属品部品_No.10、MS310ESL-2K フレーム部品_No.12、MS413ESL-M フレーム部品_No.12、MS253EC-2M 希望付属品部品_No.10、MS310ESL-3M フレーム部品_No.17、MS410ESL-3K フレーム部品_No.12、MS310ESL-2M フレーム部品_No.12、MS410ESL-2K フレーム部品_No.12、MS253EC-2M フレーム部品_No.5、MS410ESL-2M フレーム部品_No.12、MS410ESL-3M フレーム部品_No.17、MS310ESL-3K フレーム部品_No.12
ベンザ BIGM(丸山製作所)ベンザBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
図解NoMS154EMM 調圧装置部品_No.3、MS410ENA-M 動力噴霧機2部品_No.5、MS410ENA-3K 調圧装置部品_No.5、MS410RCA-K 調圧装置部品_No.5、MS410RCL-M 調圧装置部品_No.5、MS410RC-K3 調圧装置部品_No.5、MS410DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.5、MS330CNA-M-1 調圧弁、吐出弁部品_No.3、MS410EA-2M 調圧装置部品_No.5、MS310ESL-3K 調圧装置部品_No.5、GS28DX 調圧装置部品 ベンザ_No.3、MS410EA-K 調圧装置部品_No.5、CSH-94-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、MS410ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.5、MS310ESL-2K 調圧装置部品_No.5、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.43、MS410R2-K 調圧装置部品_No.5、MS310EC-3K 調圧装置部品_No.5など
チェーン BIGM(丸山製作所)チェーンBIGM(丸山製作所)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
部品名称チェーン図解NoMS413ESL-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.5、MSA513-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.5、MSA410R2T-M クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.5、MS410R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.5、MS513EA-M クランクシャフト ピストン&ロッド マグネト部品_No.5、MSA413R2T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.5、MSA410-M クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.5、MSA413-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.5、MS413CA-M エンジン クランクシャフト、ピストン、ロッド、マグネト部品_No.5、MS410EA-2M クランクシャフト ピストン ロッド マグネト部品_No.5、MSV413R1T-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.5、MS413EA-M クランクシャフト ピストン&ロッド マグネト部品_No.5、MS413EFR-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.5、MSA513R2T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.5、MS410ESL-3M クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.5、MK413EA クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品_No.5、MS410EW-3M-A クランクシャフト,ピストン部品_No.5、MS513EFR-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.5、MS413CAS-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.5
エアークリーナカバー BIGM(丸山製作所)エアークリーナカバーBIGM(丸山製作所)
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
部品名称エアークリーナカバー図解NoMS410RCL-2K エンジン エアクリーナ、フューエルタンク、キャブレタ部品_No.5、MS310ESL-2K キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.38、MS410ENL-K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.37、MS410RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ部品_No.5、MS310EW-2K キャブレタ,エアクリーナ,ガバナ部品_No.38、MS410ESR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.38、MS450EC-3K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.37、MS310EC-3K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.38、MS450EA-K キャブレタ エアクリーナ ガバナ部品_No.37、MBW270E-K キャブレタ,エアクリーナ,ガバナ部品_No.38、MS410R2-K エアクリーナ、フューエルタンク、キャブレタ部品_No.5、MS410ESL-2K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.37、SD41EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.37など
6カクアナツキトメネジ BIGM(丸山製作所)6カクアナツキトメネジBIGM(丸山製作所)
499税込549
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M8X10クボミサキ図解NoSSA-K400A 台車 ソウサレバー部品_No.13、MS156MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.25、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.62、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.18、MS332MC-1(60HZ) フレーム部品_No.16、MS615MC-1(50HZ) フレーム部品_No.15、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) フレーム部品_No.18、MS334CNA-K ソウコウソウチ部品_No.45、MS154MC-A-50HZ 0.75KW -100V フレーム部品_No.18、MS310ESL-3K ホースリール部品_No.5、MS615MC-60HZ フレーム部品_No.16、MS330CNA-M-1 ソウコウソウチ部品_No.45、MS513MC-A-50HZ フレーム部品_No.19、MS413ESL-M ホースリール部品_No.5、MS330CNA-M-1 ソウコウソウチ部品_No.53、MS310ESL-2M ホースリール部品_No.5など
グリツト BIGM(丸山製作所)グリツトBIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
8日以内出荷
部品名称グリツト図解Noスプレーヤ型P-2型 エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.5、MS450EC-3M エアークリーナ キャブレタ ガバナ部品_No.5、SSW-303C 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ)部品_No.5、MBW22GP-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.5、MK41EC-3 エアークリーナ,キャブレータ,コンパネ部品_No.5、MS410EA-M エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.5、MS410ENR-2M-1 キャブレタ部品_No.5、MS410ENA-3M エアクリーナ部品_No.5、MS450EA-M エアクリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.5、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン キャブレタ部品_No.39、MK41EA エアクリーナ、キャブレータ、コンパネ部品_No.5、MS310ESL-2M エアクリーナ、キャブレータ、コンパネ部品_No.5、CSH-94 エンジン GM131LN-106 エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.5など
クミツギテ BIGM(丸山製作所)クミツギテBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
備考37~40フクム規格8.5ホースヨウ(ISO)部品名称クミツギテ図解NoR50-4 本体部品_No.45、JH170EHR ホースリール部品_No.21、R50-4 本体部品_No.36、MS310ESL-3K ホースリール部品_No.15、MS410ESL-3M ホースリール部品_No.15、R50-3 本体部品_No.45、MS310ESL-3M ホースリール部品_No.29、MS310ESL-3K ホースリール部品_No.29、R50-4 ノズル及びハリマーク部品_No.45、R50-5 本体部品_No.36、R50-5 本体部品_No.45、R100-5 本体部品_No.45、R50-3 本体部品_No.36、R100-4 本体部品_No.36、MS410ESL-3K ホースリール部品_No.29、MS410ESL-3K ホースリール部品_No.15、R50-4 ノズル及びハリマーク部品_No.36、R100-3 本体部品_No.45、R100-5 本体部品_No.36、MS410ESL-3M ホースリール部品_No.29、R100-3 本体部品_No.36、R100-4 本体部品_No.45、MS310ESL-3M ホースリール部品_No.15
チユウイラベル BIGM(丸山製作所)チユウイラベルBIGM(丸山製作所)
159税込175
1個
8日以内出荷
図解NoMSV313-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.5、MSV413-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.14、MSV613-K-A(13×130M) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.20、MSV613-K-A エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.20、BSA-420JDSG G-4S エンジン 付属品1部品_No.120、MGC-Q60 ギヤケース部品_No.14、BSA-420JSG G-4 エンジン 付属品1部品_No.120、BSA-420JSG G-4S エンジン 付属品1部品_No.120、MSA613R2T-2K エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.8、MRS30-130-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.14、MS413EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.5、MS310ESL-3K キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.5、MS330CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
ハンゲツキー BIGM(丸山製作所)ハンゲツキーBIGM(丸山製作所)
249税込274
1個
8日以内出荷
部品名称ハンゲツキー図解NoMHL352 クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.5、MGC702D クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.5、MSV413B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MS410ESL-3K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.17、MFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.5、MGC702R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.5、MS413CA2-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MS334CNA-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.25、MGC602R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.5、MP8000E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ハンゲツキー_No.15など
キャップ BIGM(丸山製作所)キャップBIGM(丸山製作所)
259税込285
1個
8日以内出荷
規格25.4ヨウウチコミセン図解NoMSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.9、MKW1513B-F フレーム,各部取付部品_No.12、GSW15C フレーム、各部取付部品 キャップ_No.3、MSD520EW-H フレーム,各部取付部品_No.3、MS330EW-2M フレーム部品_No.5、MSW1110-S フレーム,各部取付部品_No.3、TSW12H-C フレーム、各部取付部品_No.10、MS413ESL-K フレーム部品_No.35、GSL205-H フレーム部品 キャップ_No.6、MSW1511-S フレーム,各部取付部品_No.3、MSW-72-M フレーム,各部取付部品_No.9、GS13EB フレーム部品 キャップ_No.4、MSW-72-2M -A フレーム,各部取付部品_No.9、MKW1209DX-S フレーム,各部取付部品_No.3、GSW15C-H 本体部品 キャップ_No.3、MSW1110S-1 フレーム,各部取付部品_No.3、MBW1511S フレーム,各部取付部品_No.3、MSD520EW-S フレーム,各部取付部品_No.3、MS313ESL-M フレーム部品_No.35、MBW1511DX-H フレーム,各部取付部品_No.3、MS330EW-K フレーム部品_No.5、MS413ESL-M フレーム部品_No.35、MKW1209DX-H フレーム,各部取付部品_No.3、GSL305-H フレーム部品 キャップ_No.6、MKW1511DX-S フレーム,各部取付部品_No.3、MLKW1511H 本体部品_No.3、MS313ESL-K フレーム部品_No.35、MSW1511S-1 フレーム,各部取付部品_No.3、MSW1511S-2 フレーム,各部取付部品_No.3、GKW12B フレーム,各部取付部品_No.3、MKW1511DX-H フレーム,各部取付部品_No.3、GKW15B フレーム,各部取付部品_No.3、MSW1211S フレーム,各部取付部品_No.3、MKW1515H 本体部品_No.3、MS330EW-2K -A フレーム部品_No.5、MBW1511DX-S フレーム,各部取付部品_No.3