カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
    • 恒温器(6)
    • 恒温器・恒温槽レンタル(2)
    • 試験機レンタル(2)
    • 乾燥器(1)
    • 乾燥器レンタル(1)
  • 測定用品(31)
    • 温湿データロガー 記録計(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(499)
  • 学童・教育用品(109)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(81)
  • 制御機器(35)
  • 電気材料(34)
  • 店舗什器・備品(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 自転車部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全用品(4)
  • カー用品(4)
  • 清掃用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「espec」の検索結果

894件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
26 シルバーウルフ SV TW PE SPECIAL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 シルバーウルフ SV TW PE SPECIALDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
エキスパートチニングアングラーたちに贈る。 幅広いルアーに対応するPE専用機。シルバ-ウルフCT SV TW PE SPECIALは軽量ルアーからヘビールアーまでPEラインで幅広く対応するバーサタイルモデル。SS MAGFORCE Φ30mmG1ジュラルミン製PE専用SVスプールとライン放出性を最大限高めるTWS、これら双方の性能が備わってこそ実現する未踏の領域。チニングアングラーを更なる高みへ誘う。更なるコンパクト化に加えフレームとギア側サイドプレートはMg、セットプレートにALを採用し軽量と剛性を両立し、HYPERDRIVE DIGIGEAR搭載によりギア比8.5でありながら滑らかな回転性能を長く発揮する。また、ドラグ引き出しクリックでラインテンションギリギリの攻防をドラグ音でサポート。
径(Φmm)【スプール】30ベアリング【ボール】6【ローラー】1アーム長さ(mm)【ハンドルアーム】85ギア比8.5巻取長さ(cm)80/1回転最大ドラグ(kg)4.5糸巻量【PE】0.6号-150m / 0.8号-120m
ファインウィック エスペックファインウィックエスペック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(24枚)
当日出荷から8日以内出荷
材質不織布製
ファインウィック エスペックファインウィックエスペック
4,298税込4,728
1箱(24枚)
当日出荷
入数(枚)24対応機種LHシリーズ
インクリボン エスペックインクリボンエスペック(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
記録紙 エスペック記録紙エスペック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
【レンタル】小型高温チャンバー エスペック【レンタル】小型高温チャンバーエスペック
5,398税込5,938
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
【より身近に、より手軽に デスクトップタイプの高温器】より身近に、より手軽にお使いいただけるデスクトップタイプの小型高温チャンバー。小型タイプながら温度分布性能 ±1.5℃(+200℃において)を実現。充実した保安機能を備え、パソコンによる運転管理やデータ管理が行える通信機能など、研究開発から実験まで幅広い用途でお使いいただけます。
質量(kg)約34
【レンタル】熱風乾燥器 LC-124 エスペック【レンタル】熱風乾燥器 LC-124エスペック
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から4日以内出荷
【本格的・高精度な環境試験から、実験室や研究室での試験までお手軽に】器内の熱風をスムーズに撹拌するシロッコファンによる熱風循環式オーブンです。キー入力で簡単に温度設定ができるのをはじめ、温度上限偏差警報など、使いやすさと安全性を飛躍的に高めています。
温度範囲(℃)(外囲温度+20)~+200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1250×590サービス分類レンタル
【レンタル】小型環境試験器 観測窓付 SH-242 エスペック【レンタル】小型環境試験器 観測窓付 SH-242エスペック
7,498税込8,248
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
【コンパクトでありながら高性能。ネットワークで効率的な環境試験を実現】ベンチトップサイズの恒温恒湿器、小型環境試験器は、コンパクトながら、本格的な環境試験性能を有します。温(湿)度範囲、内容量(22.5Lと64L)の組み合わせに、温度変化速度5.0℃/分のタイプが加わり、合計12機種をラインナップしています。新開発のN計装は、カラータッチパネルを搭載し、好評のプラチナスJシリーズと同様の操作性・視認性を備えました。
付属品L架台質量(kg)約106外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×690×696サービス分類レンタル
【レンタル】恒温恒湿器 エスペック【レンタル】恒温恒湿器エスペック
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
PID制御の電子温度調節器により、温調精度が優れています。温度設定と同時に設定温度より+10℃高めに過昇防止温度を自動設定する自動温度過昇防止回路で安心して使用できます。標準装備のEthernetポート(LANポート)に接続することで、WEB画面から装置の遠隔監視・コントロールが可能です。
庫内寸法(mm)500×390×600(突起部除く)電源(V)AC100(50/60Hz)1Φ外寸(mm)650×805×1090(突起部除く)庫内容量(L)約105電源コード(m)2(3Pプラグ付き)
【レンタル】小型環境試験器 エスペック【レンタル】小型環境試験器エスペック
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
【コンパクトでありながら高性能。ネットワークで効率的な環境試験を実現】ベンチトップサイズの恒温恒湿器、小型環境試験器は、コンパクトながら、本格的な環境試験性能を有します。温(湿)度範囲、内容量(22.5Lと64L)の組み合わせに、温度変化速度5.0℃/分のタイプが加わり、合計12機種をラインナップしています。新開発のN計装は、カラータッチパネルを搭載し、好評のプラチナスJシリーズと同様の操作性・視認性を備えました。
付属品L架台
サーモレコーダー エスペックミックサーモレコーダーエスペックミック
26,980税込29,678
1個
当日出荷
インターネット・LANを経由して記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などが行える温度・温湿度データロガーです。 RT-14/RS-14/RS-14Hは、専用のアプリを用いてスマートフォン・タブレットから設定・吸い上げ・グラフ表示が行えます。 LANを経由して、Web Storageに記録データを自動送信できます。 警報の上下限値・判定時間を設定し、Web Storage経由で警報メールの送信が可能です。 USB通信による設定・データ吸い上げも可能です。
寸法(mm)78×26×58電源単3アルカリ電池×2(付属)、USBバスパワー(5V・200mA)対応OSWindows XP/Vista/7/8、Android2.2以降、iOS5.0以降インターフェースUSB通信 USB2.0(Mini-Bコネクタ)メモリー8000データ×2ch記録モードエンドレス(記憶容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)、ワンタイム(記憶容量がいっぱいになると記録を停止)記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
クロスウィック エスペッククロスウィックエスペック
9,998税込10,998
1箱(20枚)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
サーモレコーダ―ミニワイヤレス エスペックミックサーモレコーダ―ミニワイヤレスエスペックミック
25,980税込28,578
1個(1個)
5日以内出荷
対応親機を用いることで、記録データを無線で吸い上げます。離れた場所の温湿度を測定し、ワイヤレス通信によりデータを送受信できるサーモレコーダーです。温度・湿度を測定する一体型センサが付属しており、温度・湿度を同時に測定、記録が行えます。日常生活防水仕様のため、多湿環境下での使用も可能です。(ただし、温湿度センサは防水性能なし)
測定範囲(℃)温度/0~55 湿度/10~95%RH測定項目温度1ch 湿度1ch(外付)センサー温度/サーミスタ 湿度/高分子膜抵抗式分解能(℃)温度/0.1 湿度/1%RHインターフェース特定小電力無線/ARIBSTD-T67(周波数/429MHz帯 RFパワー/10mW) Bluetooth通信/Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy) 光通信メモリー8000データ×2ch応答速度温度・湿度/約7分(90%)液晶表示測定値(2Ch以上は交互表示)記録状態 電池寿命警告 その他記録モードエンドレス/記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録する ワンタイム/記録容量がいっぱいになると記録を停止する記録間隔1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分(15通りから選択)測定精度(℃)温度/平均±0.3 湿度/±5%RH(25 50%RH時)無線距離(m)約150(見通しの良い直線において)
壁面アタッチメント エスペックミック壁面アタッチメントエスペックミック
999税込1,099
1個
5日以内出荷
サーモレコーダーミニベース エスペックミックサーモレコーダーミニベースエスペックミック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
サーモレコーダーミニの設定・データ吸い上げが可能です。 パソコンとミニベースはUSBケーブル(付属)で接続します。
寸法(mm)56×16.5×80本体質量(g)30対応機種小型防水温度データロガー(赤外線通信タイプ)(RT-23S/32S/RU-21-TC/-Pt/-V/-P)、小型防水温度データロガー(RT-22S/31S)、小型防水温度データロガー(RT-21S/30S)インターフェース光通信、USB通信通信速度データロガー1台分のフルデータを吸いあげる時間RT-23S/RT-32S/RU-21-/RT-22S/RT-31S:最大19200bps(約25秒)、RT-21S/RT-30S:最大2400bps(約160秒)
USB通信ケーブル エスペックミックUSB通信ケーブルエスペックミック
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
低温用電池セット エスペックミック低温用電池セットエスペックミック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
サーモレコーダーミニ用 センサ エスペックミックサーモレコーダーミニ用 センサエスペックミック
3,490税込3,839
1個
5日以内出荷
サーモレコーダー 温湿度センサ エスペックミックサーモレコーダー 温湿度センサエスペックミック
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
サーモレコーダー 食品用ステンレス保護管温度センサ エスペックミックサーモレコーダー 食品用ステンレス保護管温度センサエスペックミック
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
サーモレコーダー ステンレス保護管付温度センサ エスペックミックサーモレコーダー ステンレス保護管付温度センサエスペックミック
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
サーモレコーダー エスペックミックサーモレコーダーエスペックミック
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
温度・湿度・照度・紫外線(UV)の測定・記録が行えます。 赤外線通信によるデータ吸い上げが可能です。 アジャストメント機能付です。
測定範囲0~55℃、10~95%RH、0~130000Lx、0~30mW/cm2(260~400nm)寸法(mm)78×18×55質量(g)62(電池含む)電源単3アルカリ電池(LR6)×1測定項目温度、湿度、照度、紫外線精度平均±3℃、±5%RH(25℃50%RH)、10~10000Lx:±5%(25℃50%RH)、0.1~30mW/cm2:±5%(25℃50%RH)メモリー8000データ/ch記録モードエンドレス、ワンタイム記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
サーモレコーダー ステンレス保護管付温度センサ エスペックミックサーモレコーダー ステンレス保護管付温度センサエスペックミック
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
サーモレコーダー 広範囲温度センサ エスペックミックサーモレコーダー 広範囲温度センサエスペックミック
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
サーモレコーダー 内部温度測定用鉛筆状温度センサ エスペックミックサーモレコーダー 内部温度測定用鉛筆状温度センサエスペックミック
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
サーモレコーダー 温湿度センサー エスペックミックサーモレコーダー 温湿度センサーエスペックミック
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
サーモレコーダーミニ エスペックミックサーモレコーダーミニエスペックミック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
赤外線通信によるデータ吸い上げができます。 警報監視機能付です。 アジャストメント機能など、機能が充実しています。
適合機種(親機)サーモレコーダーミニベース(RT-21B/22B/23B)、サーモコレクター(RTC-11/10/21/20)寸法(mm)47×19×62電源リチウム電池(LS14250)×1(付属)(CR2使用)センサーサーミスタ分解能0.1℃インターフェース光通信(独自プロトコル)、赤外線通信(IrPHY1.2省電力方式相当)メモリー16000データ記録モードエンドレス、ワンタイム記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
サーモレコーダー センサ延長ケーブル エスペックミックサーモレコーダー センサ延長ケーブルエスペックミック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
サーモレコーダ―ミニワイヤレス エスペックミックサーモレコーダ―ミニワイヤレスエスペックミック
19,980税込21,978
1個(1個)
5日以内出荷
対応親機を用いることで、記録データを無線で吸い上げます。離れた場所の温度を測定し、ワイヤレス通信によりデータを送受信できるサーモレコーダーです。気温、水温、物の温度など幅広い対象に使用できる外付けセンサタイプです。
測定範囲(℃)-60~155測定項目温度1ch(外付)センサーサーミスタ分解能(℃)0.1インターフェース特定小電力無線/ARIBSTD-T67(周波数/429MHz帯 RFパワー/10mW) Bluetooth通信/Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy) 光通信メモリー16000データ応答速度空気中/約80秒(90%) 撹拌水中/約7秒(90%)液晶表示測定値(2Ch以上は交互表示)記録状態 電池寿命警告 その他記録モードエンドレス/記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録する ワンタイム/記録容量がいっぱいになると記録を停止する記録間隔1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分(15通りから選択)測定精度(℃)平均±0.3(-20~80 平均±0.5(-40~-20/80~110 平均±1.0(-60~-40/110~155無線距離(m)約150(見通しの良い直線において)
サーモレコーダー エスペックミックサーモレコーダーエスペックミック
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
無線LAN機能を搭載したサーモレコーダーです。エンタープライズモードに対応しており、WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートします。大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。本体液晶に現在値2ch同時表示、最大値・最小値・アラーム表示機能を搭載しています。iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリやパソコンから直接Bluetooth通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。インターネットを使用できる無線LAN環境があれば、データを無料のクラウドサービス「Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。温度・湿度異常などの警報もメールやアプリでお知らせします。
測定範囲【温度】0 ~ 55℃【湿度】10~95%RH精度【温度】±0.5℃【湿度】±5%RH(25℃、50%RH)センサーRSH-4010 【温度】サーミスタ 湿度:高分子膜抵抗式温度測定範囲(℃)0~+55応答時間約7分(90%応答)湿度測定範囲(%)10~95インターフェースBluetooth通信、無線LAN通信、USB通信メモリー30000データ×2Ch測定チャンネル温度1Ch 湿度1Ch液晶表示測定値 ALM表示 記録状態 記録モード 通信状態 電池寿命警告など【測定値】Ch.1現在値/Ch2現在値 Ch1.最大値最小値/Ch.2最大値最小値【表示形式】巡回表示 固定表示記録モードエンドレス(記録容量を超えると先頭のデータに上書きして記録) ワンタイム(記録容量を超えると記録を停止)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分(15通りから選択)無線規格IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ) セキュリティ:WPAPSK(AES/TKIP) WPA2PSK(AES/TKIP) WPA2EAP(AES/TKIP) WPS2.0:プッシュボタン方式 IEEE802.1X認証:EAPTLS EAPPEAP(MSCHAPv2) プロトコル:HTTP HTTPS SNTP DHCP DNS測定分解能【温度】0.1℃【湿度】1%RH送信間隔OFF(送信なし) 1/2/5/10/15/20/30分 1/2/3/4/6/12/24時間(15通りから選択)
サーモレコーダー エスペックミックサーモレコーダーエスペックミック
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
無線LAN機能を搭載したサーモレコーダーです。エンタープライズモードに対応しており、WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートします。大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。本体液晶に現在値2ch同時表示、最大値・最小値・アラーム表示機能を搭載しています。iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリやパソコンから直接Bluetooth通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。インターネットを使用できる無線LAN環境があれば、データを無料のクラウドサービス「Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。温度・湿度異常などの警報もメールやアプリでお知らせします。VFCモードに対応しており、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)によって定められたワクチン管理に関する指令に準じた温度管理を実現します。
測定範囲-40~110℃(付属センサ使用時)精度平均±0.3℃(-20~80℃)平均±0.5℃(-40~-20/80~110℃)センサーRTH-1010 サーミスタ応答時間約190秒(90%応答)メモリー30000データ×2Ch測定チャンネル温度2Ch測定モード通常モード:最大値・最小値の表示 ALMの判定対象が測定値 VFCモード:最大値・最小値の表示 ALMの判定対象が記録値液晶表示測定値 ALM表示 記録状態 記録モード 通信状態 電池寿命警告など【測定値】Ch.1現在値/Ch2現在値 Ch1.最大値最小値/Ch.2最大値最小値【表示形式】巡回表示 固定表示記録モードエンドレス(記録容量を超えると先頭のデータに上書きして記録) ワンタイム(記録容量を超えると記録を停止)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分(15通りから選択)測定分解能0.1℃送信間隔OFF(送信なし) 1/2/5/10/15/20/30分 1/2/3/4/6/12/24時間(15通りから選択)
サーモレコーダ―ミニワイヤレス エスペックミックサーモレコーダ―ミニワイヤレスエスペックミック
17,980税込19,778
1個(1個)
5日以内出荷
対応親機を用いることで、記録データを無線で吸い上げます。離れた場所の温度を測定し、ワイヤレス通信によりデータを送受信できるサーモレコーダーです。温度センサ内蔵タイプで、防水防塵に優れています。冷凍冷蔵庫、埃や湿気の多い屋外など、過酷な環境での使用に耐える頑丈ボディです。穏やかな応答特性なので、荷物と同梱して使用するなどの用途に適しています。
測定範囲(℃)-40~80測定項目温度1ch(内蔵)センサーサーミスタ分解能(℃)0.1インターフェース特定小電力無線/ARIBSTD-T67(周波数/429MHz帯 RFパワー/10mW) Bluetooth通信/Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy) 光通信メモリー16000データ応答速度約35分(90%)液晶表示測定値(2Ch以上は交互表示)記録状態 電池寿命警告 その他記録モードエンドレス/記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録する ワンタイム/記録容量がいっぱいになると記録を停止する記録間隔1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分(15通りから選択)測定精度(℃)平均±0.5無線距離(m)約150(見通しの良い直線において)
サーモレコーダー エスペックミックサーモレコーダーエスペックミック
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
サーモレコーダー(ケーブルなし) エスペックミックサーモレコーダー(ケーブルなし)エスペックミック
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
サーモレコーダー ビス止め温度センサ エスペックミックサーモレコーダー ビス止め温度センサエスペックミック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
大容量電池セット エスペックミック大容量電池セットエスペックミック
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
大容量電池パック エスペックミック大容量電池パックエスペックミック
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
サーモレコーダー 広範囲ステンレス保護管付温度センサ エスペックミックサーモレコーダー 広範囲ステンレス保護管付温度センサエスペックミック
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
サーモレコーダー Pt モジュール エスペックミックサーモレコーダー Pt モジュールエスペックミック
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ステンレス保護管付 温度センサ エスペックミックステンレス保護管付 温度センサエスペックミック
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
...