カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
「esr-2335m」の検索結果

ソケットレンチセット
E-Value(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケット(アダプター凹9.5mm×凸6.35mm)、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)2025奥行(mm)158差込角(mm)6.35、9.5セット商品数35入数35ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【9.5mm差込角】8、10、12、13、14、15、17、19【アダプター】凹9.5×凸6.35ギア数72山