カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)

「esr2」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR2

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
    用途底引きタイプ種類スライド形段数2材質(レール)SUS304仕様底引き材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)38.4仕上素地
  • ソケットレンチセット E-Value

    ソケットレンチセット

    E-Value(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケット(アダプター凹9.5mm×凸6.35mm)、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)2025奥行(mm)158差込角(mm)6.35、9.5セット商品数35入数35ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【9.5mm差込角】8、10、12、13、14、15、17、19【アダプター】凹9.5×凸6.35ギア数72山
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • ソケットレンチセット E-Value

    ソケットレンチセット

    E-Value(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(40点組)
    当日出荷
    ラチェットハンドルは72山ギアを採用。また、ソケットサイズは5.5mm~19mmまでフルサイズ対応(ミリ)です。ディープソケットはエクステンションバーを使用せずにダイレクトに深い所に使えるだけでなく、持っているだけでカッコイイ!
    セット商品数40セット内容6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・9mm)、9.5sqソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、9.5sqディープソケット(10・12・13・14・17mm)、9.5sqラチェットハンドル、9.5sqユニバーサルジョイント、9.5sqエクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター(凹9.5mm×凸6.35mm)、ビットアダプター、6.35sqドライバーハンドル、クロスビット(No.1・2・3)、マイナスビット6mm、六角ビット(2.5・3・4・5・6mm)、トルクスビット(T10H・T15H・T20H)材質クロームバナジウム質量(kg)2.44表面処理クロームメッキケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×150×145ソケット内容(mm)【6.35sq】5、5.5、6、7、8、9【9.5sq】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19【9.5sqディープ】10、12、13、14、17
  • ソケットレンチセット E-Value

    ソケットレンチセット

    E-Value
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    5~19mmの13サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した28pcsセットです。ボルト・ナットの角に優しい面接触加工を施しています。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー125mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(5、5.5、6、7、8、9)、9.5mm差込角ソケット(10、12、13、14、15、17、19)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター、25mmビット(プラスビットNO.1,2,3・マイナスビット4、6mm・ヘックスビット2.5、3、4、5、6mm)差込角(mm)6.35、9.5入数28pcs
  • ソケットレンチセット E-Value

    ソケットレンチセット

    E-Value
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    4~14mmの12サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した27pcsセットです。72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35入組点数27pcs商品構成セット数
  • ソケットレンチセット E-Value

    ソケットレンチセット

    E-Value
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    5~24mmの15サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した30pcsセットです。72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35・12.7入組点数30pcs商品構成セット数
  • エンドミル 超硬S 2刃 PESR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 2刃 PESR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数2材質超硬
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ幅W(mm)8材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 耐サージ抵抗 ROHM

    ROHM 耐サージ抵抗

    ROHM
    239税込263
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ヘッド交換式工具 円筒ブランクス TMESR タンガロイ

    ヘッド交換式工具 円筒ブランクス TMESR

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • U24ESR - N  スパ - クプラグ 94703 - 00329 YAMAHA(ヤマハ)

    U24ESR - N スパ - クプラグ 94703 - 00329

    YAMAHA(ヤマハ)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
  • キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴム コクヨ

    キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴム

    コクヨ
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。よく消えるのに折れにくい消しゴムです。コクヨ独自のハイブリッド製法で、よく消えるようにするための吸着成分と折れにくくするための骨格成分を絶妙なバランスで一体化させました。持ち方や狙いやすさに応じた形状デザインです。こまめにちぎれるミシン目の入ったスリーブ付きです。
    材質本体:PVC-P、巻紙:古紙パルプ配合色(本体)グリーン購入法適合
  • ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンパッキンマトメ

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
  • キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム コクヨ

    キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム

    コクヨ
    119税込131
    1個ほか
    翌日出荷
    よく消えるのに折れにくい!よく消える吸着成分と折れにくい骨格成分のハイブリッド製法。Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。よく消えるのに折れにくい消しゴムです。コクヨ独自のハイブリッド製法で、よく消えるようにするための吸着成分と折れにくくするための骨格成分を絶妙なバランスで一体化させました。持ち方や狙いやすさに応じた形状デザインです。こまめにちぎれるミシン目の入ったスリーブ付きです。
    材質PVC-Pグリーン購入法適合
  • 粒度測定器 グラインドメーター VFシリーズ TQC Sheen

    粒度測定器 グラインドメーター VFシリーズ

    TQC Sheen
    105,999税込116,599
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    塗料・インキ・薬品・顔料等の固形粒子の分散度を測定できます。 双溝に垂らした試料をスクレーパーで掻き取り、表面の目盛で読み取ります。
    付属品スクレーパー、ケース材質ステンレス(SUS420j2(ASAB Stavax ESR))サイズ本体/175×60×12mm、スクレーパー/75×38×8mm規格適合/ASTM D 1210、ASTM D 1316、ISO 1524、DIN EN 21524、BS 3900-C6、準拠/JIS K5600-2-5溝幅12mm×2本
  • シリンダパイプ BIGM(丸山製作所)

    シリンダパイプ

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    規格25X28.5X55ミゾナシ部品名称シリンダパイプ図解NoBSW-210-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS413R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MK31 本体部品_No.44、MS313EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MSV413R2-M-A(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MRS75-500 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS415EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.39、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.39、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MLSL3315 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.41など
  • ROHM シャント抵抗器 ROHM

    ROHM シャント抵抗器

    ROHM
    189税込208
    1袋(50個)
    翌々日出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF

    TDK
    879税込967
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。X-4/タイプLD(97-02)、XL1000Vバラデロ(99-03)、NM4-01/02(14-16)、Vツインマグナ(94-07)、フォルツァ/X/Z/S/ABS(00-10)、フォルツァSi/ABS(13-16)、フォルツァ(18-23)、フェイズ/ABS/TypeS(09-12)、フュージョン(86-03)、フュージョン/SE/TypeX/XX(94-06)。【YAMAHA】。VMAX(1700cc)(09-17)、FJR1300/A/AS(01-22)、FJ1200(86-93)、VMAX(85-07)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、FJ1100(84)、DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、TDM900/A(02-10)、TDM850(92-94/98-01)、TMAX500(01-12)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、XV400ビラーゴ(94)。【SUZUKI】。Vストローム1050/XT(20-23)、Vストローム1000(02-08)、Vストローム1000/XT ABS(14-20)、デスペラード800/X(97-99)、Vストローム650/XT/ABS(04-23)、XF650フリーウインド(97-00)、スカイウェイブ650/ABS(02-16)、スカイウェイブ400(98-16)、バーグマン400(18-23)、デスペラード400/X(96-99)、スカイウェイブ250/タイプS/タイプM/SS(98-12)。【KAWASAKI】。1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85,95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100/RS(92-06)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、ヴェルシス1000/SE(12-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、ZX-9R(94-03)、エリミネーター900(85-86)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F(84-86)、GPZ750R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78)、Z750FX (79-80)、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZX-7R(96-01)、ZX-7RR(96-01)、エリミネーター750(86)、ゼファー750(90-06)、ゼファー750RS(96-02)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカンS(16-22)、W650(99-08)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Ninja ZX-6R/ABS(95-07/09-16/18-23)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、KL600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、KLE500(05)、KLX450R(08-09)、KX450F(06-17)、EN400 TWIN(86-87)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、EX-4(94-97)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、KLE400(91-01)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、W400(06-08)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80,82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80,83)、ZRX400(94-08)、ZRX400 2(95-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、エリミネーター400(86-87/94-95)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250CASUALSPORTS(86)、250TR(02-13)、Dトラッカー/X(98-16)、EPSILON250(04-06)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250/R(83-86)、KDX250SR(91-93)、KH250B(76-80)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93-01)、KLX250ES/SR(93-97)、KLX250(98-16)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、KR250(84)、KX250(89-91/95-98/01-09)、KX250F(05-17)、Ninja250R(08-12)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250 SL/KRT(15-16)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、エリミネーター250/LX/SE/V(87-07)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス(91-97)、バリオス2(97-07)、KLX230/R/R S(19-23)、KLX230S/SM(22-23)、KDX220R/SR(94-99)、KDX200SR(88-93)、KMX200(87)、Z200(79)、EPSILON150(2)、Z125PRO(16-21)、AR125(83-87)、AR125S(86)、Dトラッカー(10-15)、KDX125SR(90-00)、KLX125(10-16)、KMX125(86-89)、KX125(89-91/95-98/01-08)、エリミネーター125(98-07)、KSR-110(03-13)、KX100(16-20)、KX85/2(06-20)、AR80(81)、KS-2(88)、KSR-2(90-00)、KX65(00-17)、AR50(81)、KS-1(88)、KSR-1(90-99)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:フォルツァ(18-23)、VMAX(09-17)、Vストローム1050/XT(20-23)、W800(11-24)などサイズ4L耐水圧(mm)20000
  • コンデンサ 820μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 820μF 6.3V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    649税込714
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    FCシリーズ: 820 → 1500 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
    仕様●静電容量:820μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7201-89
  • (MR20)HARNESS,SRS ミツビシ

    (MR20)HARNESS,SRS

    ミツビシ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • ES-rack シューズ棚セット ARTIST

    ES-rack シューズ棚セット

    ARTIST
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    レール・スリットがセットされているので、これだけで収納が完成。
    用途棚板が3段入っている玄関のちょっとした壁面スペースを有効活用できるシューズラックセット。セット内容SA-ESR750 レール×1、SA-ESS700 スリット×2、SA-ESTG7531P シューズ用樹脂棚セット×3材質【レール・スリット】鉄・焼付塗装、【棚板】PVC、【ブラケット】ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D)(mm)750×300