カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「esr4670-12」の検索結果

ステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から5日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)45.2幅W(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応