カテゴリ
- 制御機器(2)
- 機構部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「esr7-20」の検索結果

オールステンレス鋼製スライドレール ESR7
LAMP(スガツネ工業)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から4日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ幅W(mm)19.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ボウシンゴム
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷部品名称ボウシンゴム図解NoMS653DA-Y フレーム部品_No.7、MS410ESR-2K 1990ネン フレーム部品_No.20、MS510ENR-S フレーム部品_No.19、MS413DNR-Y フレーム部品_No.18、MS410ESR-2M-1 フレーム部品_No.20、MS510DA-2Y-1 フレーム部品_No.4、MS513DA-Y フレーム部品_No.7、MS510ENR-2M フレーム部品_No.19、MS410ENR-2M-1 フレーム部品_No.19、MS410DA-2Y-1 フレーム部品_No.4、MS410ESR-S フレーム部品_No.20、MS510DNR-2K フレーム部品_No.19、MS550DA-2Y-1 フレーム部品_No.4、MS510ENR-2M-1 フレーム部品_No.19、MS510ESR-2M フレーム部品_No.20、MS410DA-2K-1 フレーム部品_No.4、MS510ENR-2K 1994ネン フレーム部品_No.19、MS510ESR-2K フレーム部品_No.20、MS410ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.19、MS410ENR-S フレーム部品_No.19、MS410ESR-2K 1994ネン フレーム部品_No.20、MS410ESR-2M フレーム部品_No.20、MS511ENR-K フレーム部品_No.19、MS450DA-2K-1 フレーム部品_No.4、MS513DNR-Y フレーム部品_No.18、MS510DA-2K-1 フレーム部品_No.4、MS613DA-Y フレーム部品_No.7、MS450DA-2Y-1 フレーム部品_No.4、MS613DNR-Y フレーム部品_No.18、MS510ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.19、MS410ENR-2K 1994ネン フレーム部品_No.19、MS410ENR-2M フレーム部品_No.19、MS413DA-Y フレーム部品_No.7、MS511ENR-M フレーム部品_No.19、MS510ESR-S フレーム部品_No.20