カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
「estw-2」の検索結果

防水熱収縮チューブ
日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1セット(2本)当日出荷加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1.2収縮温度120℃
防水熱収縮チューブ 2本入 ESTWシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,098税込¥1,2081セット(2本)当日出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。収縮前内径(Φmm)3.2収縮後内径(Φmm)0.6収縮温度120℃長さ(m)1.2収縮後肉厚(mm)0.95色黒肉厚(mm)Φ0.35(収縮前)、0.95(収縮後)アズワン品番64-9726-59収縮前肉厚(mm)0.35