カテゴリ
- 作業工具(15)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「estwing e3」の検索結果

鉱物ハンマー
ケニス¥12,980税込¥14,2781本当日出荷石を割るのに適したハンマーで、グリップは滑りにくく石をたたいた時の衝撃をやわらげます。 石の割れ目に尖っている部分をこじ入れ、くさびのようにして化石を取り出すことができます。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。全長(mm)330質量(g)約950種類片手口ハンマー刃長(mm)190材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業
鉱物ハンマー
ケニス¥12,980税込¥14,2781本当日出荷地層の剥ぎ取りや、泥岩・砂岩等に含まれる化石の採集に適したハンマーです。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。全長(mm)280質量(g)約800種類片手口ハンマー刃長(mm)170材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業
ロックピックハンマー
ナリカ¥5,200税込¥5,7201個当日出荷ヘッドの反対側がつるはしになっていて、古い時代の硬い地質を調査するのに適しています。種別PH-20材質総金属全長(mm)約300質量(g)約800
397g/285mm 溶接チッピングハンマー
エスコ(2件のレビュー)¥10,500税込¥11,5501個当日出荷エスコ品番EA575VE-4全長(mm)285種類溶接用ハンマー材質(柄部)ヒッコリー主な用途溶接作業
ショックレスハンマー
(102件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。種類ショックレスハンマー硬度90A~95A (打撃面)材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途組立作業
一体型トンカチハンマー
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781本当日出荷本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。トラスコ品番280-2864全長(mm)330質量(g)1085種類トンカチ頭径(Φmm)28材質(柄部)TPR材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)106.0主な用途溶接作業持ち手グリップ付
クローハンマー
PICARD¥28,980~税込¥31,878~1本18日以内出荷高級牛皮の革製グリップです。仕様釘抜き付材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
地質調査ハンマー
PICARD¥31,980税込¥35,1781本18日以内出荷高級牛皮の革製グリップです。全長(mm)317材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)質量(g)910材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >
福電¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)ほか8日以内出荷から9日以内出荷純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等色白絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
ドラゴンハンマー(一体型)#1
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷人体工学設計で振動を吸収し、衝撃力を減少します。焼入硬度はHRC50~55度です。用途釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。トラスコ品番366-8886全長(mm)342質量(g)875種類ネイルハンマー頭径(Φmm)31材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)呼称#1材質(柄部)炭素鋼材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)132主な用途大工作業持ち手グリップ付焼入硬度HRC50~55
ピックハンマ
東空販売¥56,980税込¥62,6781台当日出荷シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35打撃数(bpm)1250
リップハンマー
PICARD¥38,980税込¥42,8781本18日以内出荷高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。全長(mm)347材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)質量(g)1000材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応