カテゴリ

  • 農業機械(183)
  • 切削工具(22)
  • 制御機器(20)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 作業工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 安全用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 物流用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「et-20」の検索結果

362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Orchestral ティンパニヘッド 20" ET20 EVANS

    Orchestral ティンパニヘッド 20" ET20

    EVANS
    20,980税込23,078
    1枚
    5日以内出荷
    ブラックパウダーコーティングで強化したスチール製のインサートリングを採用し、ペダルを踏み込んだ時のチューニングの安定性と正確なピッチを実現します。 柔らかいマレットを使った繊細なピアニッシモの演奏も、フルボリュームのフォルテシモでの演奏も、確かなトーンとピッチが得られます。
    プライ数1
  • 除菌ウェットティッシュ モノタロウ

    除菌ウェットティッシュ

    モノタロウ(33件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10枚×200パック)
    当日出荷
    アルコールタイプの除菌用ウエットシート。 携帯に便利なハンディサイズ。 身の回りの除菌に最適な商品です。 アルコール濃度:約10%
    用途身の回りの除菌成分水、エタノール、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド材質基布材質:レーヨン・ポリエステル、包装材質:[包装部分]ポリエチレン・ポリエステル [ラベル部分]ポリプロピレンシートサイズ(mm)150×200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×10×76香り無香料商品タイプ携帯用効果除菌
  • LEDチューブライト オーム電機

    LEDチューブライト

    オーム電機(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1点
    当日出荷
    電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
    用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • セットカラー エバオン

    セットカラー

    エバオン(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付けが簡単です。
    用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。種別スタンダード材質一般機械構造用圧延鋼材表面処理亜鉛メッキ
  • HDMI延長ケーブル MCO

    HDMI延長ケーブル

    MCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    HDMI端子の延長が可能なケーブル HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適
    伝送速度(Gbps)10.2ブラック機能3D映像、HDMIリンク機能(CEC)、ARC(オーディオリターンチャンネル)プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・メス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレット ハンディスチームクリーナー タマハシ

    エレット ハンディスチームクリーナー

    タマハシ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    強力スチームで汚れ落とし!100度の高温スチームを3気圧の高圧で噴射して協力洗浄。6種の付属品でお掃除の幅が広がります。
    用途生活家電、掃除用品セット内容本体、ストレートノズル、布用ノズル、布用ノズルカバー、角度付きノズル、ブラシノズル、延長ノズル、窓用アタッチメント、じょうご、計量カップ材質アルミニウム、ポリプロピレン寸法(mm)本体:300×122×227/ストレートノズル装着時:420×122×227/フレキシブルノズル装着時:765×122×227質量(g)1200電源(V)AC100タンク容量(L)350コード長さ(m)4消費電力(W)(50/60Hz)950スチーム温度(℃)100
  • CHINO EH,KH,シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EH,KH,シリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    15,980税込17,578
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレット 3WAYランタンライト タマハシ

    エレット 3WAYランタンライト

    タマハシ
    869税込956
    1個
    欠品中
    置いて、吊るして灯りがとれる ランタン+懐中電灯+テーブルライト。
    材質本体:ABS樹脂寸法(mm)約81×75×179質量(g)約80電源単4乾電池×3本使用(別売)機能ライト光源COB3W
  • ブックエンドTタイプ ナカバヤシ

    ブックエンドTタイプ

    ナカバヤシ(5件のレビュー)
    799税込879
    1組(2枚)
    当日出荷
    スタンダードな形状のブックエンドです。すべり止め付です。 。オフィスの書庫などの陳列や整理に最適です。
    材質スチール(粉体焼き付け塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 292イージートルク トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    292イージートルク トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)130質量(g)100種類トルクドライバー差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角ハンドル径(Φmm)34材質(グリップ)樹脂精度(%)±10ビット二面幅(mm)4
  • 地震対策ストラップ「サンフィック」ベルトタイプ エスケイ工機

    地震対策ストラップ「サンフィック」ベルトタイプ

    エスケイ工機
    1,898税込2,088
    1袋(1セット)
    当日出荷
    オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。パソコン、プリンター、複写機、キャビネットなどの事務機器及び医療用機器、テレビ・ビデオ・冷蔵庫・家具・インテリアなど幅広く対応します。簡単に取付取り外しが出来、OA機器や家具などの表面を傷つけません。難燃性材料のバックルと防炎加工を施したベルトです。
    種別耐震ストラップ材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)、Aピペットの種類ホールピペット
  • わくわく観察ケース M あみのエーワン

    わくわく観察ケース M

    あみのエーワン
    860税込946
    1個
    当日出荷
    撮影用ケース、フタ付、コンパクトで持ち運びラクラク。捕まえた魚を撮影できる!一体成型で視界良好!ガサガサ魚とりの必需品♪♪。川あそびや磯遊びの道具に!デジカメ撮影がきれいにできます!目盛付で大きさがわかりやすい!。幅が細いので魚が動き回らず、撮影が可能!。中国製。フック掛けはできません。
    材質ポリスチレン質量(g)約70寸法(cm)15×7×3.5
  • 誘導灯器具用表示板 東芝ライテック

    誘導灯器具用表示板

    東芝ライテック
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    誘導灯 表示板 B級
    入数1枚
  • わくわく観察ケース L あみのエーワン

    わくわく観察ケース L

    あみのエーワン
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    撮影用ケース、フタ付、コンパクトで持ち運びラクラク。捕まえた魚を撮影できる!一体成型で視界良好!ガサガサ魚とりの必需品♪♪。川あそびや磯遊びの道具に!デジカメ撮影がきれいにできます!目盛付で大きさがわかりやすい!。幅が細いので魚が動き回らず、撮影が可能!。中国製。フック掛けはできません。
    材質ポリスチレン質量(g)約200寸法(cm)21×14×5
  • 制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用 橋本クロス

    制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用

    橋本クロス
    26,980税込29,678
    1箱(12本)
    当日出荷から翌日出荷
    制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
    用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。材質ポリエステル厚さ(mm)0.11巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5ラベル枚数(1巻当り)150初期圧力損失(Pa)59
  • NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • カレンダータイマー スナオ電気

    カレンダータイマー

    スナオ電気(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 7日間の曜日設定が可能です。
    用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。周波数(Hz)50-60共用消費電力(W)3出力接点出力(1a)定格出力抵抗負荷 AC250V 7A充電時間約200時間補償に対して 50時間の充電が必要使用周囲温度(℃)-10~50以内消費電力(VA)約7最小設定時間15分許容電圧変動各電源電圧の85~115%RoHS指令(10物質対応)対応時間精度±15秒/月(25℃)設定回数48回ON、OFF動作使用周囲湿度(%RH)35~85停電補償200時間
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 2.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 2.0mm

    EFFORT(エホート)
    429税込472
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2全長(mm)89有効長(mm)30
  • NETシリーズメタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NETシリーズメタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    879税込967
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ポリエステルメッシュ くればぁ

    ポリエステルメッシュ

    くればぁ
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
  • ETC2.0 Panasonic(パナソニック)

    ETC2.0

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    話題の「ETC2.0」を始めるなら! 高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
    仕様【音声案内】カーナビから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11電源電圧(V)DC12消費電力(mA)100
  • エッシトリマー ツボサン

    エッシトリマー

    ツボサン
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    替刃を装着して使用するカンナの様なヤスリです。3種類(ETB21 ETB22 ETB23)と共にご使用下さい。本製品にはETB21(荒刃)が1本付属しております。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8005材質炭素工具鋼(SK-2)縦(mm)53横(mm)51
  • NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • チェア サンワサプライ

    チェア

    サンワサプライ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    座面の上下可動が容易なガス圧リフト付き。 ロッキング機能付き、硬さの調節も可能です。 大きめの座面、背もたれでゆったり座れます。 背もたれがナイロンメッシュで蒸れにくいです。背もたれは4段階の傾きで固定が可能です。座面はへたりにくいモールドウレタンを使用しています。オプション肘が取り付け可能です。(SNC-ARM12)
    用途BIFMA強度基準の1.5倍の負荷をクリアした高耐荷重チェア。ブラック。耐荷重(kg)座面:120組立状態要組立座面高さ(mm)450~540奥行(mm)680幅(mm)680高さ(mm)955~1045材質(キャスター)ナイロン材質(座面)ウレタンフォーム材質(フレーム)ナイロン、木材、PP肘掛なしランバーサポートありロッキング機能ガス圧昇降機能の有無ヘッドレスト背もたれの高さハイバック付属品六角レンチ5mm材質張地・背もたれ:ナイロンメッシュ、座面:布張り(ブラック)、主要成形部品:木材、PP、ナイロン、クッション材:ウレタンフォーム、キャスター:ナイロン質量(kg)13.6ブラック、ナイロンメッシュ:ブルー種類オフィスチェア寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:490×560全高(mm)955~1045キャスターあり本体質量(kg)13.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×680×955~1045機能ガス圧リフト装置、シンクロロッキング機能(固さ調整付き)、モールドウレタン、4段階背もたれ角度固定座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)座面:510×450×450~540背タイプハイバックキャスターの有無あり
  • ボールエンドL型トルクスキーロング Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールエンドL型トルクスキーロング

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
  • スプレー瓶(ヘッド付) EBM(江部松商事)

    スプレー瓶(ヘッド付)

    EBM(江部松商事)
    569税込626
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質PET樹脂使用温度範囲(℃)0~65
  • デジタルSラインテストインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインテストインジケータ

    SK(新潟精機)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。270°回転液晶ケースです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。ホールド機能、プリセット機能付です。オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032仕様全測定範囲行き指示誤差(μm):8材質測定子先端:超硬タイプてこ式測定範囲(mm)2電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)70測定力(N)0.1以下最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×102×40
  • インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    インライン形チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 5本組セット #2038 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 5本組セット #2038

    EFFORT(エホート)
    2,298税込2,528
    1セット
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP。2.0/2.5/3.0/3.5/3.8mmの5本組セットです。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.0/2.5/3.0/3.5/3.8
  • ポリエチレン容器 半透明 TRUSCO

    ポリエチレン容器 半透明

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。
    用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。適合機種TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441材質HDPE半透明
  • 室内用レバー錠 個室用セット 個室の錠 WAKI(和気産業)

    室内用レバー錠 個室用セット 個室の錠

    WAKI(和気産業)
    5,598税込6,158
    1セット
    翌々日出荷
    円筒錠からレバー錠へ簡単に取り替えできます。故障した際、ラッチが引っ込んだまま固定される閉じ込め防止機能が付いているので、いざ故障した時も安心!
    寸法(mm)(フロント)22.5×58穴径(Φmm)(扉)40-55寸法(Φ)(ラッチ)21-23適合扉厚(mm)30-36バックセット60mm
  • ロータリーアイボルト締付け・点検治具 マーテック

    ロータリーアイボルト締付け・点検治具

    マーテック
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体  直付形 東芝ライテック

    LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形

    東芝ライテック
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • エスロハイパーAW 継手 EFチーズ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFチーズ

    セキスイ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • 結束バンド(再結束タイプ) エスコ

    結束バンド(再結束タイプ)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1袋(100本)
    翌日出荷
    リリースタイプのため、繰り返し使用できます。UL難燃グレード UL94V-2。