カテゴリ
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「et-226」の検索結果

超硬2枚刃エンドミル
協和精工¥7,198税込¥7,9181本翌々日出荷汎用タイプの2枚刃エンドミルです。TICNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理TICNコーティング
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法2~2.999)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から14日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3