カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • テープ(2)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「et-227」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープカッター(スチール製) TRUSCO

    テープカッター(スチール製)

    TRUSCO(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。 安全性を心がけたセーフティカバー付き。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
    用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付最大外径(mm)140(テープ)
  • 強力ニッパー KEIBA

    強力ニッパー

    KEIBA(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    ヨーロッパタイプの本格仕様。ピアノ線も切断可。
    材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープカッター TRUSCO

    テープカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)
  • 超硬2枚刃エンドミル 協和精工

    超硬2枚刃エンドミル

    協和精工
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷
    汎用タイプの2枚刃エンドミルです。TICNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理TICNコーティング
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法2~2.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法2~2.999)

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • 21.5型ワイドLCDタッチモニター 投影型静電容量方式 タッチパネルシステムズ

    21.5型ワイドLCDタッチモニター 投影型静電容量方式

    タッチパネルシステムズ
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターはフルHD対応の21.5型ワイドTFT-LCDを採用。キックスタンド付きでVESA取付も可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。IEC62368-1、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 、CEマーキングなどのEMC規格、およびEnergy Star 8.0に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
    表面処理光沢コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×2ポート(ハブ用)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式TFT
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    599税込659
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • IXYS Nチャンネル MOSFET100 V 200 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピン IXYS

    IXYS Nチャンネル MOSFET100 V 200 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピン

    IXYS
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    NチャンネルパワーMOSFETIXYSHiperFET(TM)Polar(TM)シリーズ.IXYSのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))
    ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Max)+175、(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスクリューマウントチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)200最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)7.5最大ゲートしきい値電圧(V)5最小ゲートしきい値電圧(V)3最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20最大パワー消費680W
  • IXYS Nチャンネル MOSFET500 V 61 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピン IXYS

    IXYS Nチャンネル MOSFET500 V 61 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピン

    IXYS
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    NチャンネルパワーMOSFETIXYSHiperFET(TM)Polar(TM)シリーズ.IXYSのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))
    高さ(mm)9.6シリーズHiperFET,Polarピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスクリューマウントチャンネルタイプN材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)61最大ドレイン-ソース間電圧(V)500最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)85最大ゲートしきい値電圧(V)5.5最大ゲート-ソース間電圧(V)-30、+30トランジスタ構成シングル最大パワー消費700000mW
  • IXYS Nチャンネル MOSFET300 V 115 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピン IXYS

    IXYS Nチャンネル MOSFET300 V 115 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピン

    IXYS
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    NチャンネルパワーMOSFETIXYSHiperFET(TM)Polar(TM)シリーズ.IXYSのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))
    高さ(mm)9.6ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスクリューマウントチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)115最大ドレイン-ソース間電圧(V)300最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)24最大ゲートしきい値電圧(V)5最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングル標準ゲートチャージ185nC@10V最大パワー消費700000mW
  • IXYS Nチャンネル MOSFET1000 V 24 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピン IXYS

    IXYS Nチャンネル MOSFET1000 V 24 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピン

    IXYS
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)シリーズ
    シリーズHiperFETピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスクリューマウント1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)24最大ドレイン-ソース間電圧(V)1000最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)390最大ゲートしきい値電圧(V)5.5最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングル最大パワー消費568000mW