カテゴリ
- 制御機器(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「et-430」の検索結果

テーブルチェスト ワイド 幅35.5cm
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷【A4対応】【2サイズ】スペースを有効活用できるワイドタイプのデスクチェストです。奥行・幅の狭いデスクなどで一般的な縦長タイプのテーブルチェストを使用した際の「引出しが引出しにくい!」、「作業スペースが狭い!」という問題を解消します!スタンダードなタイプで、色はお部屋を選ばないホワイトです。引出しサイズはA4用紙だけでなく、A4サイズのクリアフォルダが入ります。引出しのタイプは「浅型3段」と「浅型2段・深型1段」の2タイプがあります。用途デスク周りの書類収納・小物収納材質ポリプロピレン色ホワイト段数3外寸法・幅(mm)355外寸法・奥行(mm)255引出し内寸法(幅)(mm)315引出し内寸法(奥行)(mm)228引出し内寸法(高さ)(mm)約68(浅型)/128(深型)
4x30mm タッピングビス
エスコ¥770税込¥8471パック(80本)当日出荷エスコ品番EA949ET-430材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)30質量(g)169呼び径(mm)4表面処理ユニクロ頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法4~4.999)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
CBN不等分割エンドミル
協和精工¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工仕様CBN層:2mm材質CBN表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)6
テーブルチェスト ウッドトップ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷【A4対応】【2サイズ】天板がウッドタイプのデスクチェストです。 SOHOオフィスや一般家庭のインテリアにもピッタリなデザインで、デスク周りをすっきりさせます。 ※ET-W430:A4浅型3段 ※ET-W421:A4浅型2段・深型1段用途デスク周りの書類収納・小物収納材質ポリプロピレン、化粧紙貼パーティクルボード色ホワイトタイプテーブルチェスト段数3外寸法・幅(mm)262外寸法・奥行(mm)331引出し内寸法(幅)(mm)約217(浅型)/216(深型)引出し内寸法(奥行)(mm)約298(浅型)/297(深型)引出し内寸法(高さ)(mm)約70(浅型)/130(深型)
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LQ-590II 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★スキャナー。DS-410。DS-730N。DS-760。GT-1500。GT-S85。V37。V370。V600。V800。V850。★プリンター。WF-100。WF-2830。WF-2850。WF-2851。WF-2860。WF-2861。WF-2930。WF-2950。WF-2960。WF-3720。WF-3721。WF-3820。WF-3821。WF-3823。WF-4720。WF-4730。WF-4740。WF-4820。WF-4830。WF-4834。WF-6090。WF-6091。WF-6093。WF-6590。WF-6593。WF-7310。WF-7311。WF-7820。WF-7840。WF-7841。WF-C4310。WF-C4810。WF-C5210。WF-C5290。WF-C5290a。WF-C529R。WF-C5310。WF-C5390。WF-C5710。WF-C5790。WF-C5790a。WF-C579R。WF-C579Ra。WF-C5810。WF-C5890。WF-C869Ra。WF-C878Ra。WF-C879Ra。WF-M1030。WF-M21000a。WF-M21000c。WF-M5191。WF-M5193。WF-M5299。WF-M5299a。WF-M5693。WF-M5799。WF-M5799a。LQ-590II。LQ-590IIN。LQ-780N。AL-M310DN。AL-M320DN。AL-M8150DN。CW-C4030。CW-C6030A。CW-C6030P。CW-C6530A。CW-C6530P。DFX-9000。EC-C7000。ET-15000。ET-16600。ET-16650。ET-2400。ET-2800。ET-2803。ET-2840。ET-2850。ET-3830。ET-3843。ET-3850。ET-4800。ET-4850。ET-5150。ET-5170。ET-5180。ET-5800。ET-5850。ET-5880。ET-8500。ET-8550。ET-M1170。ET-M2170。ET-M3170。EU-m30。FX-890II。GP-M832。L11160。L1118。L1119。L121。L1210。L1218。L1258。L1259。L130。L1300。L14150。L14158。L15150。L15158。L15160。L15168。L15188。L1800。L18050。L18058。L3119。L3151。L3153。L3156。L3158。L3166。L3167。L3168。L3169。L3200。L3206。L3210。L3216。L3218。L3219。L3250。L3251。L3253。L3255。L3256。L3258。L3260。L3266。L3267。L3268。L3269。L3550。L3556。L3558。L3560。L4156。L4158。L4163。L4165。L4166。L4167。L4168。L4169。L4260。L4263。L4266。L4267。L4268。L4269。L5198。L5290。L5296。L5298。L5590。L6168。L6176。L6178。L6198。L6268。L6270。L6276。L6278。L6279。L6290。L6291。L6298。L6460。L6468。L6490。L6498。L655。L6550。L6558。L656。L6570。L6578。L6580。L7188。L805。L8050。L8058。L8160。L8168。L8180。L8188。L850。LQ-2090HII。LQ-2090HIIN。LQ-2090II。LQ-2090IIN。LQ-590II。LQ-780。LW-Z5000WC。LX-350。M101。M105。M1108。M1120。M1128。M1129。M1170。M1178。M1180。M15140。M15146。M15147。M15188。M200。M2110。M2118。M2120。M2128。M2129。M2148。M2170。M2178。M3148。M3170。M3178。M3180。P700。P800。P900。PLQ-50。PLQ-50CS。PLQ-50CSK。PLQ-50CSM。PLQ-50M。PM-401。PP-100II。ST-C2100。ST-C4100。ST-C8000。ST-C8090。ST-M1000。ST-M3000。TM-C3520。TM-C7520G。TM-m30III。TM-m30III-H。TM-m50II。TM-m50II-H。TMT88VII。XP-15000。XP-15010。XP-2101。XP-2200。XP-2205。XP-4100。XP-4101。XP-4105。XP-4200。XP-4205。XP-5100。XP-5200。XP-6001。XP-6100。XP-7100。XP-7101。XP-8600。XP-8700。XP-970。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス