カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「et-74b」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンズフード ET-74B Canon

    レンズフード ET-74B

    Canon
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。 それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
    対象機種EF70-300mm F4-5.6 IS II USM
  • RFレンズ RF100-400mm F5.6-8 IS USM Canon

    RFレンズ RF100-400mm F5.6-8 IS USM

    Canon
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    望遠ズームながら小型・軽量と高画質を実現。 高い描写性能と機動性を両立した、望遠撮影を手軽に楽しみたいと考える幅広いユーザー向けの超望遠レンズです。また、エクステンダーの装着により、最大焦点距離800mm相当まで望遠域を拡大し、被写体を大きく引き寄せた迫力ある撮影をすることができます。〇色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現。UDレンズ1枚を適切に組み合わせることで、ズーム全域で色収差を補正し、色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現。さらに非球面レンズを効果的に配置することで、普及価格の望遠レンズながら、高解像・高コントラストに被写体を切り取ります。※蛍石と同様な光学特性を持ったガラス素材のUD(Ultra Low Dispersion)レンズを1枚使用。屈折率・分散ともに低い特性を持ち、異常部分分散特性も備えているため、適切な組み合わせにより蛍石と同様な効果を得ることが可能です。〇小型バッグに収まる400mmクラスの望遠ズームレンズ。400mmクラスの望遠ズームレンズながら手頃なサイズで、小型のカメラバックにも収納可能です。〇エクステンダー使用でさらなる望遠域を拡大。焦点距離を1.4x/2x に望遠化する、EXTENDER RF1.4x/2x に対応。最大800mmの超望遠レンズ撮影を手軽に楽しむことができます。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・UDレンズ。写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。・IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。 ・ナノUSM。キヤノンが開発した新しい超音波モーターです。小型/薄型のチップでありながら、リングUSM同様の高速AFと動画撮影時でのSTM(リードスクリュータイプ)同様の滑らかなAFを併せ持ち、快適な撮影を実現します。・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・コントロールリング。RFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
    長さ(mm)約164.7質量(g)約635倍率(倍)最大撮影0.41(400mm時)羽根枚数9枚(絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)79.5レンズ構成9群12枚撮影距離(m)最短0.88(200mm時)絞り(100mm時)最小32、(400mm時)最小45マウントRFマウント画角20°00'・14°00'・24°00'(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズポーチLP1224(別売)、レンズフードET-74B(別売)、レンズキャップE-67II(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)
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
"et-74b" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷