カテゴリ
- ヘルスケア(14)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 医療(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

テルモ電子体温計 C231
TERMO(テルモ)(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷平均約20秒、スピード検温式。 わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。 検温終了時にバックライトが点灯します。 すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。電源アルカリマンガン電池LR41×2温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.1℃測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000バックライト付き検温部位わき下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子体温計 けんおんくん
オムロンヘルスケア(26件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷平均20秒のスピード検温。 見やすい大型液晶表示。 わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。 はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。 わかりやすい検温お知らせブザー搭載。 前回値メモリ付き。付属品収納ケース、お試し用電池内蔵仕様ずれにくいフラット感温部電源リチウム電池 CR2016×1本体質量(g)約18(電池含む)測定方式予測式+実測式表示3桁+℃表示、0.1℃毎(体温)測定時間予測:20秒、実測:10分メモリー前回値ブザー音お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音)オートパワーオフ自動的に電源オフ電池寿命約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00050000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×110×14測定部位わき医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子体温計
オムロンヘルスケア(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ご家族の健康管理に体温計は必需品。簡単・正確・スピード測定のけんおんくんは様々な検温シーンで活躍します。 お知らせブザーが付いたスタンダードタイプ。 わきにしっかりフィットする「フラットセンサ」・便利なお知らせブザー付・前回値メモリ機能付。付属品収納ケース(ハード)仕様抗菌本体質量(g)約13測定方式実測表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎測定時間(目安)わき10分/口中5分機能お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値)電池LR41×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00039000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2測定部位わき・口中医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
テルモ電子体温計C232
TERMO(テルモ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷聞き取りやすいお知らせ音で検温終了が分かりやすい。音穴を追加したことで従来比2倍の音圧で聞き取りやすさに配慮しました。また、脇から取り出さなかった場合繰り返しお知らせ音が鳴るのでさらに安心です。 体温計のパイオニアとしてこれまでに蓄積された膨大な体温上昇データをもとに開発したテルモ独自のアルゴリズムで解析。これにより約10分後の平衡温を短時間に演算し、平均約20秒というスピードで予測。約10分の実測検温も可能です。 電源消し忘れに安心のオートパワーオフ機能付き。 前回値メモリー表示/電池交換可能/ピポピポ音/オートパワーオフ/収納ケースあり付属品取扱説明書兼EMC技術資料/品質保証書、収納ケース仕様体温表示:3桁+℃、0.1℃毎、検温終了:ピポピポ音/繰り返しお知らせ質量(g)約12.5(電池含む)電源アルカリマンガン電池L41×2測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温/約20秒・実測検温/約10分 兼用)外寸(mm)長さ129×幅17.6×厚さ12.6温度精度±0.1℃機能メモリ(前回値)、オートパワーオフ(約3分)、医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:230AABZX00036000検温部位脇下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子体温計 MC-687 けんおんくん
オムロンヘルスケア(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷使いやすいパッと検温15秒。平均15秒のスピード検温。 検温を開始してからの体温の変化を、メーカー独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の体温を予測。 予測検温後にそのままはさみ続けると、実測検温開始。 大きな文字で測定結果が見やすい、大型表示画面。 音と光で検温終了をしっかりお知らせ。 はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。 結果の確認に役立つ、前回値メモリ。 電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ。 持ち運びに便利な、収納ケース付。 電池交換可能(CR1220)。付属品収納ケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136.8×12.8×20.7機能前回値メモリ、オートパワーオフ、電池交換可能使用電池CR1220医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:229AGBZX00037000測定部位わき医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子体温計 MC-246 けんおんくん
オムロンヘルスケア(6件のレビュー)¥759税込¥8351台当日出荷付属品アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース仕様(感温部)サーミスタ測定範囲(℃)32.0~42.0本体質量(g)12(電池含む)測定方式実測式測定精度±0.1℃表示方式3桁+℃使用電池アルカリマンガンボタン電池LR41×1個電池交換可能使用環境周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH表示単位0.1℃電池寿命約5000回(実測:10分)保管環境周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00004000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.4×132.5×10防水性JIS T 1140に準ずる検温部位わき下・口中医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子体温計
オムロンヘルスケア¥2,498税込¥2,7481台当日出荷音波通信機能搭載で、検温結果をスマートフォンアプリに簡単転送 iPhone/Androidスマートフォンアプリで、体温データを簡単管理 短時間で検温できる、約15秒の予測検温付属品お試し用電池(CR1220×1個、内蔵)、収納ケース、スタートアップガイド、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)質量(g)約14(電池含む)電源リチウム電池CR1220×1測定方式予測式・実測式表示体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎測定時間予測:15秒、実測:10分機能おしらぜブザー付きメモリー前回値オートパワーオフ自動的に電源オフ電池寿命約730回(予測検温)、約365回(実測検温)通信機能音波通信寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.1×136.8×12.8医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00125000特性フラット感温部測定部位わき医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
WOMAN℃ テルモ女性体温計 W525ZZ
TERMO(テルモ)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷正確 しっかり約20秒。基礎体温のリズムがグラフでわかる。次回生理日・排卵日をお知らせ。 水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。 暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。電源リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可)測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)測定時間予測:約20秒、実測:約5分機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯)電池寿命1日1回で約1年測定温度範囲(℃)32.00~42.00医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00142000RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数480日分検温部位口腔(舌下)医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器![電子体温計[病院用] ET-Cシリーズ TERMO(テルモ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26107894-230518-02.jpg)
電子体温計[病院用] ET-Cシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷本体もケースも清拭・浸漬消毒可能。ケースからの出し入れでON/OFF。大きく見やすい液晶画面。寸法(mm)129×17.6×12.6質量(g)約13.0タイプ電子体温計[病院用]電源LR41ボタン電池×2個(交換不可)測定方式予測(平均約30秒)・実測(約10分)アズワン品番64-8891-16医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00003検温部位腋下(1本)医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
非接触体温計UT-701(でこピッと)
A&D(エー・アンド・デイ)(33件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。質量(g)約60(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃使用電池(CR2032)リチウム電池×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000メモリー数最大25回分検温方式赤外線式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触温度計
マザーツール(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から26日以内出荷放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃温度範囲(℃)-60~760測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)D:S比20:1応答時間(秒)約1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-10~50電源単4型電池2本付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下質量(g)約170.0(電池なし)奥行(mm)71.9測定範囲(℃)-60~+760寸法(幅)39mm精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9波長(nm)635~660電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)測定範囲(cm)約30応答速度約1秒レーザー波長(nm)635~660温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)175.2温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)20:1MAX/MIN表示有無有レーザーの有無あり
丸型アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)(12件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷機械、機器への取り付けに最適です。用途水平測定。材質(本体)アクリル樹脂材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットなし![トスR-20 グレー TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44343548-190626-02.jpg)
トスR-20 グレー
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷シンプルで飽きのこない、オープンタイプのくず入れです。容量(L)4.4幅(mm)195奥行(mm)195高さ(mm)200外径×高さH(Φmm×mm)195×200トラスコ品番478-7081材質ポリプロピレン(PP)色グレー質量(g)183耐熱温度(℃)10~120グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体
非接触型体温計DT-104
アイリスオーヤマ(23件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位額バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
電子体温計
ドリテック¥679税込¥7471本当日出荷抗菌樹脂なので清潔に使用できる(検温部・表示部を除く) 電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能 測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ わきの下・口の中で測定できる 電池交換可能 電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付材質ABS(抗菌樹脂)、PC、ステンレス幅(mm)128色ホワイト測定範囲体温 32.0~42.9℃31.9℃以下で「Lo」マーク表示43.0℃以上で「Hi」マーク表示高さ(mm)19mm質量(g)9奥行(mm)11電源アルカリボタン電池LR41×1個(動作確認用)最小表示0.1℃測定精度±0.1℃(32.0℃~42.9℃の間)周囲温度10℃~40℃の時測定方法実測式保管温湿度範囲‐10℃~60℃ 30%~90%RH保証期間購入から1年医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531
TERMO(テルモ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷正確 しっかり平均約20秒。水で洗える基礎体温計。 平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。 バックライトと見やすい液晶文字。色スウィートピンク電源アルカリマンガン電池LR41×2測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)測定時間予測:平均約20秒(おおよそ16~25秒)、実測:約5分機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、防水、検温終了:ピポピポ音(検温終了後にバックライト点灯)電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)測定温度範囲(℃)32.00~42.00医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数前回値検温部位口中医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![電子体温計[病院用] ET-Cシリーズ TERMO(テルモ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26107894-230518-02.jpg)



![トスR-20 グレー TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44343548-190626-02.jpg)