カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「et-yfb200」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルリンクスイッチャー Panasonic(パナソニック)

    デジタルリンクスイッチャー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱
    5日以内出荷
    LANケーブルのみで映像/音声/制御信号を、2系統出力でき、最大150m伝送することが可能です。さらに1系統のDVI-D出力にも対応しています。HDMI信号はもちろん、RGB信号やビデオ信号の入力が可能です。
    付属品ACアダプター×1、電源コード(2m)×3、ACアダプター抜け防止金具×1、ACアダプター抜け防止金具取付用×1、ラック取付金具×2、ラック取付金具取付用ねじ×6、セット脚×4、セット脚取付用ねじ×4、3ピン3.5mm脱着式端子台プラグ×1質量(kg)約1.3(本体)電源(V)DC16 (DC入力端子)消費電力(W)32(電源「切」時:0.1)(付属のACアダプター使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×250(突起部含まず)
防犯カメラカテゴリ