カテゴリ
- 制御機器(3)
- 測定用品(3)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「et618」の検索結果

CHINO EH,KH,シリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥15,980税込¥17,5781ケース(3冊×5箱)当日出荷から9日以内出荷用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ELET
河村電器産業¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ENET
河村電器産業¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法6~6.999)
アイゼン¥11,980~税込¥13,178~1本ほか12日以内出荷から19日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3