カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etfe ホース」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパー柔軟フッ素ホース 八興スーパー柔軟フッ素ホース八興
3,998税込4,398
1巻(1m)
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~1.0材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン特性耐溶剤、耐薬品
スーパー柔軟フッ素ホース 八興スーパー柔軟フッ素ホース八興(9件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー使用温度範囲(℃)-20~80耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]TOYOX(トヨックス)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホースナチュラル透明
耐薬品性柔軟フッ素ホース 八興耐薬品性柔軟フッ素ホース八興
8,198税込9,018特価
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。使用圧力(MPa)0~0.6全長(m)20使用温度範囲-20~80℃適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
スーパー柔軟ソフトチューブ 八興スーパー柔軟ソフトチューブ八興(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(1m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:4層構造により、スーパー柔軟フッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難い:市販のフッ素チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 グリーン調達:ROHS指令に対応。 専用継手:専用継手との組み合わせでチューブ、継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法: 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)八興
78,980税込86,878
1巻(20m)
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)八興(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] TOYOX(トヨックス)耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]TOYOX(トヨックス)
7,098税込7,808特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明特性耐薬品、耐溶剤使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、帯電防止、透明性、分別廃棄不要法規制FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 製品比較表_静電防止(0.42MB) 現場改善事例(4.75MB) 商品情報1.(0.51MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)八興(7件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から7日以内出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。特性耐薬品
超柔軟フッ素チューブ(ETFE) エスコ超柔軟フッ素チューブ(ETFE)エスコ
940税込1,034
1本
翌日出荷
耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY] TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から9日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合特性耐薬品、耐油関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(2MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
スーパー柔軟フッ素ホース 八興スーパー柔軟フッ素ホース八興
34,980税込38,478
1巻
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管内径(Φmm)8材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、外層:ウレタン系エラストマー外径(Φmm)12透明全長(m)20トラスコ品番273-0260質量(kg)1.56使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6最小曲げ半径(mm)50適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
MPホース 弘進ゴムMPホース弘進ゴム
2,298税込2,528
1本(1m)ほか
3日以内出荷
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 八興スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー八興(1件のレビュー)
499税込549
1個(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明青規格RoHS指令(RoHS2.0)、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)/食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(ポジティブリスト制度/令和5年厚生労働省告示第324号)適合使用流体薬品/インク/塗料/溶剤/食品/飲料/香料・化粧品/酒類/油/水/粉体RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)八興
9,598税込10,558
1巻(20m)
当日出荷
積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6材質フッ素使用温度範囲-20~80℃適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS]TOYOX(トヨックス)
7,598税込8,358
1本ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化粧品、食品、化学、薬品、半導体、純水などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素スプリングホースより最大-50%の力で曲げる事ができ、従来のフッ素ホースに比べ柔らかくしなやか(メーカー製品比)で扱いやすい。 【吸引用途に使用可能】圧送はもちろん吸引(バキューム)用途にも使用可能。金属コイル補強でホースの折れやつぶれを防ぎ安定的な流体輸送が可能なフッ素ホース。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 ホース内は非粘着・撥水性に優れるので流体がホース内に残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 ホース内面の撥水性が良く、ホース内に色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 ホースの透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心なフッ素ホース。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316ナチュラル透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~70RoHS指令(10物質対応)対応機能圧送、吸引、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、透明性、柔軟性法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合特性耐薬品、耐油関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(0.7MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ) 八興耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ)八興
129,800税込142,780
1巻(20m)
当日出荷から7日以内出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃適合流体酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]TOYOX(トヨックス)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から7日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316ナチュラル透明イメージライン入り特性耐薬品、耐溶剤使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(2.27MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] TOYOX(トヨックス)食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
36,863税込40,549
1本ほか
5日以内出荷
【耐熱耐油フッ素ホース】耐熱・耐油性に優れ、100℃までの油分を含む流体に対応可能なフッ素ホース【柔軟性】 メーカーフッソホースに比べ、曲げ反発を最大45%低減し、作業負担を軽減【洗浄性】非粘着性と撥水性に優れ、メーカーフッ素ホースに比べ洗浄時間が半分以上短縮【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心【着色着香対策】内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制【透明性】透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認が可能【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、RoHS2指令適合で安全・安心※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。◆◇他のおすすめ商品◇◆※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。フッソサーモ-S100℃ホース専用の商品になりますので、ご確認ください。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途食品、化粧品、製薬業界のホース配管用(圧送・吸引)材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316乳白色/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐油
電動式ケミカルハンディポンプ アクアシステム電動式ケミカルハンディポンプアクアシステム
99,980税込109,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。 モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
ETFEチューブ コクゴETFEチューブコクゴ
12,980税込14,278
1巻(10m)
5日以内出荷から6日以内出荷
新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。
乳白長さ(m)10
軽量電動式ドラムポンプ TRUSCO軽量電動式ドラムポンプTRUSCO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油の移送で幅広く使用可能です。
用途灯油、軽油の移送に。仕様36トラスコ品番627-7317材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM全長(mm)2電源(V)AC100揚程(m)4コード長さ(m)電源:2吐出量(L/min)36使用可能液体灯油・軽油ホース長さ(mm)2000口径20A粘度(mm2/s)使用可能:5
結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス結束バンドCV フッ素タイプコンベックス
4,398税込4,838特価
1袋(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
エア式ケミカルハンディポンプ アクアシステムエア式ケミカルハンディポンプアクアシステム
119,800税込131,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。
ホース長さ(m)2駆動方式エア式
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 八興スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック八興
859税込945
1個(1m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
UVカット…紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です。 耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素系単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー適合流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応
導電スーパー柔軟フッ素チューブ 八興導電スーパー柔軟フッ素チューブ八興
2,698税込2,968
1個(1m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠 内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。 最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします 導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマーシルバー
アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ アクアシステムアドブルー・尿素水用電動ドラムポンプアクアシステム
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。ヘッド部の交換が可能です。ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。
用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。付属品電源コード、手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m)トラスコ品番828-9638材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM使用温度範囲(℃)0~40ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2.9使用流体アドブルー駆動方式電動式2018年トラスコ掲載ページ7 0783
スーパー柔軟フッ素チューブ 八興スーパー柔軟フッ素チューブ八興
25,475税込28,023
1本
当日出荷から30日以内出荷
積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990
Lutzハンディドラムポンプ LUTZ Pumpen GmbhLutzハンディドラムポンプLUTZ Pumpen Gmbh
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 少量の小分けも容易になりました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 研究室や実験室での少量からの液体の移送、空け替えに。
電圧(V)100ホース長さ(m)1.5
スーパー柔軟フッ素ホース ブラック 八興スーパー柔軟フッ素ホース ブラック八興
3,998税込4,398
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。
色調ブラック材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品
【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 32×41mm E-SJB-32シリーズ 八興【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 32×41mm E-SJB-32シリーズ八興
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 八興導電スーパー柔軟フッ素スプリング八興
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。
用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維シルバー使用温度範囲(℃)-20~80適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ エレポン化工機ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプエレポン化工機
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充実験、研究室、病院などでの薬品補充その他薬液全般の移送電圧(V)100最大吐出量(L/min)30ホース長さ(m)1.5最高使用温度(℃)60入力(W)230RoHS指令(10物質対応)対応使用可能粘度(mPa・s)最大200
スーパー柔軟フッ素スプリング 八興スーパー柔軟フッ素スプリング八興
6,398税込7,038
1巻(1m)
翌々日出荷から9日以内出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。長さ(m)1使用圧力(MPa)-0.1~0.3使用温度範囲(℃)-20~80対応溶液耐薬品性:酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン材質(スプリング)ステンレス(SUS304)材質(内層)4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)材質(外層)ウレタン系エラストマー特性耐溶剤、耐薬品
【オーダー】耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]継手加締品TOYOX(トヨックス)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)19~25使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐溶剤関連資料(0.95MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB)サービス分類オーダー・加工
ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ ルーツ(Lutz)ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズルーツ(Lutz)
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ダイヤルを回すだけで流量の微調節ができます。 専用ガンノズルにより薬品等の小分けがスムーズです。 スピードコントローラーを標準装備
付属品ホースバンド、ガンノズル、壁掛け金具材質接液部/PP・PVDF(ポリビニデリンフロライド)・ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)・ハステロイC、ホース/PVC電源AC100Vモーター160W(IP24・2重絶縁)最大揚程(m)5ホース長さ(m)1.5m口外径(Φmm)(吸い込み)Φ32mm吐出口径Φ20mm最大使用液温(℃)50最大揚水量(L/min)60※使用可能粘度(mPa・s)(最大300)最大液比重1.3
【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ 八興【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ八興
26,200税込28,820
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
仕様●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸クリアー内径(Φmm)38外径(Φmm)48
スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ 八興スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ八興
3,698税込4,068
1個(1m)
6日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。食品衛生法適合。
用途塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1
アラメックFUチューブ アラムアラメックFUチューブアラム
6,900税込7,590
1巻(20m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。 極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。
用途インク、溶剤、食品用配管材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
FUチューブ アラムFUチューブアラム
6,998税込7,698
1巻
5日以内出荷
極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので、耐溶剤性や耐薬品性に優れています。(流体への直接浸漬や長期間の接触は層間剥離の恐れがあります。)
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~80規格RoHS指令適合、厚生省告示第370号の合成樹脂器具・容器包装規格試験に適合RoHS指令(10物質対応)対応