カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1
- 2(14)
- 3(12)
- 4(14)
- 6(5)
- 8(5)
- 10(5)
- 12(5)
- 14(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 24(3)
- 30(3)
- 40(3)
- 50(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.125(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 0.51(1)
- 0.64(1)
- 0.82(1)
- 1.1(1)
- 1.28(1)
- 1.65(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
ブランド
- 潤工社(1)
潤工社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「etfe」の検索結果

250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線
潤工社¥2,998~税込¥3,298~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。使用温度範囲(℃)-100~150定格電圧(V)250芯数(C)1材質(絶縁体)ETFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅