カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 14
  • 1(1)
  • 2(14)
  • 3(12)
  • 4(14)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 24(3)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(2)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(3)
対数(P)
  • 7(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.61(2)
  • 0.97(2)
  • 1.26(2)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 23(1)
シース色
  • シース色(2)
ブランド
  • 大電(2)
  • 倉茂電工(1)
大電・倉茂電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etfe」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計装用ロボットケーブル 倉茂電工

    計装用ロボットケーブル

    倉茂電工
    469,800税込516,780
    1本
    3日以内出荷
    フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。
    用途ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。種別より線長さ(m)100使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)フッ素樹脂(ETFE)曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り

    大電
    14,980税込16,478
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り

    大電
    17,980税込19,778
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
潤工社etfe電線特集