カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
芯数(C)
- 16
- 1(1)
- 2(14)
- 3(12)
- 4(14)
- 6(5)
- 8(5)
- 10(5)
- 12(5)
- 14(3)
- 20(3)
- 24(3)
- 30(3)
- 40(3)
- 50(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 20(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(2)
- 25(1)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(3)
対数(P)
- 8(3)
導体外径(Φmm)
- 0.61(2)
- 0.97(2)
- 1.26(2)
- 20(2)
- 21(1)
- 22(2)
- 23(1)
- 25(1)
シース色
黒(2)
黒
ブランド
- 大電(2)
- 倉茂電工(1)
大電・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「etfe」の検索結果

計装用ロボットケーブル
倉茂電工¥339,800~税込¥373,780~1本3日以内出荷フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。用途ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。種別より線長さ(m)100使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)フッ素樹脂(ETFE)曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)
高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り
大電¥16,980~税込¥18,678~1本(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド無シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り
大電¥18,980~税込¥20,878~1本(10m)ほか5日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド有シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100