カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etp-a-35」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35

    三木プーリ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様標準仕様寸法L(mm)37シリーズETP-A寸法d(mm)35寸法L1(mm)53許容トルク(N・m)650寸法D(mm)47寸法D1(mm)62.5寸法L2(mm)7寸法L4(mm)7.4M6-M5×14
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35-C 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35-C

    三木プーリ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    10日以内出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)37シリーズETP-A-C寸法d(mm)35寸法L1(mm)53許容トルク(N・m)488寸法D(mm)47寸法D1(mm)62.5寸法L2(mm)7寸法L4(mm)7.4M6-M5×14
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35-B 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35-B

    三木プーリ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    12日以内出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)37シリーズETP-A-B寸法d(mm)35寸法L1(mm)53許容トルク(N・m)650寸法D(mm)47寸法D1(mm)62.5寸法L2(mm)7寸法L4(mm)7.4M4-M5×10
  • ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-35-S 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-35-S

    三木プーリ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    10日以内出荷
    キー加工不要・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。一体構造・シンプルな一体構造で、取扱いが簡単です。高トルク・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。スラスト荷重ゼロ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。スリーブの長さを短くした仕様で、ハブの薄い部品にも対応できます。
    仕様ショート仕様寸法L(mm)22シリーズETP-A-S寸法d(mm)35寸法L1(mm)38許容トルク(N・m)330寸法D(mm)47寸法D1(mm)62.5寸法L2(mm)7寸法L4(mm)7.4M6-M5×14
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35-R 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35-R

    三木プーリ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    22日以内出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様ステンレス仕様寸法L(mm)37シリーズETP-A-R寸法d(mm)35寸法L1(mm)53許容トルク(N・m)500寸法D(mm)47寸法D1(mm)62.5寸法L2(mm)7寸法L4(mm)7.4M9-M5×14
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
  • ETPブッシュ ETP-A-Rシリーズ(ステンレス仕様) 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-A-Rシリーズ(ステンレス仕様)

    三木プーリ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    13日以内出荷
    キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 一体構造 ・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。 高トルク ・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。本体の材質にステンレス材を使用した防せい仕様です。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80
伝導部品カテゴリ