カテゴリ

  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「etp-sb」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショルダーベルト パット付 E-Value

    ショルダーベルト パット付

    E-Value(7件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    D環付ポップアップバッグ・ツールバッグに取り付け可能です。ツールバッグ取付け用ショルダーベルトです。パット付です。
    用途ツールバッグ用のショルダーベルト。材質本体:ポリエステル、金具:スチール寸法(幅W×長さL)(mm)約38×570~1100
  • ツールキャリーバック用 サポートショルダーベルト ETP-SBDX E-Value

    ツールキャリーバック用 サポートショルダーベルト ETP-SBDX

    E-Value(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル適合ツールキャリーバック[ETC-OPM]幅(cm)約3.8長さ(cm)約110
  • ES1008TP + ES1008TP-SBX Set 商品 FXC

    ES1008TP + ES1008TP-SBX Set 商品

    FXC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。
    仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab。機能:スイッチングモード:ストア&フォワード方式 、総スループット:11.9Mpps(64Byte) 、スイッチングファブリック:16Gbps 、バッファ容量:128Kbytes 、MACアドレス登録数:8K個(セルフラーニング方式) 、エージングタイム:300秒 、フローコントロール:Full Duplex: IEEE802.3x、Half Duplex: バックプレッシャ 、その他:Jumbo Frame対応(9216byte)、適合性:EMI規格 VCCIクラスB。付属品本体、AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド、保証書(電源コード抜け防止ホルダは工場出荷時に取付け済)質量(g)550周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×70×30機能EAP/BPDU透過機能、HOLブロッキング防止、ループ検知機能 (LEDでお知らせ)。LED表示:本体:POWER(緑)、LOOP検知時(緑・赤交互速点滅) 、ポート:LINK/ACTIVITY(緑)、LOOP検知時(緑 速点滅) 、SPEED/DUPLEX:1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half。最大消費電力(W)3.5保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃/(湿度)90%(結露なきこと)発熱量(kcal/h)3.01動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/15%~90%(結露なきこと)データ転送速度10/100/1000Mbps。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×8ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート)、Auto Negotiation 対応。使用ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリ3以上 、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上 、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上。商品タイプスイッチングハブ最大入力電流(A)0.15