カテゴリ
- 切削工具(12)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(8)
- トップ工業(2)
- EFFORT(エホート)(2)
- Kaspersky(2)
- E-Value(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- CKD(1)
- CTK(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- IKA(1)
- 呉英製作所(1)
- 昭和コーポレーション(1)
- 今村紙工(1)
- VOLTERA(1)
エコロジープロダクト
「ets-10」の検索結果

エキストラクターセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(10本)当日出荷折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。用途折れた、なめたボルトの除去に付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5質量(g)320対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
電動ドリル用強軸ソケット
トップ工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。用途各種ボルト・ナットの着脱にトルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ
トップ工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌日出荷耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。6角サーフェイス用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
宅配ビニール袋 10枚入り
今村紙工(2件のレビュー)¥219税込¥2411パック(10枚)当日出荷ポリエチレン製の防水仕様 中身が透けにくく、個人情報が入った書類の発送にも適しています 粘着強度のある封かんテープ付 梱包も容易にできます用途通販やネットショップ、フリマアプリの商品発送用長さ(mm)320幅(mm)220色クリア厚さ(μm)60RoHS指令(10物質対応)対応フタ寸法(mm)50
コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS
OSG(オーエスジー)¥3,798税込¥4,1781本翌日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エホート 六角軸ショート鉄工 10.0mm
EFFORT(エホート)¥999税込¥1,0991本当日出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)10全長(mm)60有効長(mm)17
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥589~税込¥648~1ケース(10個)当日出荷から5日以内出荷インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置十字穴番号No.8
エホート 六角軸ショート鉄工 10.5mm
EFFORT(エホート)¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)10.5全長(mm)60有効長(mm)17
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用)
昭和コーポレーション¥6,198税込¥6,8181パック(10個)4日以内出荷別売品の面ガードを使用する事により、受圧面積が増し、被覆材の潰れを防ぎます。用途本製品は冷媒被覆銅管マルチ配管3本用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。適合【面ガード】MGF110材質三価クロメート板厚(mm)1.2板幅(mm)25
カスペルスキー スタンダード 3年5台版
Kaspersky¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷カスペルスキー スタンダードには、ウイルス、マルウェア、ランサムウェアに対応する最高水準のサイバーセキュリティエンジンが搭載されています。さらに、デバイスを高速かつスムーズに動作させ、不要なソフトウェアを削除し、アプリを最新状態に保つパフォーマンスツールも搭載されています。対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)機能【プライバシー機能】プライバシー保護、ネットバンキング保護、【パフォーマンス機能】ハードディスククリーナー、パフォーマンスの最適化、エンターテインメントモード、【セキュリティ機能】ウイルス対策、アンチハッキング、既存の脅威の除去動作環境【Androidスマートフォンおよびタブレット】Android(TM) 11 - 16、150MBの空き容量、ディスプレイ解像度:320×480以上、【iPhoneおよびiPad】iOS(R) 26、150MBの空き容量、【Windows(R)ベースのデスクトップおよびラップトップ】ハードディスクの空き容量2300 MB以上、Microsoft Windows 11 Home/Pro/Enterprise、Microsoft Windows 10 Home/Pro/Enterprise、Microsoft Windows 8および8.1/Pro/Enterprise/8.1 update、Microsoft Windows 7 Starter/Home Basic & Premium/Professional/Ultimate - SP1以降、プロセッサ:1 GHz 以上、x86またはx64、メモリ:32ビット版の場合は1GB以上、64ビット版の場合は2GB以上、ディスプレイ解像度1024×768以上、【Mac(R)デスクトップおよびラップトップ】macOS(R) 14 - 26、ハードディスクの空き容量3455MB以上、メモリ(RAM):8GB
V-One用リベットセット(Φ1.0mm 200個入)
VOLTERA¥3,798税込¥4,1781パック3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneを使用して作成したプリント基板にスルーホールを開ける際に使用するΦ1.0mmの銅製のリベットです。 使用するには、1.00mmサイズのリベットツールが必要になります。内径(Φmm)1ドリル径(Φmm)1.5頭部径(Φmm)2.2入数200個適合プリンタV-One
カスペルスキー スタンダード
Kaspersky¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷から5日以内出荷ウイルス、マルウェア、ランサムウェアに対応する高水準のサイバーセキュリティエンジンが搭載されています。さらに、デバイスを高速かつスムーズに動作させ、不要なソフトウェアを削除し、アプリを最新状態に保つパフォーマンスツールも搭載されています。
ホットマグネットスターラー(C-MAG)
IKA¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
カッタ
イスカル¥49,980~税込¥54,978~1個翌日出荷から9日以内出荷Tスロッター 2コーナー強すくいチップ使用で良好な切れ味、切削油穴・エアブロー穴付きのため良好な切り屑排出が可能。用途T溝加工
ヘリクアッド Tスロッター ホルダー
イスカル¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷突き出し長さは19~52mmの範囲でご使用下さい。トラスコ品番339-7108刃数2枚全長(mm)110シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)31.7適合チップADKR1505PDR/L-HM・ADKT1505..R/L-HM・ADKT1505PDR/L-HM・ADKT1505PDTR/L-RM・APKT1003PDTR/L-RM・QOMT06-HQ・XOMT06-HQ・XPMT10-HQRoHS指令(10物質対応)対応
X ヘリクアッド/カッタ
イスカル¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷トラスコ品番623-0822材質IC910、IC928、IC250、IC328、IC950、IC520MIC635、IC4010、IC4050、IC28、IC50M、IC30N