カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)

「eu-10g」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    当日出荷
    最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
    タイプ1連タイプ周波数(Hz)50/60角度(°)最大15(仰角)キャスターローラー付き方式遠赤外線放射安全装置転倒時OFF電源コード(m)3機能パイロットランプ、転倒時自動電源OFFスイッチ、横置き切り替え発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅358首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応切タイマー最長60分
  • Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質)

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約14備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)2.5(最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154消費電流(mA)最大500インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • EU RoHS指令準拠 USBレーザーマウス/スタンダードサイズ/簡易パッケージ仕様/ブラック エレコム

    EU RoHS指令準拠 USBレーザーマウス/スタンダードサイズ/簡易パッケージ仕様/ブラック

    エレコム
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷
    。軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。インターフェイス:USB 。コネクタ形状:USB(A)オス 。対応機種:USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機、PlayStation3 。対応OS:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 。分解能:1600カウント 。レーザー規格:JIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 。射出光線種類:不可視波長域 。ボタン数:3個 ※ホイールボタン含む 。ホイール数:1個 。電源:USBバスパワー 。定格電圧:5V 。カラー:ブラック 。外形寸法:幅60.0mm×奥行105.0mm×高さ40.0mm 。サイズ分類:Mサイズ 。ケーブル長:1.5m 。質量:約77g ※ケーブルを含む 。環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージ 。VCCI classB対応:○ 。保証期間:6カ月
    コネクタ形状USB接続方式有線分解能1600ボタン数3※ホイールボタン含む色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1読取方式レーザー
  • 法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5m エレコム

    法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5m

    エレコム
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    。エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。 [対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。 。温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。 。本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 。本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A 。環境条件 動作時|温度:0~40℃ 。環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと) 。環境条件 保管時|温度:-10~70℃ 。環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと) 。規格|安全規格準拠:PSE 。規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質) 。外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm 。質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g 。付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 。保証期間:3年
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット BIGM(丸山製作所)

    ガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥739税込¥813
    1個
    8日以内出荷
    規格DE241部品名称ガスケット図解NoMB248G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2401EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB249G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2402EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MLB2400L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、GKB2402U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、GKB2402EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB248EU-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2402EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB248EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB248L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB248EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2402G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB249L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB248U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2401EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、GKB2403U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、GKB2403L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MLB2400U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、GKB2403G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、GKB2402L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB249U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2401EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB248EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MLB2400G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10
  • 6カクボルト(+アプセット) BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+アプセット)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    仕様M5X12図解NoMBC255L 本体 外管、ギヤケース部品_No.20、SV23 ギヤケース部品_No.7、MB2630L ギヤケース部品_No.10、MB247VG 本体部品_No.24、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト(+アプセット)_No.14、MB261EU-DX 本体部品_No.21、MB2603ML チップソー ギヤケース部品_No.10、GKB2402G 本体部品_No.23、GKB2402EU 本体部品_No.19、AD-K26M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 6カクボルト(+アプセット)_No.20、MBS320-4F ギヤケース部品_No.8、TK23G 本体部品_No.25、MBS2630T ギヤケース部品_No.10、BC233STD 本体部品_No.24、BC20L ギヤケース部品 6カクボルト(+アプセット)_No.7、BC300RS-1 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.17、DB261B ギヤケース部品_No.7、MB2303ML ギヤケース部品_No.10、GKB2403G 本体部品_No.23など
  • ジェット BIGM(丸山製作所)

    ジェット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格WB112-3070-335部品名称ジエツト図解NoGKB2202L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、GKB2202EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、LPB228EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.8、GKB2203L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、GKB2202U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、GKB2203G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、MB26GEX-125 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、GKB2202G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、GKB2202EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、GKB2203U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、GKB2202EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8
  • ガスケット BIGM(丸山製作所)

    ガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥699税込¥769
    1個
    8日以内出荷
    規格DE211部品名称ガスケット図解NoGKB2202EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2203L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB229U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2201EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB228U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、LPB228EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、GKB2201EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MLB2200G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB229G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB228EU-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2202EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB229L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MLB2200U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2202L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2201EU クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2202U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB228EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB228L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2203U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB228G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2203G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MLB2200L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB228EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2202G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2202EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB228P-JA エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9
  • 6カクボルト(+)W BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)W

    BIGM(丸山製作所)
    ¥309税込¥340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様M6X8アプセツト図解NoBC204S 本体部品_No.10、KC23NXL 本体部品_No.13、GKB2202EG 本体部品_No.16、MBC225G 本体部品_No.16、BK206 本体部品 6カクボルト(+)W_No.10、GKB2201EU 本体部品_No.12、BC232M 本体部品_No.10、MB228EL 本体部品_No.14、GKB2201L 本体部品_No.14、BC233SNL 本体部品_No.13、KC23CSL 本体部品_No.11、KC23RX 本体部品_No.10、KC20A 本体部品_No.11、LBC233M-DX 本体部品_No.41、JC203DX 本体部品_No.10、MB229L 本体部品_No.14、BC203SN 本体部品_No.10、BK23AG 本体部品_No.11、BC20C(8枚刃) 本体(外管、ギヤケース)部品 6カクボルト(+)W_No.8、LBC233SL 本体部品_No.13、MB227VG 本体部品_No.16、MB227VLT 本体部品_No.14、KC23CS 本体部品_No.11、BC233SG 本体部品_No.15など
  • ポンプボデイ BIGM(丸山製作所)

    ポンプボデイ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    8日以内出荷
    規格WB5-2582図解NoMB267VLT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、DB262B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.2、MB2300G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.6、BC2000A キャブレータ、リコイルスタータ部品 ポンプボデイ_No.10、MB261EU-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.2、MB2660U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、MKF-306 キャブレタ,燃料タンク部品_No.2、MB235SPL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.2、MB267V-KP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、MBS266 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、MB2330L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.2、MS608C-15 エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品_No.2、MB265SPL エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.2など