カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eua-3」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルインパクトソケットアダプター トップ工業ユニバーサルインパクトソケットアダプタートップ工業(10件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
曲げ角度30度まで曲がる
ユニバーサルインパクトソケットアダプター トップ工業ユニバーサルインパクトソケットアダプタートップ工業(3件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
最大首振り角度30° 曲がります インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質SCM435首振角度(°)30
電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプター トップ工業電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプタートップ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです
用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
アルファユニバーサルソケットアダプター トップ工業アルファユニバーサルソケットアダプタートップ工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5トラスコ品番859-5078材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)88.5質量(g)100軸(mm)6.35
電動ドリル用強替軸ユニバーサルソケットアダプター トップ工業電動ドリル用強替軸ユニバーサルソケットアダプタートップ工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)
用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルソケットアダプターシャンク部 トップ工業ユニバーサルソケットアダプターシャンク部トップ工業
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
用途ユニバーサルソケットアダプター用
ユニバーサルインパクトソケットアダプターシャンク部 トップ工業ユニバーサルインパクトソケットアダプターシャンク部トップ工業
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から4日以内出荷
用途ユニバーサルインパクトソケットアダプター用
αユニバーサルソケットアダプターシャンク部 トップ工業αユニバーサルソケットアダプターシャンク部トップ工業
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
用途アルファユニバーサルソケットアダプター用替シャンク
Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1104EUA-T Allegro MicrosystemsAllegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1104EUA-TAllegro Microsystems
919税込1,011
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ超ミニSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1120EUA-T Allegro MicrosystemsAllegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1120EUA-TAllegro Microsystems
689税込758
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によっセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1101EUA-T Allegro MicrosystemsAllegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1101EUA-TAllegro Microsystems
989税込1,088
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ超ミニSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A3213EUA-T Allegro MicrosystemsAllegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A3213EUA-TAllegro Microsystems
519税込571
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様A3213 / A3214マイクロパワー超高感度ホール効果スイッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A3213 / A3214は、ラッチデジタル出力付きの超高感度な極独立ホール効果スイッチで、バッテリ駆動のポータブル機器で使用します。2.4 V → 5.5 V動作と独自のクロックスキームにより、平均消費動作電力が低減します。A3213は825 μW、A3214は14 μWになります(2.75 Vでの標準値)。 N極又はS極により出力がオンになります。センサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットオムニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ超ミニSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 2.4最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
関連キーワード
a-30r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a-30r