カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • コンセント(7)
絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
その他(2)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(3)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(3)
定格電圧(V)
  • 250
  • 125(10)
  • 300(2)
種類
  • 埋込コンセント(2)
  • 露出コンセント(2)
コンセント個数
  • 1(3)
定格電流(A)
  • 15(3)
  • 20(7)
形状
  • 平刃タイプ(3)
平刃タイプ
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ホワイト(3)
シルバー・ブラック・ブロンズ・ホワイト
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 東芝ライテック(1)
  • UNISON(ユニソン)(2)
  • 神保電器(1)
Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・UNISON(ユニソン)・神保電器
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ev」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EV・PHEV充電用 屋外コンセント Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用 屋外コンセントPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント/埋込コンセント形状平刃タイプ
EV・PHEV充電用15・20A200V Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用15・20A200VPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
EV・PHEV充電カバー付15A・20A Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電カバー付15A・20APanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様200V用(15A・20A兼用),簡易錠付タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H190×W87×D90
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 絶縁枠 神保電器アースターミナル付 高容量200Vコンセント 絶縁枠神保電器
879税込967
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250Vアズワン品番64-9694-16
EV充電用屋外コンセント 東芝ライテックEV充電用屋外コンセント東芝ライテック
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント形状平刃タイプシルバータイプ露出・埋込両用
EV充電器 ミースEVポートS UNISON(ユニソン)EV充電器 ミースEVポートSUNISON(ユニソン)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
快適な充電で暮らしをスマートに。 家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。 ※充電ケーブルは付属していません。 セキュリティ…鍵によって施錠・解錠を行う仕様でう。 EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。 電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。 コントロールボックス固定金具…コントロールボックスのサイズに合わせて固定位置を調整することができます。※一部対応できない充電ケーブルがあります。 ケーブルホルダー…充電ケーブルを巻き付けて収納します。 ケーブルホルダーに巻き付けてコンパクトに収納。ケーブルホルダーにより省スペースでの収納が可能です。 充電中もカバーの施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、カバーを施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。 ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付属。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。
材質樹脂質量(kg)2シルバー高さ(mm)コントロールボックス設置時/592、最大高さ/695定格電圧(V)250Vコンセント個数1個口定格電流(A)20A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×402×142差込口形状EV充電用20A 250V
EV充電器 ミースEVポートM UNISON(ユニソン)EV充電器 ミースEVポートMUNISON(ユニソン)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
快適な充電で暮らしをスマートに。 家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。 ※充電ケーブルは付属していません。※左開きタイプのみとなります。 鍵付きハンドル…鍵付きハンドルで扉の開閉をする仕様です。 ライト付きシリンダー錠…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。夜間の操作時に便利なLEDライトが付いています。 扉…扉を閉めた状態でも確認窓付きなのでコントロールボックス表示部を確認できます。 電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。 EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。 充電コネクタ収納金具…充電コネクタの固定をします。 ケーブルホルダー…充電ケーブルをケーブルホルダーに巻き付けて収納します。充電ケーブルの余長に合わせて調整できます。 充電ケーブルを安全に保管。コンパクトな見た目ながら、充電ケーブルとコントロールボックス、充電コネクタをすっきりと収納でき、鍵付きのため、盗難の心配がありません。 充電中も扉の施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、扉を施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。 ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付。カバー付きの充電用コンセントが付いています。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。 設置については、アンカー仕様のみとなります。 2人以上の設置工事をお勧めします。 納品の際は、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。
材質スチール(塗装仕上げ)、アクリル質量(kg)18ブラック定格電圧(V)250Vコンセント個数1個口定格電流(A)20A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)閉時/230×1300×185、開時/360×1300×395有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×160×1140差込口形状EV充電用20A 250V
b8ev特集
  • おすすめ人気ランキング
  • b8ev