カテゴリ

  • 電動工具(19)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「ev0183p1」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー)BLACK&DECKER
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス全長(mm)200質量(kg)0.54※ヘッド・バッテリーは除くオレンジスイッチ無段変速電源バッテリ駆動チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200電池2個(付属)バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000クラッチ数(段)ドライバー:11ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800ストローク長(mm)ジグソー:13ビットホルダーマグネット
18Vインパクトドライバー BLACK&DECKER18VインパクトドライバーBLACK&DECKER(8件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
リチウムイオン採用で作業効率UP。 軽量・コンパクト・ハイパワー。 ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。 便利な充電池残量表示付き。
仕様無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き付属品電池パック(BL1518N-JP)×2、40分急速充電器(LC1418N-JP)、#2プラス両頭ビット、キットボックストラスコ品番440-4602全長(mm)155スイッチ無段変速本体質量(kg)1.5(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×60×220ねじ締め能力(mm)125締付能力(普通ボルト)M12バッテリーリチウムイオン(BL1518N-JP)チャック差込み式本体形状ピストル型作業量(目安)【Φ3.8×38mm】(最大)約738本充電時間(分)40六角軸二面幅(mm)6.35バッテリー数2スピンドルロック機能あり打撃数(min-1)0~2600
充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ モノタロウ充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみモノタロウ(45件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100最大トルク(N・m)35チャック能力(mm)0.8~10仕様正逆回転切替付質量(kg)1材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li)販売区分業務用
LEDツイストドライバー BLACK&DECKERLEDツイストドライバーBLACK&DECKER(34件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器トラスコ品番777-1606全長(mm)160(アングル)、215(インライン)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200本体質量(g)380ねじ締め能力(mm)最大40ねじ締め能力(mm) 小ねじ最大40バッテリーリチウムイオン作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)クラッチ数(段)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160LED使用数(個)4
充電式4モードインパクトドライバ マキタ充電式4モードインパクトドライバマキタ(19件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー強力なパワーを軽快に取り回す過酷な現場環境から本機を守り抜くLEDライト付[2灯式]握りやすいグリップ形状蓄光バンパワンタッチビット装着フック付
電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
18V コードレスドリルドライバー BLACK&DECKER18V コードレスドリルドライバーBLACK&DECKER(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。 作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分) 40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)1~10最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400充電時間(分)約40クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)バッテリーリチウムイオン本体質量(kg)1.23(充電池含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む)スイッチ無段変速全長(mm)180無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135質量(kg)1.4(バッテリ含む)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電式ペンインパクトドライバ マキタ充電式ペンインパクトドライバマキタ(66件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
欠品中
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ充電式インパクトドライバーセット 18Vモノタロウ(153件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)60バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)コード長さ(m)1.8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)販売区分業務用
EVO丸のこヘッド BLACK&DECKEREVO丸のこヘッドBLACK&DECKER(6件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
欠品中
木工の直線切りに最適。 軽量・コンパクト。専用刃の交換も簡単。
仕様無段変速付属品24Tチップソー(CB24T)適合CB24Tトラスコ品番440-4513適合本体EVO183質量(kg)0.7タイプ丸ノコ回転数(min-1[r.p.m])0~3400ノコ刃内径(Φmm)(木工用)15ノコ刃外径(Φmm)(木工用)85最大切込深さ(mm)21
電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル電ドラボールⅡ(ビット付き)ベッセル(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1セットほか
当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!端子台で増締めが少なくなる!木工下穴あけで止まりにくい!ロングビットでも力が伝わる!強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170(本体のみ)電圧(V)5(入力/最大)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAhバッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
スマートドリルドライバー BLACK&DECKERスマートドリルドライバーBLACK&DECKER(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー 狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計! 24段の細かいクラッチ設定が可能 アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!
用途組み立て家具などのネジ締め作業に電源(V)定格AC100消費電力(W)90コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])0~650最大締付トルク(N・m)6.9ねじ締め能力(mm)Φ3.8×41穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10チャック能力(mm)1.0~10チャックキーレスタイプクラッチ数(段)24スイッチスピード調節 無段変速仕様24段階クラッチ/無段変速付属品#2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダートラスコ品番751-6541質量(kg)0.94
EVOトリマーヘッド BLACK&DECKEREVOトリマーヘッドBLACK&DECKER(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
木材の装飾加工に最適。 簡単調節。
用途面取りや装飾に。付属品ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナトラスコ品番751-6487適合本体EVO183質量(kg)0.4タイプトリマー回転数(min-1[r.p.m])0~9000ビット径(mm)6
18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き BLACK&DECKER18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付きBLACK&DECKER(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
欠品中
電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本、曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックスセット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)質量(kg)2.1定格電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
EVOオシレーティングマルチツール BLACK&DECKEREVOオシレーティングマルチツールBLACK&DECKER(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
付属品サンダーベース、#60Pサンドペーパー各3枚、集じんアダプター、スクレーパー1枚、木材・プラスチック用ブレード、木材・金属用ブレード、ラウンドブレード1枚トラスコ品番751-6479質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×50×85振動数18500
高枝ポールチェーンソー BLACK&DECKER高枝ポールチェーンソーBLACK&DECKER(13件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18最大切断能力(mm)(木材)Φ170チェーンスピード(m/s)1.9チェーン長(mm)200使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60バッテリーリチウムイオンバッテリー数1質量(kg)3.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本トラスコ品番769-7678
EVOマルチのこぎりヘッド BLACK&DECKEREVOマルチのこぎりヘッドBLACK&DECKER(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。 Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
付属品プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)トラスコ品番474-3083質量(kg)0.63回転数(min-1[r.p.m])3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×180長さ(ストローク)20mmクランプキーレスクランプ
EVO空気入れヘッド BLACK&DECKEREVO空気入れヘッドBLACK&DECKER(3件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
車や自転車の空気入れにも対応。
用途車、ボールなどの空気入れに。付属品ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプタートラスコ品番440-4548適合本体EVO183質量(kg)0.4タイプ空気入れ表示単位0~6.9bar(0~7kg/cm2)ホース長さ(cm)35ゲージ径(Φmm)40
EVOジグソーヘッド BLACK&DECKEREVOジグソーヘッドBLACK&DECKER(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。 刃の交換はワンタッチ。
仕様無段変速付属品木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用適合(ジグソー刃)T/Uシャンクトラスコ品番440-4564適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプジグソー切断能力(mm)(パイン材)最大45ストローク数(min-1[回/分])0~2800取付け方法(刃)ワンタッチ切断能力(mm)アルミニウム最大5切断能力(mm)軟鉄板最大10ストローク長(mm)13適合替刃X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら