「ev07isp」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    手動工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。
    幅(mm)インシュロック:1.8~5.0質量(g)280
  • 結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付 モノタロウ

    結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付

    モノタロウ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。 コンパクトで軽量、手にしっくり馴染むデザインです。 トリガーを軽く引くだけで、あらかじめ設定した力で結束と切断ができます。 切れ端が飛び散りにくい構造で、安心して使用できます。 切断時の反動が少ないため、長時間の作業でも疲れにくい設計です。 フラットにカットでき、切断面の出っ張りを抑え、周辺機器や作業者のケガのリスクを低減します。
    用途結束バンドの締め付けと切断に仕様ナイロン結束バンド専用ブルー/ブラック質量(g)230適合バンド幅(mm)2.4~4.8
  • ケーブルタイガン EVO7iSPシリーズ HELLERMANNTYTON

    ケーブルタイガン EVO7iSPシリーズ

    HELLERMANNTYTON
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷
    メンテナンスが極めて少ない。快適で確実なグリップのためのスリップ防止ハンドル。最小限の力で素早く正確な塗布。便利で簡単な張力調整。狭いスペースで使用するための延長されたスリムなノーズ。
    材質金属、プラスチックタイプ結束バンドツールシリーズEVO7iSPケーブル結束許容度(mm):2.5~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束。EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • HellermannTyton ケーブルタイガン EVO7シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルタイガン EVO7シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様4.8 mmのケーブルタイにも対応. EVO7シリーズケーブルタイ引っ張り工具. 人間工学に基づいて設計されたケーブルタイ取り付け工具で、切断作業を容易に行うことができます。EVO 7ケーブルタイ工具は、切断前に適切な張力で所定の位置に各タイをロックすることができます。 張力は結束時にトリガで固定されるため、力を入れずに手を少しだけ動かせば、反動を最小限に抑えながらそれぞれのタイを切断できます。. 主な特徴 ; 張力を維持し、簡単にケーブルを切断 ; ブレード交換が簡単 ; 隣接するコンポーネントを損傷する突出部のない切断 ; 安全で使用感の優れたグリップハンドル付きの人間工学に基づく設計 ; 狭い場所で使用するための拡張スリムノーズ ; 使いやすいトリガ ; 容易に張力設定を調整 ; プラスチック軽量のガラス繊維強化ハウジング ; 標準のグリップスパン(90 mm)及びショートグリップスパン(80 mm)を用意材質プラスチックタイプケーブルタイ用工具適合ケーブルタイ幅(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用) PANDUIT(パンドウイット)

    手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1丁
    当日出荷
    常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
    用途結束バンドの締め付けと切断に。
  • 短尺インシュロック用結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    短尺インシュロック用結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
    トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
  • 口金 2mm残し ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    口金 2mm残し

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO7SP 口金2mm残し
    口金EVO7SP用口金2mm残し
  • 結束工具用替刃 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具用替刃

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合機種EV07ISP
  • インシュロックタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
    質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R引締力(N)最大39.2口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
  • 口金 3mm残し ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    口金 3mm残し

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO7SP 口金3mm残し
    口金EVO7SP用口金3mm残し
  • 口金 1mm残し ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    口金 1mm残し

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO7SP 口金1mm残し
    口金EVO7SP用口金1mm残し
  • ケーブルタイ結束工具 モノタロウ

    ケーブルタイ結束工具

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ケーブルタイの増し締めと切断が簡単に出来ます。
    用途配線結束作業等に。材質(本体)スチール質量(g)310材質(グリップ)PVC適合ケーブルタイ幅(mm)3.6~10.6
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    209税込230
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • 結束工具用カッターバーM ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具用カッターバーM

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ 替刃
    適合MST9G用替刃
  • インシュロックタイ用結束工具EVO7ISP交換用替刃 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ用結束工具EVO7ISP交換用替刃

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    EVO7ISP 交換品です。
    仕様●使用工具:T10SDアズワン品番65-9538-42
  • 結束バンド締め機 JTC

    結束バンド締め機

    JTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)2.2~4.8
  • 手動結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    手動結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。 適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
    用途結束バンドの締め付けと切断に。仕様ナイロン結束バンド専用材質プラスチック長さ(mm)74.6幅(mm)155質量(g)77
  • 結束工具用口金2mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具用口金2mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO9SP 口金2mm残し
    口金EVO9SP用口金2mm残し
  • 口金 0mm残し ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    口金 0mm残し

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO7SP 口金0mm残し
    口金EVO7SP用口金0mm残し(交換用標準口金)