カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)

「evp-1」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐振電球60W ELPA

    耐振電球60W

    ELPA(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
    クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)60電球形状一般電球形電球の種類耐振球
  • 耐振電球100W ELPA

    耐振電球100W

    ELPA(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
    クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)100電球形状一般電球形電球の種類耐振球
  • Pitコンセントタイプ Nito

    Pitコンセントタイプ

    Nito
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    本体内部に充電用コネクタを収納することで雨・汚れを防止します。基礎工事が不要な施工性に優れた壁掛けタイプです。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。洗練されたデザインで店舗・住宅の美観に適しています。防塵・防水構造の為、屋外での設置が可能です。
    ●塗装色:ブラック塗装(N1)高さ(mm)770奥行(mm)140間口(mm)205塗装色ブラック塗装(N1)
  • 耐震球20W ELPA

    耐震球20W

    ELPA(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
    用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などにクリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)20電球形状一般電球形電球の種類耐震球
  • 耐震球40W ELPA

    耐震球40W

    ELPA(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
    用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などにクリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)40電球形状一般電球形電球の種類耐震球
  • チップ SRG 三菱マテリアル

    チップ SRG

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正方形90°
  • 耐震球200W ELPA

    耐震球200W

    ELPA
    379税込417
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
    クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)200電球の種類耐震球
  • 耐震球150W ELPA

    耐震球150W

    ELPA
    399税込439
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
    クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)150電球形状一般電球形電球の種類耐震球
  • プレイブロック ナイキ

    プレイブロック

    ナイキ
    119,800税込131,780
    1台
    12日以内出荷
  • チップ RDMW 三菱マテリアル

    チップ RDMW

    三菱マテリアル
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ JPMT-E 三菱マテリアル

    チップ JPMT-E

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質VP15TF厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ MMT 三菱マテリアル

    チップ MMT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    穴の形状円筒穴
  • チップ MMT16IR 三菱マテリアル

    チップ MMT16IR

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ねじ切り工具用インサート
    用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
  • チップ MMT16ER 三菱マテリアル

    チップ MMT16ER

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
  • チップ GTAT 三菱マテリアル

    チップ GTAT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ GTBT 三菱マテリアル

    チップ GTBT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ GTBT 三菱マテリアル

    チップ GTBT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.03穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ GTAT 三菱マテリアル

    チップ GTAT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.03穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ GTCT 三菱マテリアル

    チップ GTCT

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ GTCT 三菱マテリアル

    チップ GTCT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ GTAT 三菱マテリアル

    チップ GTAT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.03穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ MMT22IR 三菱マテリアル

    チップ MMT22IR

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ねじ切り工具用インサート
    用途一般加工全般
  • チップ GTBT 三菱マテリアル

    チップ GTBT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ GTAT 三菱マテリアル

    チップ GTAT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ MMT22ER 三菱マテリアル

    チップ MMT22ER

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(5個)
    翌日出荷
    材質VP10MF厚さ(mm)4.64切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴
  • チップ GTAT 三菱マテリアル

    チップ GTAT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ GTAT 三菱マテリアル

    チップ GTAT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • エアコンフィルター 国内生産 MLITFILTER (エムリットフィルター)

    エアコンフィルター 国内生産

    MLITFILTER (エムリットフィルター)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
    用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
  • エアコンフィルター コンフォートプレミアム PIAA

    エアコンフィルター コンフォートプレミアム

    PIAA
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!。抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!。新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング。静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。PM2.5対策にも。スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。ウイルスカット アレル物質ブロック。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。
    用途自動車用エアコンフィルター