カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「evr-1」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプション オリエンタルモーターオプションオリエンタルモーター
10,898税込11,988
1台
10日以内出荷から34日以内出荷
吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
高精度電空レギュレータ EVRシリーズ CKD高精度電空レギュレータ EVRシリーズCKD
61,488税込67,637
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接続方式Rc流量(L/min)最大流量800(ANR)
レースウェイカッターDS-1付 カクタスレースウェイカッターDS-1付カクタス
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
マルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリなし切断が出来ます。 SUSの切断が可能です。
用途レースウェイ・ダクターの切断、ハンガーレール・DINレールの切断(替刃は別売)トラスコ品番166-5400セット内容替刃DS-1、ゲージ棒、メジャー、替刃DS-1質量(kg)6.11
WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット塚本無線
289,800税込318,780
1セット
6日以内出荷
形状BOX型信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25
WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット塚本無線
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
<録画装置>・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・ライブ映像がカクカクしない・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能・録画解像度は最大3840×2160で設定可能・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)・USBマウス付属・電源アダプター付属・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む<カメラ>・EX-SDI 高画質800万画素出力モデル・800万画素 高精細CMOSセンサー搭載・光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能・暗視距離約25m・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時・電源アダプター付属(DC12V)・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25画角水平視野角 約42~113度(調整可変)映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセントなし 日東工業充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセントなし日東工業
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。パナソニック WK4322シリーズ・WK4311シリーズに適合した取り付けスペースがあります。(コンセントは内蔵していません)
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。コンセントなし
周波数設定器 住友重機械工業周波数設定器住友重機械工業
2,100税込2,310
1個
3日以内出荷
タイプ周波数設定器
エレベーター三脚 大平産業エレベーター三脚大平産業
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
高精度シャフト使用のため、昇降スピードがゆっくりで微妙な調整が可能です。 脚頭平面に、整準出しに便利な水準器(感度30′)付です。 昇降ストローク:200mm。 脚が広がりすぎるのを防止する固定チェーンを装備しています。
PHV・EVコンセント収納用キャビネット NitoPHV・EVコンセント収納用キャビネットNito
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
充電用コネクタの収納が可能です。充電コネクタは引掛式のためワンタッチで取付し、取外しが可能です。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。※注意:充電コネクタケーブルは付属していません。
高さ(mm)290奥行(mm)196間口(mm)260塗装色ボデー・扉 ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B),化粧板 ブラウン塗装(10YR4/1)(日塗工 E19-40B)
充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセント付 日東工業充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセント付日東工業
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷から15日以内出荷
車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK4322Sコンセント200V
エボラッド B03 ディンプレックスエボラッド B03ディンプレックス
39,000税込42,900
1個
7日以内出荷
高い速暖性オンオフタイマーでの簡単操作15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化オイルを使わないので環境にも優しい暖房目安:8~10畳最大1200W5℃~30℃の室温調整異常過熱自動オフ、転倒時電源オフ、ヒューズプラグ搭載、3年保証
付属品保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個)幅(mm)465質量(kg)12高さ(mm)631奥行(mm)281消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7機能転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置保証期間3年タイマーデジタルタイマー(24時間・4時間帯)表面温度(℃)約70適用畳数10畳
エボラッド B06 ディンプレックスエボラッド B06ディンプレックス
54,790税込60,269
1個
7日以内出荷
【15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇【2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化【専用アプリで遠隔操作も可能【アダプティブスタート機能を搭載【オイルを使わないので環境にも優しい【暖房目安:8~10畳【最大1200W【5℃~30℃の室温調整【ウィークリータイマー(1週間の運転設定(平日【休日のみ2パターンも可))【チャイルドロック【異常過熱自動オフ【転倒時電源オフ【ヒューズプラグ搭載【3年保証
付属品保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個)幅(mm)465質量(kg)12高さ(mm)631奥行(mm)281消費電力(W)1200コード長さ(m)1.2機能転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置保証期間3年タイマーウィークリータイマー/OFFタイマー(0.5/1/2/時間)表面温度(℃)50適用畳数10畳
電灯分電盤 EVR12 10シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVR12 10シリーズ河村電器産業
289,800税込318,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 EVR12 10シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVR12 10シリーズ河村電器産業
269,800税込296,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 EVR12 07シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVR12 07シリーズ河村電器産業
289,800税込318,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 EVR12 05シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVR12 05シリーズ河村電器産業
219,800税込241,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 EVR12 05シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVR12 05シリーズ河村電器産業
229,800税込252,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 EVR12 15シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVR12 15シリーズ河村電器産業
329,800税込362,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 EVR12 06シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVR12 06シリーズ河村電器産業
219,800税込241,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 EVR12 07シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVR12 07シリーズ河村電器産業
269,800税込296,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 EVR12 15シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVR12 15シリーズ河村電器産業
339,800税込373,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 EVR12 06シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVR12 06シリーズ河村電器産業
229,800税込252,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 EVR12 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVR12 25シリーズ河村電器産業
379,800税込417,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 EVR12 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVR12 25シリーズ河村電器産業
399,800税込439,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 EVR12 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVR12 20シリーズ河村電器産業
339,800税込373,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 EVR12 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVR12 20シリーズ河村電器産業
359,800税込395,780
1個
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電圧品質レコーダ FLUKE-VR1710 フルーク(FLUKE)電圧品質レコーダ FLUKE-VR1710フルーク(FLUKE)
299,800税込329,780
1個
24日以内出荷
電圧品質レコーダー
仕様【測定カテゴリ】CATII300V【最大高調波次数】50次【媒体】ドライエア周波数(Hz)50±1、60±1周波数(kHz)(サンプリング)32分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%基本確度【周波数】±0.02Hz
電灯分電盤 EVR12 河村電器産業電灯分電盤 EVR12河村電器産業
169,800税込186,780
1個
46日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路リモコンリレー付
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら