カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「evr-1」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PHV・EVコンセント収納用キャビネット Nito

    PHV・EVコンセント収納用キャビネット

    Nito
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    充電用コネクタの収納が可能です。充電コネクタは引掛式のためワンタッチで取付し、取外しが可能です。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。※注意:充電コネクタケーブルは付属していません。
    高さ(mm)290奥行(mm)196間口(mm)260塗装色ボデー・扉 ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B),化粧板 ブラウン塗装(10YR4/1)(日塗工 E19-40B)
  • エレベーター三脚 大平産業

    エレベーター三脚

    大平産業
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    高精度シャフト使用のため、昇降スピードがゆっくりで微妙な調整が可能です。 。脚頭平面に、整準出しに便利な水準器(感度30′)付です。 昇降ストローク:200mm。 脚が広がりすぎるのを防止する固定チェーンを装備しています。
  • 充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセント付 日東工業

    充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセント付

    日東工業
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。
    用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK4322Sコンセント200V
  • エボラッド B06 ディンプレックス

    エボラッド B06

    ディンプレックス
    54,790税込60,269
    1個
    6日以内出荷
    【15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇。【2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化。【専用アプリで遠隔操作も可能。【アダプティブスタート機能を搭載。【オイルを使わないので環境にも優しい。【暖房目安:8~10畳。【最大1200W。【5℃~30℃の室温調整。【ウィークリータイマー(1週間の運転設定(平日【休日のみ2パターンも可))。【チャイルドロック。【異常過熱自動オフ。【転倒時電源オフ。【ヒューズプラグ搭載。【3年保証
    付属品保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個)幅(mm)465質量(kg)12高さ(mm)631奥行(mm)281消費電力(W)1200コード長さ(m)1.2機能転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置保証期間3年タイマーウィークリータイマー/OFFタイマー(0.5/1/2/時間)表面温度(℃)50適用畳数10畳
  • エボラッド B03 ディンプレックス

    エボラッド B03

    ディンプレックス
    39,000税込42,900
    1個
    6日以内出荷
    高い速暖性。オンオフタイマーでの簡単操作。15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇。2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化。オイルを使わないので環境にも優しい。暖房目安:8~10畳。最大1200W。5℃~30℃の室温調整。異常過熱自動オフ、転倒時電源オフ、ヒューズプラグ搭載、3年保証
    付属品保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個)幅(mm)465質量(kg)12高さ(mm)631奥行(mm)281消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7機能転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置保証期間3年タイマーデジタルタイマー(24時間・4時間帯)表面温度(℃)約70適用畳数10畳
  • 充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセントなし 日東工業

    充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセントなし

    日東工業
    19,980税込21,978
    1台
    15日以内出荷
    車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。パナソニック WK4322シリーズ・WK4311シリーズに適合した取り付けスペースがあります。(コンセントは内蔵していません)
    用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。コンセントなし
  • 電灯分電盤 EVR12 25シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVR12 25シリーズ

    河村電器産業
    379,800税込417,780
    1個
    13日以内出荷
    リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVR12 20シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVR12 20シリーズ

    河村電器産業
    359,800税込395,780
    1個
    13日以内出荷
    リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVR12 25シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVR12 25シリーズ

    河村電器産業
    399,800税込439,780
    1個
    13日以内出荷
    リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVR12 20シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVR12 20シリーズ

    河村電器産業
    339,800税込373,780
    1個
    13日以内出荷
    リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVR12 15シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVR12 15シリーズ

    河村電器産業
    339,800税込373,780
    1個
    13日以内出荷
    リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVR12 06シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVR12 06シリーズ

    河村電器産業
    229,800税込252,780
    1個
    13日以内出荷
    リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVR12 15シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVR12 15シリーズ

    河村電器産業
    329,800税込362,780
    1個
    13日以内出荷
    リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVR12 07シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVR12 07シリーズ

    河村電器産業
    269,800税込296,780
    1個
    13日以内出荷
    リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVR12 06シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVR12 06シリーズ

    河村電器産業
    219,800税込241,780
    1個
    13日以内出荷
    リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVR12 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVR12 10シリーズ

    河村電器産業
    289,800税込318,780
    1個
    13日以内出荷
    リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVR12 07シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVR12 07シリーズ

    河村電器産業
    289,800税込318,780
    1個
    13日以内出荷
    リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVR12 05シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVR12 05シリーズ

    河村電器産業
    229,800税込252,780
    1個
    13日以内出荷
    リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVR12 05シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVR12 05シリーズ

    河村電器産業
    219,800税込241,780
    1個
    13日以内出荷
    リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVR12 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVR12 10シリーズ

    河村電器産業
    269,800税込296,780
    1個
    13日以内出荷
    リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電圧品質レコーダ FLUKE-VR1710 フルーク(FLUKE)

    電圧品質レコーダ FLUKE-VR1710

    フルーク(FLUKE)
    299,800税込329,780
    1個
    24日以内出荷
    電圧品質レコーダー
    仕様【測定カテゴリ】CATII300V【最大高調波次数】50次【媒体】ドライエア周波数(Hz)50±1、60±1周波数(kHz)(サンプリング)32分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%基本確度【周波数】±0.02Hz
  • 電灯分電盤 EVR12 河村電器産業

    電灯分電盤 EVR12

    河村電器産業
    169,800税込186,780
    1個
    41日以内出荷
    リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
    種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路リモコンリレー付
  • 高精度電空レギュレータ EVRシリーズ CKD

    高精度電空レギュレータ EVRシリーズ

    CKD
    61,488税込67,637
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    接続方式Rc流量(L/min)最大流量800(ANR)
  • 周波数設定器 住友重機械工業

    周波数設定器

    住友重機械工業
    2,100税込2,310
    1個
    3日以内出荷
    タイプ周波数設定器
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    10,898税込11,988
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
  • WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット 塚本無線

    WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット

    塚本無線
    299,800税込329,780
    1セット
    6日以内出荷
    形状BOX型信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25
  • WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット 塚本無線

    WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット

    塚本無線
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    <録画装置>。・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・ライブ映像がカクカクしない。・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。・録画解像度は最大3840×2160で設定可能。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。・USBマウス付属。・電源アダプター付属。・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む。<カメラ>。・EX-SDI 高画質800万画素出力モデル。・800万画素 高精細CMOSセンサー搭載。・光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。・暗視距離約25m。・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。・電源アダプター付属(DC12V)。・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
    用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>。WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093。WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109。WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118。WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127。WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25画角水平視野角 約42~113度(調整可変)映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)