カテゴリ

  • メカニカル部品(57)
  • バイク純正部品(22)
  • 切削工具(20)
  • 電気材料(19)
  • 作業工具(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 制御機器(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • 機構部品(6)
  • ヘルスケア(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 理美容(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「evs」の検索結果

226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久スポンジシート WAKI(和気産業)高耐久スポンジシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。 高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。 色移行しにくい素材です。 屋外にてご使用可能です。
用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
Tech-EV 絶縁グローブ Tech-EVTech-EV 絶縁グローブTech-EV(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1双
当日出荷から3日以内出荷
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。厚さ(mm)0.55ブルー材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用入数(双)1機能絶縁
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB伸興電線(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB富士電線工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
アイシングベスト TRUSCOアイシングベストTRUSCO(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。
用途熱中症対策に。付属品専用アルミ保冷剤3個付トラスコ品番194-8978セット内容保冷剤3個付材質ポケットメッシュ部:ポリエステルブラックサイズフリー質量(g)716着丈(cm)32胴回り(cm)71~78
FKEV-SB 計装用ケーブル 富士電線工業FKEV-SB 計装用ケーブル富士電線工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。
用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。 インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。種類制御・計装ケーブル全長(m)10材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)RoHS指令(10物質対応)対応
VS エコバッカン (A) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]VS エコバッカン (A)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
自由に組み合わせ可能なオプションパーツ! 必要な機能を選んでパワーアップ!!多くのEVA製タックルバッグ類に取り付け可能。VSシリーズにゴミくず用のエコバッカン新登場。タックルバッグに取り付け可能なフックタイプ(ロングフック)。汚れを落としやすく、丸洗い可能なEVA素材。中が確認しやすいクリアフタ。
材質EVA外寸(cm)約8×11×13
カムポジセンサー HITACHIカムポジセンサーHITACHI(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
絶縁工具 強力型ニッパ Tech-EV絶縁工具 強力型ニッパTech-EV
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。6角仕様です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900全長(mm)165トラスコ品番460-3788質量(g)202切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mm Tech-EV絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mmTech-EV
3,198税込3,518
1個
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC 60900:2004規格差込角(mm)9.5全長(mm)117トラスコ品番460-3753質量(g)107
計装用ケーブル JMACS(日本電線工業)計装用ケーブルJMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1巻
当日出荷から11日以内出荷
導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種類制御・計装ケーブル種別より線使用温度範囲(℃)-15~75材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ポリエチレン材質(テープ)AL/PET難燃性シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線各種認証ULVW-1
高耐久スポンジシート 丸 WAKI(和気産業)高耐久スポンジシート 丸WAKI(和気産業)
88税込97
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。 高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。 色移行しにくい素材です。 屋外にてご使用可能です。
用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム形状RoHS指令(10物質対応)対応
アイシングベスト前面コットンタイプ(ベスト+保冷剤3個セット) TRUSCOアイシングベスト前面コットンタイプ(ベスト+保冷剤3個セット)TRUSCO
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
前面綿100%タイプですので、耐熱性が高く、火気を扱う現場にお勧めです。保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。
用途熱中症対策に。付属品保冷剤(TS-AHO200)×3個トラスコ品番356-9502セット内容アイシングベスト前面コットンタイプ1着、アルミパック保冷剤3個材質前身:帆布生地(綿100%)、背面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリウレタン(PU)オリーブドラブサイズフリー着丈(cm)36.5胴囲(cm)98~138前丈(cm)22身幅(cm)34胴回り(cm)98~138
クランク角センサー 日立Astemoアフターマーケットジャパンクランク角センサー日立Astemoアフターマーケットジャパン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランクシャフト及びカムシャフトの回転状態を測定、電子制御システムに対し燃料噴射時期及び点火時期を制御するための信号を検出するセンサです。
メーカーニッサン
絶縁工具 片口めがねレンチ Tech-EV絶縁工具 片口めがねレンチTech-EV
2,998税込3,298
1本
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
BRKET,RVS LEVER  81312HW5900 ホンダBRKET,RVS LEVER 81312HW5900ホンダ
609税込670
1個
5日以内出荷
LEVER,RVS ホンダLEVER,RVSホンダ
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
LEVER,RVS BUCKET ホンダLEVER,RVS BUCKETホンダ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
LEVER COMP,RVS SH ホンダLEVER COMP,RVS SHホンダ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
SPRING,RVS LEVER ホンダSPRING,RVS LEVERホンダ
519税込571
1個
4日以内出荷
SPG,RVS LEVER ホンダSPG,RVS LEVERホンダ
309税込340
1個
4日以内出荷
LEVER,RVS STOPPER ホンダLEVER,RVS STOPPERホンダ
299税込329
1個
4日以内出荷
LEVER COMP,RVS.ST ホンダLEVER COMP,RVS.STホンダ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
COVER,RVS LEVER P ホンダCOVER,RVS LEVER Pホンダ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
PROTECTOR,RVS LEV ホンダPROTECTOR,RVS LEVホンダ
539税込593
1個
4日以内出荷
COVER,RVS LEVER ホンダCOVER,RVS LEVERホンダ
959税込1,055
1個
4日以内出荷
COVER,RVS LEVER S ホンダCOVER,RVS LEVER Sホンダ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
LEVER COMP,RVS ST ホンダLEVER COMP,RVS STホンダ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
LEVER,RVS.STOPPER ホンダLEVER,RVS.STOPPERホンダ
299税込329
1個
4日以内出荷
COLLAR,RVS LEVER ホンダCOLLAR,RVS LEVERホンダ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
LEVER RVS.STOPPER ホンダLEVER RVS.STOPPERホンダ
699税込769
1個
4日以内出荷
PIVOT,RVS LEVER ホンダPIVOT,RVS LEVERホンダ
669税込736
1個
4日以内出荷
SPG,RVS LOCK LEVE ホンダSPG,RVS LOCK LEVEホンダ
359税込395
1個
4日以内出荷
COLLAR,RVS LEVER ホンダCOLLAR,RVS LEVERホンダ
679税込747
1個
4日以内出荷
ROD,RVS LEVER ホンダROD,RVS LEVERホンダ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
KNOB,RVS LEVER ホンダKNOB,RVS LEVERホンダ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
LEVER.RVS.STOPPER ホンダLEVER.RVS.STOPPERホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り 大電高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り大電
7,298税込8,028
1本(10m)ほか
5日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
アユゲームロッド Brainstorm鮎ブレインストーム鮎 GoldenMean(ゴールデンミーン)アユゲームロッド Brainstorm鮎ブレインストーム鮎GoldenMean(ゴールデンミーン)
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
Fujiステンレスフレーム・アルミナオキサイド製Oリングガイドをオリジナルセッティング。 美しいベントカーブを実現する、プットインジョイントを採用。 操作性に優れたカーボンソリッドティップを搭載。さらに、ティップ部をホワイトで塗装、ガイドを蛍光イエローラッピングすることで、水中のルアーの動きや鮎のアタックを視覚的にとらえることが可能に。 操作性、ホールド力を追求したFujiVSSリールシートをダウンロック式で採用。 軽量化と操作性を重視した、EVAセパレートグリップを採用。 「Goldenmean」オリジナルアルミリングを装着。
用途ライトなスタイルで鮎釣りが手軽に楽しめる、アユゲー(鮎のルアー釣り)専用ロッド。縄張り争いをする習性をを利用した鮎の友釣り。友釣りで必要な「おとり鮎」の代わりに「ルアー」を使って鮎針(鮎仕掛け)をセットしてルアーをポイントへ送り込み、川の流れを利用してルアーを操り鮎を狙う「アユゲー」に特化した専用ロッド、ブレインストーム鮎。ベイトモデル・スピニングモデル共にカーボンソリッドティップを最適な長さで搭載したファストテーパーブランクとEVAセパレートグリップの組み合わせにより優れた操作性を実現。さらにティップ部をホワイトで塗装、ガイドを蛍光イエローラッピングすることで、ティップが常に水中のルアーの動きや鮎のアタックを視覚的にとらえ、流れの中を狙い通りに探ることができます。魚をかけてからは、身切れを防ぐフレキシブルなベリーと、流れの中のファイトに負けることなく魚を寄せて引き抜けるバットパワーでランディングへと導きます。ルアーを用いることで、ライトなスタイルで手軽に楽しめる。チャラ瀬、平瀬、急瀬、トロ瀬、、、、、鮎が潜むあらゆるシチュエーションでオールラウンドに活躍。「アユゲー」専用ロッド、ブレインストーム鮎。適合ルアー:5~21g、ライン:3~10lb.全長(m)2.70(9'0"ft)継本数(本)2材質カーボン繊維99.9%/グラス繊維0.1%寸法(cm)仕舞:139自重(g)119
JJマックVC ボートアジングロッド GoldenMean(ゴールデンミーン)JJマックVC ボートアジングロッドGoldenMean(ゴールデンミーン)
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
*カーボンソリッドティップ:操作性に優れたカーボンソリッドティップを搭載。さらに、ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。シンカーがボトムに着底したタイミングや、手元に伝わらない微細なアジのアタリなどの変化を視覚的に捉えやすい設計。 *ガイド:Fujiステンレスフレーム・アルミナオキサイド製Oリングガイドをオリジナルセッティング。 *スパイラルガイドセッティング:ロッド操作時にガイドへの糸絡みを軽減するスパイラルガイドセッティング。 *ジョイント:綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース。ジョイント部前後のスレッドにロッドを継ぐ際の目安となるマーク入り。 *リールシート&極小EVAトリガー:操作性、ホールド力を追求したFuji VSSリールシートをダウンロック方式で採用。極小EVAトリガーにより、グリップ力は維持したままで握り方の自由度が増し操作性が向上。 *グリップ:軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターとリアにEVAを採用。
用途<モンスターサイズのアジを求めてディープな世界へ。幅広い水深・シンカーウエイトに対応した、ボートアジングロッド>船から仕掛けを垂直に落としてバーチカルにアジを狙うボートアジングに特化したロッド「JJマックVC」。ベイトモデル・スピニングモデル共に取り回しの良い7フィートのレングスにカーボンソリッドディップを最適な長さで搭載。普段、あまり狙うことのないスーパーディープレンジを狙うパターンの釣りや、水深・潮流の変化などによりヘビーシンカーを使う場合も想定し、40号(150g)までのシンカーに対応できるように設計しました。ディップカラーにはゴールデンミーン独自で検証を重ねた、昼夜問わず視認性に優れる「GMグリーン」を採用。シンカーがボトムに着底したタイミングや、手元に伝わらない微細なアジのアタリなどの変化を視覚的に捉えやすくしました。場所を選ばず、幅広い水深・シンカーウエイトに対応。ティップが微細な変化を捉え、魚を掛けてからはギガアジ・テラアジに負けないバットパワーでランディングへと導く。初心者から上級者の方までボートアジングをとことん楽しめるロッド、それが「JJマックVC」です。*VC=バーチカルコンタクトの略仕様●継数:2●全長(ft/m):7/2.10材質カーボン繊維99% グラス繊維1%タイプロッド:ベイトモデル自重(g)84仕舞(cm)113.3錘負荷(号)40(~150g)適合ライン(号)PE:0.3~0.8
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら