カテゴリ

  • 農業機械(435)
  • 制御機器(79)
  • メカニカル部品(28)
  • 測定用品(16)
  • 切削工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 物流用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自転車部品(5)
  • 住設機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電気材料(3)
  • 介護用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ew-3」の検索結果

関連キーワード
692件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコジョーズリモコン RC-G001EW-3マルチセット ノーリツ

    エコジョーズリモコン RC-G001EW-3マルチセット

    ノーリツ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    無線LAN対応高機能リモコン。自宅でも、離れた場所でも、家族の入浴を「見まもり」 家の中から 専用アプリで給湯器を操作できます 入浴の前の準備もアプリで 外出先から 外出先からリモコン操作 同居者の見まもりに リビングからアプリで入浴者の状況を確認
    対応機種GTH-C(P/V)2461-1、GTH-C(P/V)□□60-1、GTH-C(P/V)□□59-1、GTH-C2463メーカー商品コード709596
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業(8件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
    用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
  • HARNESS ASSY EW-3 ホンダ

    HARNESS ASSY EW-3

    ホンダ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SFPモジュール/Citrix EW3A0000712互換/1000BASE-LX/光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFPモジュール/Citrix EW3A0000712互換/1000BASE-LX/光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    Citrix EW3A0000712互換SFPモジュール:互換性のあるCitrix製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-LX/1Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Citrixルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • 電子ホイッスル NSK

    電子ホイッスル

    NSK
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    最大130dBの大音量の電子ホイッスル。吹かずにボタンを押すだけでSOSをお知らせ。3種類の音とミュートが選択できます。音量の調整が3段階でできます。単4形乾電池式&ストラップ付。連続2時間/約2000回利用可能
    用途登山、災害、防犯、害獣よけ、スポーツ審判・指導の合図にセット内容ストラップ、電池取り外し用ドライバー材質ABS電源単4形アルカリ乾電池×3本本体質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×120×33電池寿命連続2時間、2000回利用可能RoHS指令(10物質対応)対応音色3種類、ミュート音量(dB)1:115、2:120、3:125
  • SFPモジュール/Citrix EW3P0000559互換/1000BASE-LX/光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFPモジュール/Citrix EW3P0000559互換/1000BASE-LX/光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    9日以内出荷
    Citrix EW3P0000559互換SFPモジュール:互換性のあるCitrix製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-LX/1Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Citrixルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • SFP+モジュール/Citrix EW3B0000710互換/10GBASE-SR/光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/Citrix EW3B0000710互換/10GBASE-SR/光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    9日以内出荷
    Citrix EW3B0000710互換SFP+モジュール:互換性のあるCitrix製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。仕様:10GBASE-SR/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:300m。OEMホスト互換性をテスト済み:Citrixルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • プロテクトフィルム2 星光産業

    プロテクトフィルム2

    星光産業(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。 素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長) 自由にカットできる(長475mm×幅90mm×2枚)
    厚さ(mm)0.3寸法(幅W×長さL)(mm)90×475
  • ステップガード 星光産業

    ステップガード

    星光産業(14件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。 素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長) 自由にカットできるロングタイプ(長1000mm×幅70mm×2枚)
    寸法(高さH×幅W)(mm)70×1000
  • アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ) TRUSCO

    アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ)

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ピンセットの技術革新、オール削り出しのアルミニウム製ピンセットです。 わずか6gと超軽量のため、長時間の使用でも手が疲れにくいです。 ハンドル部分のギザ波が滑り止めとして働きます。
    用途細かな組立作業など。 平盤な部品やフィルムなどのつまみ作業など。材質アルミ合金幅(mm)6.1全長(mm)95質量(g)6
  • PCスタンダードハケ 水性用 アサヒペン

    PCスタンダードハケ 水性用

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本(30mm)
    当日出荷
    優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
    用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中間挿入式ナット ネグロス電工

    中間挿入式ナット

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。 施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
    表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])3922
  • ケミカルインサート(スチール) エイ・ワイ・ファスナー

    ケミカルインサート(スチール)

    エイ・ワイ・ファスナー
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
    用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
  • ユニボールシグノ エコライター uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ エコライター

    uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
    ¥83税込¥91
    1本
    当日出荷
    紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
    材質(軸)再生AS樹脂(キャップ)再生PET樹脂(クリップ)再生ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノエコマーク認定認定方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-5インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 193繰り返し・詰め替え対応
  • 鉄製 打ち込みウエイト 純正アルミホイール用 マルエム(自動車用品)

    鉄製 打ち込みウエイト 純正アルミホイール用

    マルエム(自動車用品)
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(30g×50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    主に各自動車メーカーの純正アルミワンピースホイール用打ち込みウエイトです。 各メーカーの純正アルミホイール(厚リム)に適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
    用途乗用車用適合厚口アルミホイール用材質鉄最大隙間(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00 廣杉計器

    ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PEEK種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子比重計 アルファーミラージュ

    電子比重計

    アルファーミラージュ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
    種類電子比重計
  • 電磁式電気錠VOLCALOCK ロックマンジャパン

    電磁式電気錠VOLCALOCK

    ロックマンジャパン(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) 共立電気計器

    アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一目でわかる見やすいスケール目盛 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JISC1302:2018に準拠した設計
    交流電圧(V)0~600(45~65Hz)直流電圧(V)0~600付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書質量(g)約430(電池含む)奥行(mm)46適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×97×46保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュラック木製棚板 TRUSCO

    メッシュラック木製棚板

    TRUSCO
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様木製パネルタイプ色木目調均等荷重(kg)50/段
  • エコノミーワイパー 橋本クロス

    エコノミーワイパー

    橋本クロス
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱
    当日出荷
    吸収力に優れたパルプ100%のワイパーです。3枚重ねで強度と吸収力に優れたワイパーです。
    用途各種工場での油分などの拭き取りに。食品工場での水分の拭き取りなどに。仕様ポリ包装、4つ折りタイプ、ポリパック包装トラスコ品番834-5625材質パルプ質量(kg)9.7色ブラウンシートサイズ(mm)330×3402018年トラスコ掲載ページ9 0407
  • アースワッシャー 日本シーム工業

    アースワッシャー

    日本シーム工業
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    フレキシブルチューブと制御盤のボンディングをより確実にするにはアース端子付き平ワッシャのご使用をお勧めします。耐ノイズとしてブレードフレキを使用する場合、アースを確実にするためにアース端子付き平ワッシャをご使用下さい
    厚さ(mm)1.5
  • EO-2 EW スイベルナットエルボ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 EW スイベルナットエルボ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質鉄
  • 内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価 エイ・ワイ・ファスナー

    内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価

    エイ・ワイ・ファスナー
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷
    内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
    用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-2770材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)80ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:18ドリル径(Φmm)18ねじ径(mm)内:W3/8外径(Φmm)16穿孔長(mm)80長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)11
  • アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) 共立電気計器

    アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
    交流電圧(V)0~600(45~65Hz)直流電圧(V)0~600付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書質量(g)約430(電池含む)奥行(mm)46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×97×46保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーカットクランプ ギガ・セレクション

    ワイヤーカットクランプ

    ギガ・セレクション
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一個単位での販売
    材質SUS440硬度HRC45-50熱処理真空焼入
  • ハイダクト(配線ダクト) ハンガー吊り金具 カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) ハンガー吊り金具

    カナフジ電工
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷
    ハイダクト本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
  • ペンダントルーペ EW-324 MIZAR(ミザールテック)

    ペンダントルーペ EW-324

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    繊細なデザインフレームのレンズカバーを付けた、さりげなくお洒落に身に着けられるペンダントルーペです。目から離して見るタイプで、ネックレスのようなデザインの携帯用ルーペです。パール付きの繊細な透かし彫りデザインで、カジュアルからドレスアップまで幅広いコーディネートにお役立てください。
    倍率(倍)3.5レンズ白ガラスレンズサイズ(mm)35×28
  • プレート式  自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車

    ナンシン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。帯電防止ウレタン車輪を採用しました。 電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
    種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪ストッパー仕様W-3
  • サニタリー溶接ティー フジトク

    サニタリー溶接ティー

    フジトク
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    形状チーズ
  • トリム&トリムシール 岩田製作所

    トリム&トリムシール

    岩田製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    自動車や機械などドア部のエッジ保護にご使用いただけます。内側にはシーラー材(粘着剤)があり取り付けに便利です。接着剤ではありません。m単位販売も行っております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-304 (W)90°エルボ 協和ステンレス

    S-304 (W)90°エルボ

    協和ステンレス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS034形状エルボ90°
  • 3/8SQ 絶縁トルクレンチ Pro-Auto

    3/8SQ 絶縁トルクレンチ

    Pro-Auto
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    ハイブリッド車・電気自動車用絶縁トルクレンチ
    測定範囲(N・m)5~25材質クロームバナジウム鋼全長(mm)266質量(g)712寸法D(mm)44寸法T(mm)63
  • タカノクッションwipeR タイプ3 タカノ

    タカノクッションwipeR タイプ3

    タカノ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    姿勢保持、体圧分散に優れた拭くだけ簡単消毒のクッションです。次亜塩素酸、消毒用エタノール等の薬品を使用できます。汚れたらすぐに清拭で消毒、清潔に保てます。ファスナー部分からも水分が入らないようになっています(防水ファスナー)。ウレタンフォームの多層構造により優れた体圧分散性。分かりやすい「うしろ」表記と名前欄。安心して使用できるよう、タグには「後」、本体には「うしろ」表記をしています。タグには、お名前などを書けるスペースがあります。前側を高くした形状。
    材質カバー:ポリエステル・ポリウレタン、中材:ウレタンフォーム質量(g)500加工抗菌加工、防水加工寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×42.5×5~10
  • ラックエンドレンチ HASCO

    ラックエンドレンチ

    HASCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    ステアリングラックエンドを分解、組付けの際に使用するレンチです。モンキーやスパナが使用できない、狭いスペースでセットして作業できます。
    仕様ドライブ9.5sqまたは14mmhex適合2面幅/22~40mm許容トルク(N・m)120
  • 片切カードスイッチB ELPA

    片切カードスイッチB

    ELPA
    ¥669税込¥736
    1個
    翌々日出荷
    カード表示スイッチ
  • LEDシーリングライト 四角セードタイプ オーム電機

    LEDシーリングライト 四角セードタイプ

    オーム電機
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    翌々日出荷
    四角セードタイプ。30分・60分オフタイマー付き。リモコンと壁スイッチで調光設定が可能。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。LED5年保証対象商品
    付属品リモコン/リモコンケース/木ネジ×2本/単4形乾電池×2本(テスト用)/保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯1.0/待機電力0.5本体寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ100本体質量(kg)約1.75定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LC-EW3000本体用背面取付金具 ロックマンジャパン

    LC-EW3000本体用背面取付金具

    ロックマンジャパン
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    4日以内出荷
    VOLCALOCK「LC-EW3000」の本体用L型取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
    用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。 本体用L型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
...
bcw-30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bcw-30