カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • 溶接用品(4)
  • 制御機器(3)

「ew130d」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)

    溶接工程向け近接センサ

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • 溶接工程向け近接センサ E2EWDシリーズ omron(オムロン)

    溶接工程向け近接センサ E2EWDシリーズ

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット

    SPJR
    18,980税込20,878
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側アース付溶接ケーブル10mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接アース(SWL-300H)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル0.3m(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWHO-J-2210(10m)またはWHO-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)10+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300EケーブルWCT再生材使用率(%)WEA-J-2210ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • 溶接工程向け近接センサ E2EWSシリーズ omron(オムロン)

    溶接工程向け近接センサ E2EWSシリーズ

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット

    SPJR
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側ホルダー付溶接ケーブル10mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接ホルダー(SWL-300E)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル30cm(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWEA-J-2210(10m)またはWEA-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)10+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300HケーブルWCT再生材使用率(%)WHO-J-2210ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット

    SPJR
    28,980税込31,878
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側ホルダー付溶接ケーブル20mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接ホルダー(SWL-300E)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル30cm(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWEA-J-2210(10m)またはWEA-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)20+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300HケーブルWCT再生材使用率(%)WHO-J-2220ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット

    SPJR
    29,980税込32,978
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側アース付溶接ケーブル20mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接アース(SWL-300H)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル0.3m(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWHO-J-2210(10m)またはWHO-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)20+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300EケーブルWCT再生材使用率(%)WEA-J-2220ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • キー BIGM(丸山製作所)

    キー

    BIGM(丸山製作所)
    105税込116
    1個
    8日以内出荷
    部品名称キー図解NoMS330EA-K-A エンジン(クランクシャフト ピストン カムシャフト)部品_No.26、MRS30-131 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.26、SDW1109 -A カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.21、MS313EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.26、BSA-535 シリーズ エンジン ピストン、クランク軸部品_No.15、MS330EC-2K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.9、MS313CAS-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.9、SD313EA ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.9、MS330CNA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.9、MS310ESL-3K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.9、MS313ESL-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.9、MS313EW-K ピストン,マフラ部品_No.9、MS-130D エンジン シリンダ、カム軸部品_No.50、MRS30-130-1 エンジン クランクケース、ピストン部品_No.31、MS330EW-2K -A クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.26、MS-130D エンジン シリンダ、カム軸部品_No.28、MS330EW-K ピストン,マフラ部品_No.9、MS313CA2-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.26、MS313EW-2K -A クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.26、MS330CAS-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.9、MS313CA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.9、MS330CA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.9、MS313EA-K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.9、BSA-536シリーズ -A エンジン ピストン、クランク軸部品_No.15、MS330CNA-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.26
  • キユウユプラグASSY BIGM(丸山製作所)

    キユウユプラグASSY

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格12フクム図解NoMP5020E-Kクランクケース,バルブ部品キユウユプラグASSY_No.11、MP2520EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.13、MP4120E-K クランクケース,バルブ部品 キユウユプラグASSY_No.11、KP-402 クランクケース,バルブ部品 キユウユプラグASSY_No.11、MP4100E-K クランクケース,バルブ部品 キユウユプラグASSY_No.11、KP-500 クランクケース,バルブ部品 キユウユプラグASSY_No.11、MP4020E-K クランクケース,バルブ部品 キユウユプラグASSY_No.11、MP5000E-M332152クランクケース,バルブ部品キユウユプラグASSY_No.11、MP4000E クランクケース,バルブ部品 キユウユプラグASSY_No.11、MP5020E-M332011クランクケース,バルブ部品キユウユプラグASSY_No.11、MBW35GP-K シリンダ,マグネト部品_No.22、MP4020E-M332010 クランクケース,バルブ部品 キユウユプラグASSY_No.11、MP5000E-Kクランクケース,バルブ部品キユウユプラグASSY_No.11、MS-130D エンジン シリンダ、カム軸部品_No.11、MP2500EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.13、MP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 キユウユプラグASSY_No.13、KP-502 クランクケース,バルブ部品 キユウユプラグASSY_No.11、MRS30-130-1 エンジン クランクケース、ピストン部品_No.19、KP-412 クランクケース,バルブ部品 キユウユプラグASSY_No.11、MP2500E-K クランクケース,シリンダMP2500E-K部品 キユウユプラグASSY_No.13、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 キユウユプラグASSY_No.13、MP4120E-M332012 クランクケース,バルブ部品 キユウユプラグASSY_No.11、KP-252 クランクケース,シリンダ部品 キユウユプラグASSY_No.13、MP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 キユウユプラグASSY_No.13
  • アツリヨクシジ BIGM(丸山製作所)

    アツリヨクシジ

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    規格アカ図解NoMS200EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.20、MK330 調圧装置部品_No.23、MS154 -A 調圧装置部品_No.22、MS330EW-K チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.23、MS330EC-2K 調圧弁部品_No.23、MS330 -A 調圧装置部品_No.23、MS330CA-2M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MRS30-130T 調圧装置部品_No.20、MS330CNA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.23、MS330CS-Fクミタテ 調圧装置部品_No.23、MS330EC-2M 調圧弁部品_No.23、MS154EA-M 調圧弁部品_No.22、MS330CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.23、MS200EA-H 調圧弁 吐出弁部品_No.20、MS330CAS-2K 調圧弁、吐出弁部品_No.23、MS330CNA-F 調圧弁、吐出弁部品_No.23、MS154EMM 調圧装置部品_No.22、MS330CAS-2M 調圧弁、吐出弁部品_No.23、MRS30-130 調圧装置部品_No.20、MS330ECK 調圧装置部品_No.20、MS154EA-K 調圧弁部品_No.22、MS330CNA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.23、MS154EMK 調圧装置部品_No.22、SD330 調圧装置部品_No.23、MS-130D 調圧装置部品_No.20、MS330EW-2M チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.23、GS25EH 調圧装置部品 アツリヨクシジ_No.24、MS330ECM 調圧装置部品_No.20
  • エレメント BIGM(丸山製作所)

    エレメント

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    部品名称エレメント図解NoKP-500 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 エレメント_No.4、MS313EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.18、SD313EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.18、MS330CAS-2K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.18、MS-130D エンジン フューエルタンク、キャブレタ、マフラ部品_No.31、MP4020E-M332010 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 エレメント_No.4、MS413EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.20、MS413CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.20、MS330CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.18、MS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.18、MS330CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.18、MS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.39、MP5020E-Kエアクリーナ,キャブレタ.ガバナ部品エレメント_No.4など
  • ニギリ BIGM(丸山製作所)

    ニギリ

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ニギリ図解NoMRS40H-151 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS331MC-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS154EA-M 調圧弁部品_No.16、MS330CAS-2M 調圧弁、吐出弁部品_No.17、GKSL3300-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS330EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.17、MS330 -A 調圧装置部品_No.17、MS154EMK 調圧装置部品_No.16、MS330CNA-F 調圧弁、吐出弁部品_No.17、MK330 調圧装置部品_No.17、MS-130D 調圧装置部品_No.14、MS330CAS-2K 調圧弁、吐出弁部品_No.17、MS330EW-K チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.17、MS154 -A 調圧装置部品_No.16、MS154EA-3M 調圧弁,吐出弁部品_No.16、MS330CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.17、MS330EA-K-A 調圧弁 吐出弁部品_No.17など
  • ストツパ BIGM(丸山製作所)

    ストツパ

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS330EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.7、MSA613R2T-M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.53、MSA513R3-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.7、MRS75-501 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.7、MS413ESTR-100-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.7、MRS90-500 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.48、GKSL3301-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.7、MSA613R3-M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.52、MRS90D-500BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.48、MRS90-500SLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.48、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.7、MFH-P300 エンジン コントロールパネル、など