カテゴリ
- 建築金物(2)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
「ews-f」の検索結果

GS新アシバツナギS SF
イイファス¥62,980~税込¥69,278~1箱(240本)ほか3日以内出荷イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。 鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。 外壁への施工時に、鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。 改修工事にも使用可能。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2,000kgfを誇り、他に無い技術です。 小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。 鉄骨造の新築工事向け耐力を備え、作業性に優れ省力化が図れます。 鉄下地1.6~3.2mmに対応し特別に開発した高強度を誇るドリルネジです。タイプナット固定式仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
GS 新アシバツナギS下穴処理ビス
イイファス¥8,798~税込¥9,678~1箱(50本)3日以内出荷GS新アシバツナギSを取り外し後に、下穴処理ビスを取り付けてください。材質/仕上ステンめっき、ワッシャー25mmは亜鉛メッキ鋼シール材ネオプレン寸法D(mm)25