カテゴリ

  • 建材・エクステリア(14)
  • オフィス家具(7)
  • 保管用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)

「ews-p」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスチャイム受信器 ELPA

    ワイヤレスチャイム受信器

    ELPA(4件のレビュー)
    2,658税込2,924
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
    付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)ホワイト質量(g)約138(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • ワイヤレスチャイム押しボタン送信器 ELPA

    ワイヤレスチャイム押しボタン送信器

    ELPA(2件のレビュー)
    2,183税込2,401
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
    付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚ホワイト質量(g)約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×91×19電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形鍵違い数約25万通り
  • ワイヤレスチャイム 卓上押しボタン ELPA

    ワイヤレスチャイム 卓上押しボタン

    ELPA
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷
    机の上などに置いて押しやすい防雨タイプ押ボタンです。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
    付属品送信器シール1枚仕様IDコード:約25万通り質量(g)約58(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形アルカリ乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×80×35(最大値)保護等級IPX4防沫形電池寿命約2年(1日に100回使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。電源タイプ電池式周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)電波到達距離(m)約120(見通し)
  • ワイヤレスチャイム フラッシュ受信機 ELPA

    ワイヤレスチャイム フラッシュ受信機

    ELPA
    4,748税込5,223
    1個
    当日出荷
    受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。 目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 音量を3段階に調節できます。
    付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)仕様IDコード:約25万通り質量(g)約206(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163×55×90(最大値)電池寿命約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。電源タイプ電池式周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)電波到達距離(m)約120(見通し)適合プラグ外径Φ5.5mm内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)音量(dB)約88/50cm※音量大時
  • ワイヤレスチャイムセンサー送信器 ELPA

    ワイヤレスチャイムセンサー送信器

    ELPA(1件のレビュー)
    3,609税込3,970
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 センサーの検知エリアを人が通ると電波を送信し、受信器のチャイムでお知らせします。
    付属品取付けネジ×2(Φ3×20mm)仕様IDコード/25万通り質量(g)約80(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)電池四形乾電池×3本(別売)電池寿命約2年(1日に10回使用アルカリ乾電池使用時)電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
  • ワイヤレスチャイムドア開閉センサー送信器 ELPA

    ワイヤレスチャイムドア開閉センサー送信器

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
    付属品両面テープ大1枚、小1枚質量(g)約22(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×93×9電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り
  • ワイヤレスチャイム 12CH受信機 ELPA

    ワイヤレスチャイム 12CH受信機

    ELPA
    12,331税込13,564
    1個
    当日出荷
    最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。 受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。 番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる17種類の報知音。 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 音量を3段階に調節できます。
    付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)、ACアダプター1個(コード長約1.8m)、送信場所シール1枚仕様IDコード:約25万通り質量(g)約215使用温度範囲(℃)0~40電源DC4.5VACアダプター付属外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×38×100(最大値)電源タイプ電源コード式周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)電波到達距離(m)約120(見通し)音量(dB)約90/50cm※音量大時
  • ワイヤレスチャイムランプ付き受信器 ELPA

    ワイヤレスチャイムランプ付き受信器

    ELPA
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
    付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、送信場所シール×1枚ホワイト質量(g)約138(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • 4K8K対応高シールドテレビプラグ4C5C兼用 日本アンテナ

    4K8K対応高シールドテレビプラグ4C5C兼用

    日本アンテナ
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3224MHz対応 高シールドタイプ 4C・5Cケーブル兼用 ケーブル加工サイズを刻印
    質量(g)22タイプ4C5C兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×42×29.9
  • ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器 ELPA

    ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。
    付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)約69(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単四形乾電池×2本(別売)寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×37電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX7防浸形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り
  • ワイヤレスチャイムサウンドセンサー送信器 ELPA

    ワイヤレスチャイムサウンドセンサー送信器

    ELPA
    2,563税込2,819
    1個
    当日出荷
    一定以上の音や声を感知すると電波を送信。受信器のチャイムでお知らせします。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! センサーの感度を2段階(高/低)に切り替え可能です。 送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
    仕様IDコード:約25万通り質量(g)約52(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形アルカリ乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×80×32(最大値)電池寿命約10ヶ月(1日に10回、感度高で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。電源タイプ電池式周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)電波到達距離(m)約120(見通し)
  • ワイヤレスチャイム押しボタン送信器 ELPA

    ワイヤレスチャイム押しボタン送信器

    ELPA
    2,374税込2,611
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
    付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚グレー質量(g)約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×91×19電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形鍵違い数約25万通り
  • プラコンストッパー他 TMEHジャパン

    プラコンストッパー他

    TMEHジャパン
    388税込427
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
  • ワイアレスチャイム ポータブル受信機 ELPA

    ワイアレスチャイム ポータブル受信機

    ELPA
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    持ち運びできるコンパクトサイズです。 受信時に音とバイブレーションでお知らせします。 送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。 電波の到達距離は見通し約80m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 送信器を最大12台まで登録できます。
    仕様IDコード:約25万通り質量(g)約68(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×24×88(最大値)電池寿命約1年(1日に10回使用、リセットパターンオート、バイブ+音で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。電源タイプ電池式周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)電波到達距離(m)約80(見通し)音量(dB)約70/50cm
  • ワイヤレスチャイムチーク調受信器 ELPA

    ワイヤレスチャイムチーク調受信器

    ELPA
    3,132税込3,445
    1個
    翌々日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
    付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)木目調質量(g)約138(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • NEW-SP カナツー

    NEW-SP

    カナツー
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    少し高さのある商品を取りたいときに便利。台車と脚立が一緒になったありそうでない便利アイテム。足踏み式のストッパーが付いており安心安全に利用できる。
    長さ(mm)980幅(mm)560質量(kg)41.5ブルー車輪径(Φmm)130高さ(mm)1150荷台寸法(mm)荷台上段サイズ550×530、荷台下段サイズ550×760最大積載荷重(kg)150(上段50、下段100)上段高さ(mm)950ストッパーありキャスター径(Φmm)130トップステップ高(mm)840ピッキング可能高(mm)2520有効間隔(mm)690総耐荷重(kg)150(上段50/下段100)荷台寸法(奥行)(mm)上段530/下段760騒音対策あり(消音キャスター)
  • ワイヤレスチャイム ランプ受信機 ELPA

    ワイヤレスチャイム ランプ受信機

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    送信器から電波を受信するとランプが点灯します。 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。 防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 ランプがふわっと点灯します。
    付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)仕様IDコード:約25万通り質量(g)約193(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×55×90(最大値)保護等級IPX4防沫形光源白色LED電池寿命約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。電源タイプ電池式周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)電波到達距離(m)約120(見通し)明るさ(Lm)40
  • 4K8K対応高シールド中継接栓4C5C兼用 日本アンテナ

    4K8K対応高シールド中継接栓4C5C兼用

    日本アンテナ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    3224MHz対応 接栓不要の高シールドタイプ 4C・5Cケーブル兼用 ケーブル加工サイズを刻印
    質量(g)28タイプ4C5C兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×16×24
  • ギターストラップ SpiceNote

    ギターストラップ

    SpiceNote
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
    SpiceNote(スパイスノート)製のギターストラップ。NewsPaper(新聞)をテーマにしたオリジナルグラフィック。ブラックベースにホワイトの新聞風プリントと音楽記号が融合した個性派デザイン。表地はポリエステルプリント、裏地は滑りにくいポリプロピレン織ベルトを採用。ストラップエンドには本革(ベージュ)を使用し、型押しロゴ入り。金属パーツはアンティーク調で高級感を演出。無段階バックルで長さ調整がスムーズ。視覚的インパクトと音楽愛を両立した一本
    材質表地=ポリエステルプリント、裏地=ポリプロピレン、エンド=本革長さ(mm)約820~1450(無段階調整)幅(mm)約50デザインNewsPaper(ブラック)
  • ギターストラップ SpiceNote

    ギターストラップ

    SpiceNote
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
    SpiceNote(スパイスノート)製のギターストラップ。NewsPaper(新聞)をテーマにしたオリジナルグラフィック。ホワイトベースにブラックの新聞風プリントと音楽記号が融合した個性派デザイン。表地はポリエステルプリント、裏地は滑りにくいポリプロピレン織ベルトを採用。ストラップエンドには本革(ベージュ)を使用し、型押しロゴ入り。金属パーツはアンティーク調で高級感を演出。無段階バックルで長さ調整がスムーズ。視覚的インパクトと音楽愛を両立した一本
    材質表地=ポリエステルプリント、裏地=ポリプロピレン、エンド=本革長さ(mm)約820~1450(無段階調整)幅(mm)約50デザインNewsPaper(ホワイト)
  • セルビング WS型棚受 イトーキ

    セルビング WS型棚受

    イトーキ
    649税込714
    1台
    15日以内出荷
    セルビング EWS型。 追加用棚受 D 22 用 。
    用途セルビング WS型 オプションパーツホワイトタイプ棚受
  • セルビング WS型背板 イトーキ

    セルビング WS型背板

    イトーキ
    979税込1,077
    1台
    16日以内出荷
    片面用では収納物の落下を防ぎ、両面用では収納物のオーバーハングを防ぎます。
    用途書架ホワイトタイプ背板外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)882×9×44
  • セルビング WS型 防震用連結バー イトーキ

    セルビング WS型 防震用連結バー

    イトーキ
    4,998税込5,498
    1台
    16日以内出荷
    セルビング WS型 防震用連結バー。 棚本体どうしを棚天面で連結し、地震時などに倒れにくくします。
    用途セルビング WS型 オプションパーツ適合本体セルビング本体
  • セルビングWS型 ベース イトーキ

    セルビングWS型 ベース

    イトーキ
    389税込428
    1個
    18日以内出荷
    書籍、文書、資料、備品などの収納に適切でシンプルなデザインです。
    用途連結や組替など、追加部材が必要な際にご使用ください。
  • セルビングWS型 支柱 イトーキ

    セルビングWS型 支柱

    イトーキ
    3,798税込4,178
    1本
    18日以内出荷
    書籍、文書、資料、備品などの収納に適切でシンプルなデザインです。
    用途連結や組替など、追加部材が必要な際にご使用ください。ホワイト
  • セルビングWS型 奥行ビーム 片面用 イトーキ

    セルビングWS型 奥行ビーム 片面用

    イトーキ
    719税込791
    1本
    18日以内出荷
    書籍、文書、資料、備品などの収納に適切でシンプルなデザインです。
    用途連結や組替など、追加部材が必要な際にご使用ください。ホワイト
  • EWS移動仕切板 イトーキ

    EWS移動仕切板

    イトーキ
    2,998税込3,298
    1台
    20日以内出荷から22日以内出荷
    セルビングEWS型 移動仕切板。 左右に動かすことができますので、収納物に合わせて仕切り幅を調節できます。
    用途セルビング WS型 オプションパーツ
  • セルビング横板 イトーキ

    セルビング横板

    イトーキ
    679税込747
    1台
    21日以内出荷
    セルビング EWS型。 横板 D 24 用 。
    用途セルビング WS型 オプションパーツ質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×240×40
  • 書架EWSパーツ イトーキ

    書架EWSパーツ

    イトーキ
    5,398税込5,938
    1台
    21日以内出荷
    セルビング EWS型 感震落下防止バー。地震に反応し、作動する感震作動システムを採用し、収納物の落下を防ぎます。平常時はバーは棚板の厚みの部分に納まり、収納物の出し入れには支障がありません。ゆれを感知した時は、棚が地震を感知すると、自動的にバーが上がり、収納物の落下を防ぎます。
    用途セルビング WS型 オプションパーツ質量(kg)0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×100×16
  • セルビングEWS仕切 イトーキ

    セルビングEWS仕切

    イトーキ
    2,798税込3,078
    1台
    22日以内出荷
    セルビング EWS型。 小物用仕切板 D 22・24 用 。
    用途セルビング WS型 オプションパーツ
  • EWS間口ブレース イトーキ

    EWS間口ブレース

    イトーキ
    4,198税込4,618
    1台
    22日以内出荷
    セルビング EWS型。 間口ブレース。H197用 ボルト・ナット付。
    用途セルビング WS型 オプションパーツ適合本体セルビング本体
  • セルビングシリーズ横板 イトーキ

    セルビングシリーズ横板

    イトーキ
    499税込549
    1台
    22日以内出荷
    セルビング EWS型。 横板 D 22 用 。
    用途セルビング WS型 オプションパーツ質量(kg)0.1
  • セルビング WS型棚板 イトーキ

    セルビング WS型棚板

    イトーキ
    2,698税込2,968
    1台
    25日以内出荷
    セルビング EWS型。 追加用棚板 D 22 用 。
    用途セルビング WS型 オプションパーツホワイトタイプ棚板板厚(mm)20
  • 連動センサー付センサーライト  防犯 LED 防水仕様(IP45)  みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様 ELPA

    連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様

    ELPA
    12,331税込13,564
    1個
    当日出荷
    【本体 ESL-RS1202AC】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約20W(待機時 約1W)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm。点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)。質量:約768g(電源コード含む)。付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、。 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 。【連動センサー送信器 EWS-P33】。電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)。防水仕様:IPX5(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。質量:約80g(電池除く)。周波数:313.625MHz(特定小電力機器)。IDコード:約25万通り。付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)。【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)。質量:約8g。電波通信距離:見通し 約70m
    用途【センサーライト】。AC100Vのコンセント式でしっかり明るい。屋外で使用可能な防噴流形(IP45)。屋外配線に最適な防雨プラグ仕様。赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅。電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる。5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます。本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】。配線不要でどこでも使える乾電池式。屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)。連動センサー増設可能(別売)エコロジー商品省エネ
  • ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコ

    ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    翌日出荷
    最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68