カテゴリ
- 建築金物(21)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ewt10bu35z」の検索結果

フリースタイル手すり用L付受ブラケット 間柱用
TOTO¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から5日以内出荷隅出しの際、木棒中心位置にブラケットを合わせるだけなので施工が簡単です。材質亜鉛合金形状L受適合径(Φmm)35・32兼用
A型ブラケットL受
シロクマ(19件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷抗菌ブラケットです。仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケットL受 BR-600
シロクマ(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
フリースタイル手すり用入隅コーナーブラケット 真壁用
TOTO¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷コーナー部(入り隅)を壁仕上げ面と柱の段差(10mm以上)を利用して接続することができます。材質亜鉛合金形状コーナーブラケット適合径(Φmm)35
フリースタイル手すり用入隅コーナーFブラケット 真壁用
TOTO¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷階段などの勾配入り隅部を壁仕上げ面と柱の段差(10mm以上)を利用して接続することができます。材質亜鉛合金形状コーナーブラケット適合径(Φmm)35
手すり ディンプルタイプ
OMSORG(オムソリ)(70件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2材質天然木(ゴム集成材)色ナチュラルエコマーク認定認定耐荷重(kg)80エコマーク認定番号06 115 005
C形ブラケット入隅フレキシブル BR-615
シロクマ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品取付ビス:A4×80、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状入隅フレキシブル角度調整範囲最大上方63°、下方53°
壁付ブラケット ファイン
ハイロジック(3件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂形状L受仕上アクリル焼付塗装適合径(Φmm)35使用ねじ丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
ダエンブラケットL長受
シロクマ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)適合径(Φmm)45
ぬくもり手すり35 壁受
WAKI(和気産業)(8件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本材質本体:ZDC2形状L受サイズ35Φ用適合径(Φmm)35