カテゴリ
- 物流用品(452)
- バイク部品(374)
- 農業機械(343)
- 切削工具(183)
- 制御機器(111)
- オフィス家具(110)
- 空調・照明・電設資材(70)
- パソコン/周辺機器(66)
- 作業工具(61)
- 電気材料(51)
- 測定用品(35)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- フォークリフト・産機・建機用品(32)
- 建築金物(24)
- 家電(24)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 自動車補修部品(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 研磨材(18)
- 日用品(14)
- 安全保護具(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 防災用品(12)
- カー用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 事務用品(10)
- 溶接用品(9)
- 塗料(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 電動工具(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- メカニカル部品(7)
- 防犯用品(7)
- 手袋(7)
- 理美容(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- ヘルスケア(5)
- 学童・教育用品(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 清掃用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 医療(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(447)
- BIGM(丸山製作所)(333)
- MAD MAX(マッドマックス)(211)
- オカムラ(岡村製作所)(104)
- OSG(オーエスジー)(68)
- 岩崎電気(51)
- サンドビック(28)
- ALBA(アルバ)(25)
- セコ・ツールズ・ジャパン(24)
- KITACO(23)
- TRUSCO(20)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- NAC(長堀工業)(18)
- オンダ製作所(18)
- StarTech.com(18)
- brembo(17)
- ニチフ(15)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- SCHMERSAL(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ex-1」の検索結果

抜取工具 EX-1 (M2.5-5)
日本スプリュー¥3,298税込¥3,6281個当日出荷母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。寸法b(mm)5寸法a(Φmm)6
スプレーボトル EX10 1Lタイプ
GLORIA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。有機溶剤(低濃度)仕様です。用途低濃度有機溶剤の散布。容量(mL)1000仕様完成品、耐油・バイトンパッキン、目安PH4~11トラスコ品番855-1499材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)120高さ(mm)330質量(g)160タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)105使用pH範囲4~11危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
ビクーニャEX1
ぺんてる(アストラム)¥799~税込¥879~1本翌々日出荷インク色黒・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式回転繰り出し式芯径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
LEONID LED T10EX 1コイリ SHLET10EX45-1
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET10EX45-1。販売備考:1本
ビクーニャEX1 ブルー軸
ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷インク色黒・赤商品タイプ本体インク油性(染顔料インキ)先端ボール径(mm)0.7方式回転繰り出し式芯径(mm)0.5色数2色一体+シャープペン色(軸)ブルー線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ビクーニャEX1 ブラック軸
ぺんてる(アストラム)¥799税込¥8791本欠品中インク色黒・赤商品タイプ本体インク油性(染顔料インキ)先端ボール径(mm)0.7方式回転繰り出し式芯径(mm)0.5色数2色一体+シャープペン色(軸)ブラック線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ビクーニャEX1 パールホワイト軸
ぺんてる(アストラム)¥899税込¥9891本欠品中インク色黒・赤商品タイプ本体インクビクーニャインキ先端ボール径(mm)0.7方式回転繰り出し式芯径(mm)0.5色数2色+シャープペン色(軸)パールホワイト繰り返し・詰め替え対応
アクリEX001
アクリサンデー¥2,998~税込¥3,298~1枚ほか3日以内出荷透明性に優れており、全光線透過率93%は無機ガラスを凌ぎます。比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。割れにくく、万一破損してもガラスのように大きく破片の飛び散ることがありません。材質アクリル色透明
ビクーニャEX1 レッド軸
ぺんてる(アストラム)¥799税込¥8791本翌々日出荷インク色黒・赤商品タイプ本体インク油性(染顔料インキ)先端ボール径(mm)0.7方式回転繰り出し式芯径(mm)0.5色数2色一体+シャープペン色(軸)レッド線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
片面カーボンフェルトEX
TRUSCO¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1158号厚さ(mm)2.5ハトメ内径(mm)12
スラックスハンガーEX1段
サワフジ(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から翌々日出荷省スペースでスラックスを収納連結できるスラックスハンガー連結して収納力をアップ!片側オープンで優れものパンツハンガー。 片側が開いているので、スラックスの出し入れスムーズ。複数連結して重ね吊りOK!1着分のスペースに複数のスラックスを収納できる。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
スタンダードタイプ近接センサ E2E
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ
ユニカ(20件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート
無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から翌日出荷(1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
スラックスハンガーEX1段
サワフジ¥879税込¥9671セット(2本)6日以内出荷から12日以内出荷極太バー採用で折ジワや型くずれを防ぎます、連結フックで省スペース収納、片側が開いているので出し入れラクラク材質PP、PVC寸法(mm)343×177×34
スプリュー抜取工具
日本スプリュー(17件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷タップ溝穴からスプリューを抜き取る必要が生じた場合に使用します。挿入されたスプリューの上から工具の刃先で力強く押さえながら左に廻しますと、スプリューが上に巻きあがり取り外せます。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(100個)当日出荷から9日以内出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。
業務用強度油汚れ除去剤グリースカッター スプレータイプ
エコラボ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷頑固なガスレンジまわりのグリースをパワフルに除去、油汚れの表面に吸着して、短時間で溶解除去します。用途オーブン、レンジフード、フライヤー、ダクト、グリル、ブロイラー、ベンチレーター、換気扇、厨房の床・タイル・壁等の頑固な油汚れの除去規格1LスプレータイプTKG品番9-1321-0602TKG品番(2017)6-1181-0603
ナンバーフレームセット CB
星光産業(22件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)当日出荷ドライカーボン調のシボを施したナンバーフレーム 普通車・軽自動車(前後2枚セット)色カーボン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(フロント)170×340×11、(リア)170×340×11
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(100個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。![イヤホン カナル型 MDR-EX15AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] SONY(ソニー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11748573-150119-02.jpg)
イヤホン カナル型 MDR-EX15AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]
SONY(ソニー)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能 リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」 音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピースイヤホン形状カナル型
ナンバーフレームセット
星光産業(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷2種類のメッキ表現(艶消・光沢)を施したナンバーフレーム 脂製の高級クロームメッキ仕上げ 普通車・軽自動車(前後2枚セット)材質樹脂質量(g)215
アルミ伸縮継柄
ハンディ・クラウン¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から3日以内出荷床の塗装や高所の塗装に最適な伸縮継柄。軽くて丈夫なアルミ製。ローラーで高所(屋根・天井・外壁など)や床を塗装する際に使用します。2段階の伸縮タイプなので使用シーン合わせて長さを調節することが可能です。用途高所(屋根・天井・外壁など)の塗装用適合大塚刷毛製造、ハンディ・クラウン製のすべてのスモール・レギュラーローラーハンドル材質(本体)アルミ、PP柄厚さ(mm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル
エレコム(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081冊(20シート)当日出荷特殊粘着剤により、台紙からはがして貼り付けた直後は粘着力が弱いため、ラベルがゆがんだり曲がってしまっても、はがして貼り直すことができます。貼り付けが完了したら、時間の経過とともに粘着力が強くなりますので、郵送時にはがれてしまう心配もありません。色ホワイト用紙マルチプリント紙紙厚(mm)0.19坪量(g/m2)161
PE袋用発熱式ポイントシーラー
富士インパルス(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。 握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。質量(kg)0.25電源(V)AC100 50/60Hz 13W本体寸法(mm)205×100×26電源コード(m)3.0 2Pタイプヒーターセラミックヒーターシール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)アズワン品番6-9820-01発熱温度(℃)約130
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥8,598~税込¥9,458~特価1個当日出荷から5日以内出荷薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備投光素子赤色LED(変調式)光色赤耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光拡散光
デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ
ミヤナガ(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)160全長(mm)280適合電動機電気ハンマードリル六角軸対辺(mm)13
ステン消火器フックB形
シロクマ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ステンレス製で高級感があり丈夫です。用途消火器壁掛け用のフックです種類フック型付属品取付用ビス4本材質ステンレス+エストラマータイプB形全幅(mm)66
OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷カッター部はカバー付で安全です。 本体は樹脂製なので軽量です。仕様3インチ(76mm)紙管用適合(テープ)OPPトラスコ品番819-1345材質本体/樹脂、刃/高炭素鋼(SK85M)寸法(mm)63×150×250材質(本体)樹脂最大外径(mm)(テープ)125材質(刃)高炭素鋼(SK85M)最大テープ幅(mm)50材質(フラップ)ポリカーボネート
特殊形状ステンレスナンバープレートボルト EX-144
星光産業(12件のレビュー)¥869税込¥9561セット当日出荷特殊形状ボルト+専用レンチで盗難防止に効果的 サビに強いステンレス製ボルト&ワッシャー(4個1セット) 軽自動車にも使用できる4本セット色シルバー
...

































![イヤホン カナル型 MDR-EX15AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] SONY(ソニー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11748573-150119-02.jpg)