カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「ex-101n」の検索結果

延長コード
ハタヤリミテッド¥4,798税込¥5,2781本当日出荷軽量でも本格派延長コード ベルトクリップ付トラスコ品番453-7980質量(kg)1.2色黒コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2
ステンレス焼け取り中性塩電解液
ケミカル山本¥31,980~税込¥35,178~1缶(4L)ほか翌日出荷2B材、HOT材の焼け取りウルトラ不動態化!「特殊回路」との組合せで、特性の本領発揮。スピード重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。用途ステンレス用。ウルトラ不動態化 。焼け取り用電解液(中性液)材質No1・HOT材、2B材、 オーステナイト系 、二相ステンレス電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路