カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • 制御機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 家電(1)

「ex-19b」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備投光素子赤色LED(変調式)光色耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光拡散光
  • 骨伝導ヘッドセット HIDISC

    骨伝導ヘッドセット

    HIDISC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    「耳をふさがない」から「ながら作業」におすすめ。両耳式骨伝導で高音質のステレオサウンドが楽しめます。
    用途スポーツ、家事、通学・通勤、テレワークなどに付属品充電用ケーブル、取扱説明書質量(g)(イヤホン単体)約26出力class 2接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth5.3再生周波数帯域(Hz)160-16k充電時間(時間)ヘッドホン:約2.5連続再生時間音楽:約6時間充電方式Type-CRoHS指令(10物質対応)対応連続待機時間約50時間通信距離(m)10使用周波数(MHz)2402-2480対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約4対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
  • 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
    用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] エスコ

    フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本]

    エスコ
    4,910税込5,401
    1本
    当日出荷
    防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
    オレンジ本体質量(g)127光源LED寸法(Φ×mm)61×187電池寿命(時間)12使用電池単3電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1m明るさ(Lm)150防水保護等級IP67(水深1m)照射距離(m)約175照射方式集光
  • IXIL(イクシル) HONDA MSX 125 '13 -'19 OVC11B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) HONDA MSX 125 '13 -'19 OVC11B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    31,980税込35,178
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)360形状円錐形質量(kg)1.1タイプ(マフラー) OVC11B適合車種HONDA MSX 125 '13 -'19コンプリートブラック
  • IXIL(イクシル) YAMAHA N MAX 155 16-19 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) YAMAHA N MAX 155 16-19 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    44,980税込49,478
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー) RC1B適合車種YAMAHA N MAX 155 16-19コンプリートブラックHTペイント
  • IXRACE YAMAHA TRACER 700 17-19 MK2B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE YAMAHA TRACER 700 17-19 MK2B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    89,980税込98,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9ブラックタイプ(マフラー) MK2B適合車種YAMAHA TRACER 700 17-19コンプリートマットブラック
  • IXRACE YAMAHA TRACER 700 17-19 MK1B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE YAMAHA TRACER 700 17-19 MK1B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    109,800税込120,780
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)320形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.18タイプ(マフラー) MK1B適合車種YAMAHA TRACER 700 17-19コンプリートブラックHTペイント
  • IXRACE HONDA X-ADV 150 '19 M9B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE HONDA X-ADV 150 '19 M9B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    52,980税込58,278
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6ブラックタイプ(マフラー) M9B適合車種HONDA X-ADV 150 '19コンプリートマットブラック
  • IXRACE YAMAHA N MAX 155 16-19 M9B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE YAMAHA N MAX 155 16-19 M9B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    52,980税込58,278
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプ(マフラー)M9B適合車種YAMAHA N MAX 155 16-19コンプリートマットブラック
  • IXRACE HONDA CBR 650 R '19 -'20 MK1B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE HONDA CBR 650 R '19 -'20 MK1B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    119,800税込131,780
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)320形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.18タイプ(マフラー) MK1B適合車種HONDA CBR 650 R '19 -'20コンプリートブラックHTペイント
  • IXRACE HONDA CB 650 R '19 - '20 MK1B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE HONDA CB 650 R '19 - '20 MK1B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    119,800税込131,780
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)320形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.18タイプ(マフラー)MK1B適合車種HONDA CB 650 R '19 - '20コンプリートブラックHTペイント
  • IXRACE YAMAHA R15 '19 MK2B コニカルショート フルEX マフラー ブラック MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE YAMAHA R15 '19 MK2B コニカルショート フルEX マフラー ブラック

    MAD MAX(マッドマックス)
    44,980税込49,478
    1セット
    62日以内出荷
    適合YAMAHA R15 2019 FULL LINE材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9コンプリートマットブラック
  • IXRACE YAMAHA YZF-R25 '19 M9B ヘキサゴン デュアルエンド フルEX マフラー ブラック MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE YAMAHA YZF-R25 '19 M9B ヘキサゴン デュアルエンド フルEX マフラー ブラック

    MAD MAX(マッドマックス)
    90,980税込100,078
    1セット
    62日以内出荷
    適合YAMAHA R25 2019 FULL LINE材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6コンプリートマットブラック