カテゴリ
- 物流用品(647)
- バイク部品(159)
- 切削工具(79)
- 制御機器(67)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 測定用品(41)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- フォークリフト・産機・建機用品(32)
- 空調・照明・電設資材(31)
- 農業機械(29)
- 作業工具(24)
- パソコン/周辺機器(21)
- 自動車補修部品(14)
- 科学研究・開発用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 電気材料(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 空圧工具(8)
- バイク純正部品(7)
- 清掃用品(7)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 安全保護具(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 防犯用品(5)
- 建築金物(5)
- 建材・エクステリア(5)
- カー用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 塗料(4)
- 電動工具(4)
- 溶接用品(3)
- 日用品(3)
- 手袋(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(647)
- MAD MAX(マッドマックス)(94)
- SMC(57)
- OSG(オーエスジー)(51)
- SKC(環境測定)(29)
- WR’S(ダブルアールズ)(26)
- DAYTONA(デイトナ)(23)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- 三菱電機(17)
- TDK(15)
- ノーブランド(14)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
- SK11(10)
- NAKATAKI(10)
- NAC(長堀工業)(9)
- オンダ製作所(9)
- ホンダ(8)
- 岩田製作所(7)
- 未来工業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ex-20」の検索結果

超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から4日以内出荷ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
取り付けブラケット 背面角取り付けブラケット EX-20シリーズ光電センサ
Panasonic(パナソニック)¥479税込¥5271個5日以内出荷取り付けブラケットも用意されています。EX20 サブミニチュアセンサ。EX-20シリーズアンプ内蔵超コンパクト光電センサは、チップコンポーネントの検出、ウエハーの突起のチェック、開口部の異物の検知用に特別に設計されています。明るい2色インジケータ 超ミニチュアデザイン 防水IP67 取り付け方式に応じた2つのタイプ: 側部検知タイプと前面検知タアズワン品番65-7318-47アクセサリタイプ背面角取り付けブラケット併用可能製品超小型ビームセンサ[アンプ内蔵]EX-20
スナップクランプ エクステンションアーム QLSND-EX20 QLSND-EX20
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷・アーム部を長くして遠い位置をクランプできます。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
QLSND-EX20 エクステンションアーム
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷アーム部を長くして遠い位置をクランプできます。 RoHS指令適合製品です。質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
高性能吸湿剤 EX-DRY EX-20SU 片面フィルムタイプ 1箱 400個入
EX-DRY(三和)¥25,980税込¥28,5781箱(400個)10日以内出荷EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。仕様●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1565アズワン品番67-5578-50
高性能吸湿剤 EX-DRY EX-20SU 吊り下げタイプ 1箱 300個入
EX-DRY(三和)¥25,980税込¥28,5781箱(300個)10日以内出荷EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。仕様●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1576アズワン品番67-5578-51
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
DHC 極らくらくEX 20日分 160粒
DHC(健康食品)¥1,598税込¥1,7261袋8日以内出荷スムーズでアクティブな毎日に3つのアプローチ!。ひざの違和感を軽減。関節軟骨の保護。中高年の歩行能力の向上。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。備考一日摂取目安量を守り、水またはぬるま湯でお召し上がりください。名称グルコサミン含有食品保存方法直射日光、高温多湿な場所を避けて保存してください。アズワン品番54-0065-42原材料メチルスルフォニルメタン(台湾製造)、乳糖、ブラックジンジャーエキス末、豚軟骨エキス末(コンドロイチン硫酸含有)(豚肉を含む)、ボスウェリアセラータエキス末、鶏軟骨エキス末(2型コラーゲン、コンドロイチン硫酸含有)(鶏肉を含む)、濃縮乳清活性たんぱく、エラスチンペプチド/グルコサミン(えびかに由来)、セルロース、グリセリン脂肪酸エステル、シクロデキストリン、微粒二酸化ケイ素、CMC-Ca、ステアリン酸Ca、セラック、ヒアルロン酸栄養成分(8粒3216mgあたり)熱量/11.5kcaL、たんぱく質/0.68g、脂質/0.23g、炭水化物/1.68g、食塩相当量/0.017g、機能性関与成分グルコサミン塩酸塩/1500mg、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン/12.0mg、メチルスルフォニルメタン/500mg、コンドロイチン硫酸/60mg、5-ロキシン(ボスウェリアセラータエキス末)/60mg、2型コラーゲン/15mg、ヒアルロン酸/10mg、CBP(濃縮乳清活性たんぱく)/3mg、エラスチンペプチド(魚由来)/2mg一日あたりの目安量8粒
スタンダードタイプ近接センサ E2E
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ
ユニカ(20件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート
タンククランプAssy
E-Value(2件のレビュー)¥359税込¥3951組当日出荷E-Value乾湿両用掃除機EX-20・30SA部品です。タンクとヘッド部を取り付け固定します。用途掃除機EX-20・30SA部品。タイプEX-20・30用
クリーンコンパック換気扇 格子タイプ
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷から11日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ガスケット 14183-78501
SPI(6件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷主な適合純正品番20695-4A0A0・14183-78501・1A00-40-581・14183-75FC0適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
ガスケット 14183-82601
SPI(4件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主な適合純正品番18229-SE3-A81・14183-76A00・MQ500535・14183-82601・18229-SB2-003・1A01-40-581適合メーカーMMC、MAZDA、SUZUKI、HONDA
ナンバーフレームセット
星光産業(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷光沢ブラックのナンバーフレームです。 普通車・軽自動車(前後2枚セット)です。材質樹脂色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フロント・リア:170×337×10
アルミ伸縮継柄
ハンディ・クラウン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷床の塗装や高所の塗装に最適な伸縮継柄。軽くて丈夫なアルミ製。ローラーで高所(屋根・天井・外壁など)や床を塗装する際に使用します。2段階の伸縮タイプなので使用シーン合わせて長さを調節することが可能です。用途高所(屋根・天井・外壁など)の塗装用適合大塚刷毛製造、ハンディ・クラウン製のすべてのスモール・レギュラーローラーハンドル材質(本体)アルミ、PP柄厚さ(mm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット 14182-78110
SPI(9件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷主な適合純正品番14182-60B00・14182-78110・20691-4A0A0・AYY1-40-305適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ
三菱電機¥7,698~税込¥8,468~1台4日以内出荷から14日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ
ミヤナガ(7件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から4日以内出荷3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280有効長(mm)160適合電動機電気ハンマードリル六角軸対辺(mm)13
アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状)
東亞合成(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(20g)当日出荷多少のすき間があっても接着でき、接着工程の短縮・安定化に効果を発揮します。用途金属、ゴム、プラスチック、ポリアセタールなどの難接着材、皮革などの幅広い材料の接着仕様高粘度型(ゼリー状)トラスコ品番489-6106液色透明主成分シアノアクリレート系主な用途金属、ゴム、プラスチック、難接着材、皮革危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
エクステンションホルダー(ビット付)
TRUSCO¥939税込¥1,0331本当日出荷鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。+2×45mmのビット1ケ付です。対辺6.35六角軸のビットやドリルの延長として使用できます。用途ビットやドリルの延長に。
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)
日東工器(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様低振動タイプトラスコ品番116-6034全長(mm)244(本体)質量(kg)2.75空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ
ミヤナガ(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から7日以内出荷3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)505有効長(mm)385機能打撃・回転適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
タフネスフレームセット
星光産業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(2個)当日出荷タフネスデザインでフロント/リアフェイスをワイルドに演出するドレスアップ用ナンバーフレームです。 オフロード車、SUV、アウトドア向け車両、ギア感(道具感)のある車両などに最適です。 ナンバープレートを曲がり・歪みから保護します。 フレームの四隅にはタフネス感を強調する六角ボルトの飾りボルト付き。ボルトは半光沢メッキ仕上げ。 ナンバーフレームの基準・法規定に適合した製品です。 普通車・軽自動車兼用の前後セット。色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フロント・リア:173×344×10
USB延長ケーブル A-A 3.0 スリム 極細 RoHS
エレコム(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷直径4.0mmと細くてとりまわしの良い極細ケーブル!USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。 USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)です。 直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。 USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド2重シールド
カラビナ
中林製作所¥399~税込¥439~1個当日出荷カラビナを取り外す時に、W リングが外れにくい設計。欲しい鍵だけ取り外せます。材質アルミニウム形状HMS型サイズS質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×70×9ロック機能なし
ポケット万歩計 らくらくまんぽ
山佐時計計器(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷20gの軽量・コンパクトボディで、見やすい大型1段表示 7日分の歩数データをメモリー コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換 3方向加速度センサー採用付属品お試し用電池(CR2032×1個)材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂質量(g)約20(電池含む、ストラップ除く)メモリー7日分使用電池CR2032電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33×60×11RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ
中林製作所¥499税込¥5491個当日出荷激しい動きでもWリングが外れにくいユニークデザイン。材質アルミニウム形状HMS型サイズL質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×80×9ロック機能なし
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から69日以内出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
ボトムリングキーホルダー
中林製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷リングが装着できるデザインナスカン材質本体:亜鉛ダイキャスト、キーリング部:鉄(メッキ)形状オフセットD型色ガンメタ質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×105×11ロック機能なし
カラビナ ストラップ付
中林製作所¥599税込¥6591個翌日出荷ショートストラップ&カラビナ。カラビナはストラップが外れにくい設計。材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、リング:鉄(メッキ)形状HMS型ロック機能なし
...





































![工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64347046-210414-02.jpg)