カテゴリ
- 切削工具(59)
- 制御機器(18)
- パソコン/周辺機器(12)
- 自動車補修部品(11)
- 作業工具(9)
- 農業・園芸資材(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 清掃用品(7)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 安全保護具(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 空圧工具(5)
- 電気材料(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 電動工具(4)
- バイク部品(3)
- 手袋(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)(44)
- SK11(10)
- 岩田製作所(7)
- 中林製作所(6)
- アインツ(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- 未来工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SPI(4)
- オーム電機(3)
- omron(オムロン)(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- サンドビック(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- 日東工器(3)
- ノガ(3)
- 富士グローブ(3)
- 日本ワイドクロス(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ex-20」の検索結果

超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から4日以内出荷ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ
ユニカ(20件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート
スタンダードタイプ近接センサ E2E
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
タンククランプAssy
E-Value(2件のレビュー)¥359税込¥3951組当日出荷E-Value乾湿両用掃除機EX-20・30SA部品です。タンクとヘッド部を取り付け固定します。用途掃除機EX-20・30SA部品。タイプEX-20・30用
ガスケット 14183-78501
SPI(6件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷主な適合純正品番20695-4A0A0・14183-78501・1A00-40-581・14183-75FC0適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
ナンバーフレームセット
星光産業(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷光沢ブラックのナンバーフレームです。 普通車・軽自動車(前後2枚セット)です。材質樹脂色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フロント・リア:170×337×10
ガスケット 14183-82601
SPI(4件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主な適合純正品番18229-SE3-A81・14183-76A00・MQ500535・14183-82601・18229-SB2-003・1A01-40-581適合メーカーMMC、MAZDA、SUZUKI、HONDA
ガスケット 14182-78110
SPI(9件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷主な適合純正品番14182-60B00・14182-78110・20691-4A0A0・AYY1-40-305適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ
ミヤナガ(7件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から4日以内出荷3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280有効長(mm)160適合電動機電気ハンマードリル六角軸対辺(mm)13
アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状)
東亞合成(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(20g)当日出荷多少のすき間があっても接着でき、接着工程の短縮・安定化に効果を発揮します。用途金属、ゴム、プラスチック、ポリアセタールなどの難接着材、皮革などの幅広い材料の接着仕様高粘度型(ゼリー状)トラスコ品番489-6106液色透明主成分シアノアクリレート系主な用途金属、ゴム、プラスチック、難接着材、皮革危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
エクステンションホルダー(ビット付)
TRUSCO¥939税込¥1,0331本当日出荷鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。+2×45mmのビット1ケ付です。対辺6.35六角軸のビットやドリルの延長として使用できます。用途ビットやドリルの延長に。
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)
日東工器(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様低振動タイプトラスコ品番116-6034全長(mm)244(本体)質量(kg)2.75空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ
ミヤナガ(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から7日以内出荷3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)505有効長(mm)385機能打撃・回転適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
USB延長ケーブル A-A 3.0 スリム 極細 RoHS
エレコム(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷直径4.0mmと細くてとりまわしの良い極細ケーブル!USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。 USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)です。 直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。 USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド2重シールド
タフネスフレームセット
星光産業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(2個)当日出荷タフネスデザインでフロント/リアフェイスをワイルドに演出するドレスアップ用ナンバーフレームです。 オフロード車、SUV、アウトドア向け車両、ギア感(道具感)のある車両などに最適です。 ナンバープレートを曲がり・歪みから保護します。 フレームの四隅にはタフネス感を強調する六角ボルトの飾りボルト付き。ボルトは半光沢メッキ仕上げ。 ナンバーフレームの基準・法規定に適合した製品です。 普通車・軽自動車兼用の前後セット。色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フロント・リア:173×344×10
カラビナ
中林製作所¥399~税込¥439~1個当日出荷カラビナを取り外す時に、W リングが外れにくい設計。欲しい鍵だけ取り外せます。材質アルミニウム形状HMS型サイズS質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×70×9ロック機能なし
ポケット万歩計 らくらくまんぽ
山佐時計計器(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷20gの軽量・コンパクトボディで、見やすい大型1段表示 7日分の歩数データをメモリー コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換 3方向加速度センサー採用付属品お試し用電池(CR2032×1個)材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂質量(g)約20(電池含む、ストラップ除く)メモリー7日分使用電池CR2032電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33×60×11RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から69日以内出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
カラビナ
中林製作所¥499税込¥5491個当日出荷激しい動きでもWリングが外れにくいユニークデザイン。材質アルミニウム形状HMS型サイズL質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×80×9ロック機能なし
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法2~2.999)
アイゼン¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ボトムリングキーホルダー
中林製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷リングが装着できるデザインナスカン材質本体:亜鉛ダイキャスト、キーリング部:鉄(メッキ)形状オフセットD型色ガンメタ質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×105×11ロック機能なし
HDMI延長 ケーブル 4K 60p 金メッキ RoHS指令準拠 ARC
エレコム¥2,898税込¥3,1881個当日出荷色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) - HDMIジャック(タイプA・19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIジャック(タイプA・19ピン)側:HDMIケーブル、HDMI出力端子を持つストリーミングデバイス等プラグ金メッキシールド3重シールド環境環境配慮パッケージ(THINK ECOLOGYマーク)伝送速度(Gbps)18ケーブル太さ(mm)5.7対応解像度4K×2K(60p)対応ケーブルタイプスタンダード
カラビナ ストラップ付
中林製作所¥599税込¥6591個翌日出荷ショートストラップ&カラビナ。カラビナはストラップが外れにくい設計。材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、リング:鉄(メッキ)形状HMS型ロック機能なし
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
ロック式パワーエクステンションバー
ベストツール¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ドライバービットや鉄工ドリルの他、ソケットビットやギムネ・ボアビットなどの先端工具も使用できる、40Vインパクトドライバーまでの規格に対応する高耐久ロック式エクステンションバーです。先端工具を一度入れると勝手には抜けないボール止め式のロック機構付チャックを採用しています。チャック径は最細クラスの13.5mm幅のスリム設計です。先端が見やすく狭所や奥まった箇所での作業効率が良いのが特長です。従来品と材質や仕様を変えることでソケットビットやギムネや木工ドリルの使用も可能になりました。450mmと600mmは使用時の芯ブレ抑制に効果のある回転式のゴムグリップを付けました。前後にも動かせるので作業のしやすい位置までスライドも出来ます。安心安全の100%日本製品です。六角軸溝13mmと16mm両方に対応する国内標準規格です。用途手の届かない箇所や奥まった場所でのネジ締め、穴あけ、締結作業に適合40Vまでのインパクトドライバー対応幅(mm)13.5色ブラック差込角(mm)6.35対辺(mm)【軸】6.35チャック外径(Φmm)13.5シャンク径(mm)6.35適合ビット(mm)6.35軸規格
アンプ内蔵形光電センサ
北陽電機¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から翌々日出荷汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射をラインアップ。省電力タイプ。仕様感度調整器:付保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)材質本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式 Φ3.8mm、2m長、3芯 0.2mm2 ※透過形投光器のみ2芯0.2mm2です。電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下応答時間0.5ms以下使用周囲温度(℃)-20~+55(保存時-40~+70、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED ※透過形投光器には搭載していません。耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃1,000m/s2 X・Y・Z各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時35~95)、但し氷結・結露しないこと
カウンタービュー
PROGRESSIVE¥23,980税込¥26,3781個当日出荷金型のショット数が掌握出来、メンテナンスの時期が正確に管理できます。幅(mm)38高さ(mm)48奥行(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から8日以内出荷適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(Φmm)25
カラビナキーリング付
中林製作所¥599税込¥6591個翌日出荷カギが外しやすいミニナスカン付き。ショートストラップ&カラビナ材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーリング部:鉄(メッキ)形状HMS型ロック機能なし
カラビナキーホルダー
中林製作所¥659税込¥7251個翌日出荷デザインカラビナ+キーホルダー、Wリング材質本体:アルミニウム、キーホルダー:亜鉛ダイキャスト形状HMS型色赤質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×100×9ロック機能なし