カテゴリ
- 切削工具(7)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 制御機器(3)
- バイク部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- ミヤナガ(2)
- Vesrah(2)
- 神王工業(2)
- アカツキ製作所(KOD)(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- サンコーテクノ(1)
- サンワサプライ(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- 光(1)
- 富士グローブ(1)
- ユニカ(1)
- アイゼン(1)
- サンピース(1)
- 広島(1)
- FACOM(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ex-230」の検索結果

クレストスタンダードタイプ EX-230
富士グローブ(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1双当日出荷摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。用途溶接・機械・組立作業。厚さ(mm)0.5~0.7
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ
ユニカ(20件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート
デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ
ミヤナガ(7件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から4日以内出荷3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280有効長(mm)160適合電動機電気ハンマードリル六角軸対辺(mm)13
新アルミスライド継ぎ柄
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。材質(グリップ)PVC材質(ジョイント)PP材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
電源延長コード
サンワサプライ¥949税込¥1,0441本当日出荷電源コードの延長や分岐に便利です。コードは柔らかく電動工具を使用する工事などにお使いいただけます。展示会の設営や工事現場に最適です。0.3m・5m・10m・20mを用意しております。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高いVCTコードを採用しています。仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数3個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2P差込口形状2P雷ガードなし
デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ
ミヤナガ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から7日以内出荷3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)505有効長(mm)385機能打撃・回転適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
外構エクステリアレベル
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷2軸測定 振替不要!! 丸型気泡管搭載仕様校正書発行可材質(フレーム)アルミ、(カバー)ABS樹脂寸法(mm)230質量(g)270精度(水平・垂直)±1.5mm/m=±0.0859°以内感度(水平・垂直)0.5mm/m=0.0286°、(丸型)1.33mm/m=0.0764°RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルナンバー アルミ+アクリル
光¥499税込¥5491個4日以内出荷から5日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。材質アルミ、アクリル取付粘着テープ横(mm)55
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法2~2.999)
アイゼン¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
EX2スタンダード ビット シリーズ 2 for Torx スクリュー EX.230
FACOM¥2,398税込¥2,6381個73日以内出荷Torx仕様に準拠しています。 ハンドスクリュー用。 ドライブ5/16"-7.94mm。用途ビット質量(g)13両頭機能片頭
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) コントローラ
IDEC(和泉電気)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷から45日以内出荷フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ソケットレンチセットメタルケースセットmm
ミトロイ(水戸工機)¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷差込角9.5mm用です。用途作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用です。トラスコ品番829-1302材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5内容【ハンドル・アタッチメント】3RH200RG・3SH230・3EX75・3EX150・3CB190・3UJソケット内容(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21
その他部材
IDEC(和泉電気)¥46,980税込¥51,6781個103日以内出荷から107日以内出荷近接スイッチとコントローラのそれぞれで技術的基準(IEC 60079整合)および国際整合防爆指針2008Exに適合。特別危険箇所~第二類危険箇所(ゾーン0~ゾーン2)のガス爆発危険場所で使用可。グローバル対応:IECEx、欧州CE、ATEX、米国UL、FM、カナダCSA、中国NEPSI等適合品。(※規格認証製品の詳細は、ターク・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。機種により適合していないものがあります。)