カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-366d」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクスプローラー マルチ電池ランタン GENTOS

    エクスプローラー マルチ電池ランタン

    GENTOS
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    欠品中
    単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。 単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。 白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。 最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
    用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー質量(g)約872(電池含む)保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個寸法(Φ×mm)約106.9×195.3輝度【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時)使用電池単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売)電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約6調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。電球の種類LED点灯時間(時間)【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210落下耐久(m)1
  • リチウムポリマー充電池3.7V GENTOS

    リチウムポリマー充電池3.7V

    GENTOS
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    6日以内出荷
    GENTOS Explorer(エクスプローラー)シリーズLEDランタンの充電池。対応機種をご確認の上、ご購入ください。チャージングインジケーター付で充電状況を色でお知らせ。充電池への直接充電が可能な端子付き。
    対応機種EX-366D / EX-450H / EX-300H / EX-W366D電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約6
  • ランタンポーチ GENTOS

    ランタンポーチ

    GENTOS
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    LEDランタン 収納用ポーチ 収納しやすいL字ファスナー ストラップ付き
    色黒質量(g)53寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×205×103対応機種EX-300H/EX-366D/EX-400F/EX-450H/EX-V777Dエコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明カテゴリ
関連カテゴリ