カテゴリ
- 切削工具(3)
- ハイスエンドミルシャンク(2)
- ハイスストレートシャンク(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.67(1)
- 2.68(1)
- 2.69(1)
- 2.7(2)
- 2.71(1)
- 2.72(1)
- 2.73(1)
- 2.74(1)
- 2.75(1)
- 2.76(1)
- 2.77(1)
- 2.78(1)
- 2.8(2)
- 2.81(1)
- 2.82(1)
- 2.83(1)
- 2.85(2)
- 2.9(2)
- 2.95(3)
- 3(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(3)
溝長(mm)
- 16
- 6(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(3)
- 18(3)
- 20(2)
- 22(3)
- 24(2)
- 26(3)
- 28(2)
- 31(2)
- 34(3)
- 37(3)
- 40(2)
- 43(3)
- 47(3)
- 51(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(2)
- ストレートシャンク(1)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(1)
- バナジウムハイス(1)
全長(mm)
- 48(3)
48
表面処理
- チタン系コーティング(3)
チタン系コーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(3)
OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ex-gds」の検索結果

EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
EXゴールドドリル(スタブタイプ)
OSG(オーエスジー)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率、高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。ドリル先端中心部は、細井理論応用による新R刃形を採用しています。高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリング不要です。用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金鋳物、インコネル、マグネシウム合金。トラスコ品番630-3188材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)全長(mm)48溝長(mm)16表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)3刃径(mm)2.95RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ~4D(刃径×~4倍)