「ex-ldh241db-b」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイオーデータ)

    ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス

    I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
    画面サイズ23.8インチモニターサイズ23.8型周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まずコントラスト比(標準値)1000:1輝度250cd/m2最大解像度1920×1080解像度1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)34.4グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応
  • 液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 I ・O DATA(アイオーデータ)

    液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型

    I ・O DATA(アイオーデータ)(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。
    画面サイズ23.8インチパネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADSモニターサイズ23.8型走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2消費電力(W)最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。視野角上下:178° 左右:178°入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間色(本体)ブラック保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm年間消費電力量(kWh/年)34.4グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745パネル駆動方式(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応輝度(cd/m2)300(標準値)角度調節チルト
  • 液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 I ・O DATA(アイオーデータ)

    液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
    付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2消費電力(W)最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理(パネル)非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)解像度最大表示:1920×1080視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm年間消費電力量(kWh/年)34.4グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241パネル(タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)250(標準値)
  • スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 マグネット付 AC電源 ファンレス エレコム

    スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 マグネット付 AC電源 ファンレス

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
    用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】プラスチック質量(g)約125(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)2.3(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.4×81.5×32.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ専用ACアダプター動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式専用ACアダプター発熱量(KJ/h)約8.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)301000@25℃、236000@40℃PoE対応非対応
  • 液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 I ・O DATA(アイオーデータ)

    液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
    付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2消費電力(W)最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理(パネル)非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)解像度最大表示:1920×1080視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間色(本体)ホワイト保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm年間消費電力量(kWh/年)34.4グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADSモニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)250(標準値)
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
    画面サイズ23.8インチ応答速度5ms(OD)付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル質量(kg)約2.7サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A表面処理ノングレア機能ブルーライト軽減モード:○使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB86%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
  • 「5年保証」USB-C液晶ディスプレイ23.8型ブラック I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」USB-C液晶ディスプレイ23.8型ブラック

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/。USB Type-Cを搭載した23.8型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
    仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60角度(°)【チルト】上:20 下:5表面処理【パネル】非光沢コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080ディスプレイ23.8型保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。VESAマウント(mm)○(100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745パネルTFT23.8型ワイド表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V)最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
  • 液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P ASUS(エイスース)

    液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P

    ASUS(エイスース)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
    モニターサイズ21.5型ワイド走査周波数100Hz(Max)リフレッシュレート(Hz)最大100応答速度1ms MPRT付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載ピッチ(mm)画素:0.249電源(V)100~240電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時 :12、スタンバイ時 :< 0.5、Power Off モード :<0.3表面処理ノングレア型番VP229HF-P角度調整範囲チルト:+23°~-5°コントラスト比1000:1(標準)液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°VESAマウント(mm)100×100スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YES対応VESA規格搭載輝度(cd/m2)250角度調節可
  • ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイオーデータ)

    ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス

    I ・O DATA(アイオーデータ)(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
    モニターサイズ27型周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V)質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まずコントラスト比1000:1(標準)最大解像度(表示)1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)38.7グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

    Philips
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
    仕様●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ(mm)0.2745×0.2745電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.94最大消費電力(W)29コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.2×18×41.7ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
  • ディスプレイスタンド アイリスオーヤマ

    ディスプレイスタンド

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    当日出荷
    大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
    用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして付属品ねじ類、スパナ、六角レンチ仕様コードホルダ(3箇所)付色ブラック使用工具プラスドライバー2番耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5棚板あり材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)角度調節ディスプレイ:±10度キャスターの有無あり(ストッパー付き)
  • 液晶保護フィルム IODATA LCD-A241DBX 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム IODATA LCD-A241DBX 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種IODATA LCD-A241DBX取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
  • BenQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター GW2490 BenQ(ベンキュー)

    BenQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター GW2490

    BenQ(ベンキュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
    モニターサイズ23.8型走査周波数(垂直)48-100Hz応答速度(G to G)5ms仕様モニタ形状:平面ピッチ0.274消費電力(W)20(標準)、30(最大)、<0.5(スタンバイ時)サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア本体質量(kg)3.93コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-114KHzケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)入力端子HDMI1.4×2、DP1.2×1スピーカーあり:2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250
  • 【期間限定価格】ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイオーデータ)

    【期間限定価格】ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
    モニターサイズ21.5型周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B寸法(mm)表示面積:478.656(H)×260.28(V)質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60消費電力(W)(通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まずコントラスト比1000:1(標準)最大解像度(表示)1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー1W+1W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)31.9グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色フリッカーフリー対応
  • LCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]

    LCDモニタースタンド

    THANKO(サンコー)[電子機器](3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
    タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)8保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1面対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証 アイリスオーヤマ

    液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証

    アイリスオーヤマ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい23.8inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。
    モニターサイズ23.8定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア最大消費電力(W)30解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラック
  • 机上台 モニター用 モノタロウ

    机上台 モニター用

    モノタロウ(154件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷
    キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
    材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材質量(kg)1.75耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55コンセントなし引出しなし
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-A221DBX 21.5インチ /  A241DBX 23.8インチ / A271DBX 27インチ 対応 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-A221DBX 21.5インチ / A241DBX 23.8インチ / A271DBX 27インチ 対応 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚取付方式両面テープ/スライド式ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット○