「ex-ldh271db」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護フィルム IODATA EX-LDH271DB 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム IODATA EX-LDH271DB 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,398税込7,038
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種IODATA EX-LDH271DB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイオーデータ)

    ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス

    I ・O DATA(アイオーデータ)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
    モニターサイズ27型周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V)質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まずコントラスト比1000:1(標準)最大解像度(表示)1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)38.7グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶保護フィルム IODATA EX-LDH271DB-B 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム IODATA EX-LDH271DB-B 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,798税込6,378
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種IODATA EX-LDH271DB-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
  • ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイオーデータ)

    ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス

    I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
    画面サイズ23.8インチモニターサイズ23.8型周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まずコントラスト比(標準値)1000:1輝度250cd/m2最大解像度1920×1080解像度1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)34.4グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応
  • 5年保証USBType-C搭載&WQHD 100Hz 27型液晶 I ・O DATA(アイオーデータ)

    5年保証USBType-C搭載&WQHD 100Hz 27型液晶

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるので、A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を表示することが可能。効率的に作業を行えます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
    付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B適合対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)消費電力(W)(オンモード)通常使用時:16.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)角度(°)【チルト角】上:22 下:4対応OS【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理非光沢最大消費電力(W)120コントラスト比1300:1(標準)液晶パネルTFT27型ワイド最大解像度2560×1440保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。走査周波数(水平)HDMI:31kHz ~ 151kHzDisplayPort:31kHz ~ 151kHzUSB Type-C:31kHz ~ 151kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 99.9HzDisplayPort:59.9Hz ~ 99.9HzUSB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時)応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。視野角(左右:上下)178/178VESAマウント(mm)100×100スピーカー音声入出力:2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック端子音声入出力/ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A×1:USB 2.0 (最大5V/1A、メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)56.4グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331映像入力HDMI×1、USB Type-C×1、DisplayPort×1待機時消費電力(W)1.1パネル駆動方式AAS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250(標準値)USB【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
  • 液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型 I ・O DATA(アイオーデータ)

    液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
    モニターサイズTFT27型ワイド走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック仕様表示面積:597.888(H)×336.312(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2消費電力(W)最大時:31、通常使用時(オンモード):12.2、待機時:0.3定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり: 約612×235×448(突起部含まず)、スタンドなし:約612×48×364(突起部含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度(表示)1920×1080保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。視野角上下:178° 左右:178°入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm年間消費電力量(kWh/年)38.7グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応輝度(cd/m2)300(標準値)角度調節あり
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA EX-LDH271DB 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA EX-LDH271DB 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA EX-LDH271DB取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA EX-LDH271DB-B 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA EX-LDH271DB-B 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA EX-LDH271DB-B取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット
  • 液晶保護フィルム IODATA EX-LDH271DB-B 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム IODATA EX-LDH271DB-B 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種IODATA EX-LDH271DB-B取付方式シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)反射防止ブルーライトカット
  • 液晶保護フィルム IODATA EX-LDH271DB-B 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム IODATA EX-LDH271DB-B 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,298税込6,928
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種IODATA EX-LDH271DB-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム IODATA EX-A271DB 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム IODATA EX-A271DB 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,198税込6,818
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種IODATA EX-A271DB取付方式シリコン吸着対応インチサイズ27インチ / 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型 I ・O DATA(アイオーデータ)

    液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
    付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック仕様表示面積:597.888(H)×336.312(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2消費電力(W)最大時:31、通常使用時(オンモード):12.2、待機時:0.3定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448(突起部含まず)、スタンドなし:約612×48×364(突起部含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間色(本体)ホワイト保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm年間消費電力量(kWh/年)38.7グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)300(標準値)
  • 液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型 I ・O DATA(アイオーデータ)

    液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型

    I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
    パネル(タイプ)TFT21.45型ワイド/ADSモニターサイズ21.5型走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック仕様表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6消費電力(W)最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)解像度最大表示:1920×1080保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。視野角上下:178° 左右:178°入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間色(本体)ブラック保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm年間消費電力量(kWh/年)31.9グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241パネル駆動方式(タイプ)TFT21.45型ワイド/ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応輝度(cd/m2)250(標準値)角度調節あり
  • 【期間限定価格】ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイオーデータ)

    【期間限定価格】ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
    モニターサイズ21.5型周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B寸法(mm)表示面積:478.656(H)×260.28(V)質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60消費電力(W)(通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まずコントラスト比1000:1(標準)最大解像度(表示)1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー1W+1W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)31.9グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色フリッカーフリー対応
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。LCD-GC221HXB。LCD-GC241SXDB。LCD-GC241UXDB。LCD-GC242HXB。LCD-GC243HXDB。LCD-GC251RXAB。LCD-GC251UXB/A。LCD-GC251UXB。LCD-GC252UXB。LCD-GC253U。LCD-GC271HXB。LCD-GC271UXB。LCD-GC272HXDB。LCD-GCQ241XDB。LCD-GCQ271HA。LCD-GCQ271XDB。LCD-GCQ321HXDB。LCD-GCU271XDB。LCD-GCU321HXAB。LCD-GCWF291SXDB。LCD-GCWQ341XDB。LCD-GD271UAX。LCD-GL211XB。EX-LD4K271DB。EX-LD4K321VB。EX-LD4K431DB。EX-LD4K432DB。EX-LD4K491DB。EX-LD4K492DB。EX-LD4K552DB。EX-LD4K651DB。EX-LD4K652DB。EX-LDGCQ271DB。EX-LDGCQ321HDB。EX-LDGCU271DB。EX-LDGCWF291SDB。EX-LDQ272PBS。EX-LDQ273DBS。EX-LDQ321DB。EX-LDQ322DB。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AHU431XDB。LCD-BCQ271DB-F。LCD-BCQ271DB-F-AG。LCD-BCQ271DW-F。LCD-BCQ271DW-F-AG。LCD-C221DB-FX。LCD-CU271AB-F。LCD-CU651EDB-T。LCD-CU651EDB-T-AG。LCD-D221SV-FX。LCD-D221V-FX。LCD-D241D-FX。LCD-D241SD-FX。LCD-HC241XDB。LCD-HU431DB。LCD-M4K271XDB。LCD-M4K281XB。LCD-M4K281XB-A。LCD-M4K282XB。LCD-M4K321XVB。LCD-M4K401XVB。LCD-M4K431XDB。LCD-M4K432XDB。LCD-M4K491XDB。LCD-M4K492XDB。LCD-M4K493XDB。LCD-M4K551EQB。LCD-M4K551XDB。LCD-M4K551XDB2。LCD-M4K552XDB。LCD-M4K651XDB。LCD-M4K652XDB。LCD-M4K652XDB-AG。LCD-M4K751XDB。LCD-M4K751XDB-AG。LCD-MCQ271EDB。LCD-MCQ271EDB2/S。LCD-MCQ271EDB2。LCD-MCQ271EDB2-AG。LCD-MF271CGBR。LCD-MF272CGBR。LCD-MQ241XDB。LCD-MQ241XDB-A。LCD-MQ271EPB-F。LCD-MQ271XDB。LCD-MQ271XDB-A。LCD-MQ272EDB-F。LCD-MQ321XDB。LCD-MQ322XDB。LCD-MQ322XDB-A。LCD-PHQ321XQB。LCD-SU551EPB。KH2200V-ZX。KH2450V-QZ。KH2450V-ZX。KH2460V-ZX。KH2470V-ZX。KH2500V-ZX2。KH2502V-ZX2。KH2750V-UHD。KH2760V-UZ。KH3200V-Q。★4K対応HDMI 分配器。DA-4HD/4K。★HDMI切替器。DA-4HS/4K。★メディアプレーヤー。AV-ATB100。★HDMIキャプチャー。GV-4K60/PCIE。GV-US2C/HD。GV-USB3/HDS。★チューナー。HVT-4KBC/E。HVT-4KBC。HVTR-BCTZ3。REC-ON(HVTR-BCTX3)。★miniPC。MPC-WE1シリーズ。MPC-32WE1/A。MPC-32WE1。MPC-64WE1。MPC-LVQ2。MPC-LVZ2。MPC-LVZ3P。MPC-LVZ3P/QC。MPC-LVZ3PA。★リモートアクセスゲートウェイ。テレワークテル(MPC-LVZ2/TWTシリーズ)。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。★レコーダー。HVT-4KBC2T。HVT-4KBC4T/E。HVTR-T3HDTシリーズ。HVTR-T3HD1T。HVTR-T3HD2T。★HDD(ハードディスク)。SDPH62H-008T-SBAAD。SDPH62H-012T-SBAAD。SDPH62H-024T-SBAAD。SDPH62H-036T-NBAAD。SDPH62H-036T-SBAAD。SDPH62H-040T-SBAAD。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。★ドッキングステーション。US3C-DS/SP。US3C-DS1/PD。US3C-DS1/PD-A。★HDMIアダプター。WHD-4KTR1。WHD-4KTR1。★ストリーミングBOX。GV-LSMIXER/I。。★変換アダプター。GV-HUVC/4K。★グラフィックアダプター。NGA-RGB/H。US3C-DA/HDR。★Android STB。DS-ASTB1。DS-ASTB1A。DS-ASTB2。【Creative/クリエイティブ】。スピーカー。Creative Stage 360。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA EX-A271DB 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA EX-A271DB 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA EX-A271DB取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ / 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応(180度)
  • 液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型 I ・O DATA(アイオーデータ)

    液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
    付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック仕様表示面積:597.888(H)×336.312(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2消費電力(W)最大時:31、通常使用時(オンモード):12.2、待機時:0.3定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理(パネル)非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり: 約612×235×448(突起部含まず)、スタンドなし:約612×48×364(突起部含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)解像度最大表示:1920×1080視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm年間消費電力量(kWh/年)38.7グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114パネル(タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)300(標準値)
  • デスクトレー A4タテ セキセイ

    デスクトレー A4タテ

    セキセイ(6件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    進行中の文書の分類整理に最適。ゆったり設計のデスクトレー。スタッキングがしやすいサイドストッパー付。角2封筒が入るゆったりサイズ設計。タテ型はスライド式に積み重ねができるので、中の書類が見やすく、出し入れが簡単です。
    材質ポリスチレン耐荷重(kg)2
  • OAチェア SNC-A1 サンワサプライ

    OAチェア SNC-A1

    サンワサプライ(33件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。 ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。 さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。 背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。
    肘掛なしヘッドレストなし質量(kg)7.3種類オフィスチェア全高(mm)720~810本体質量(kg)7.3機能ガス圧リフト装置、背もたれチルト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×720~810座面高さ(mm)385~475グリーン購入法適合座面寸法(幅×奥行)(mm)420×400
  • BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790 BenQ(ベンキュー)

    BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790

    BenQ(ベンキュー)(1件のレビュー)
    1台
    取扱い終了
    27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
    モニターサイズ27型走査周波数(垂直)40-100Hz応答速度(G to G)5ms仕様モニタ形状:平面ピッチ0.311消費電力(W)25(標準)、35(最大)、<0.5(スタンバイ時)表面処理ノングレア本体質量(kg)5コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-114KHzケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)入力端子HDMI1.4×2、DP1.2×1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×182×612スピーカーあり:2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 27インチ 3年保証 アイリスオーヤマ

    液晶ディスプレイ 27インチ 3年保証

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい27inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。
    定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラック
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック

    Philips
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
    仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457×617×211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ(mm)0.3114×0.3114電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理アンチグレア本体質量(kg)3.97最大消費電力(W)29.1コントラスト比1500:1表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカーあり(2W×2)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし