カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ex-lt-sft」の検索結果

スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク(左ねじ) (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷から4日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)
エスコ¥2,280~税込¥2,508~1本翌日出荷ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P
スパイラルタップ
OSG(オーエスジー)¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%)、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック、マグネシウム合金鋳物トラスコ品番822-4184材質高バナジウムハイスピッチ(mm)0.4呼び寸法M2表面処理ノンコーティング
スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD