カテゴリ

  • 防犯用品(4)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-m12c」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイボルト穴ブラインドキャップ 日東工業

    アイボルト穴ブラインドキャップ

    日東工業
    1,998税込2,198
    1セット(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    アイボルトを外した際のブラインドとしてご利用ください。
    セット内容12コ入材質本体:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-EHR213CYJ 塚本無線

    防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-EHR213CYJ

    塚本無線
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    400万画素EX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシステムを利用したAHD規格、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチモデル EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 夜間監視対応の赤外線LEDを42個搭載 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 2.8~12mmの5MPバリフォーカルレンズ搭載、 広角~中距離向け監視に最適です。 プライバシーマスキング機能搭載 モーション機能搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください ※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。 ※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
    付属品ACアダプター質量(g)約150(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)信号形式EX-SDI・HD-SDIレンズサイズ(mm)2.8~12解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30保証期間1年使用場所屋外LED使用数(個)Φ5mm850nmLED:42搭載防水性あり音声動作距離(m)赤外線監視可能:約20画角EX/HD/AHD1440P/1080P設定時:水平角度約30~75度CVBS設定時:水平角度約33~98度
  • WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット 塚本無線

    WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット

    塚本無線
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    <録画装置>。・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・ライブ映像がカクカクしない。・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。・録画解像度は最大3840×2160で設定可能。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。・USBマウス付属。・電源アダプター付属。・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む。<カメラ>。・EX-SDI 高画質800万画素出力モデル。・800万画素 高精細CMOSセンサー搭載。・光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。・暗視距離約25m。・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。・電源アダプター付属(DC12V)。・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
    用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>。WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093。WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109。WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118。WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127。WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25画角水平視野角 約42~113度(調整可変)映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
  • 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュア監視カメラ 塚本無線

    防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュア監視カメラ

    塚本無線
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    EX-SDI/HD-SDI対応のマルチモデル。高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。広角~中望遠のバリフォーカルレンズ搭載。EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ。デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応。EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能。高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません。天井、据え置き設置可能な取付金具付属。2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。最大伝送距離。HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m。※5C-HFBTケーブル使用時
    仕様赤外線LEDなし形状小型容量1台質量(g)約200※取付金具含む電源(V)DC12/約300mA規格【信号】HD-SDI/EX-SDI寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65※取付金具含まず、突起物含むレンズサイズ(mm)2.8~12解像度録画:400万画素保証期間1年使用場所屋内用画角水平角度約30~75度※400万画素(解像度2560×1440)設定時
  • WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線

    WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット

    塚本無線
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    <録画装置>。・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・ライブ映像がカクカクしない。・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。・録画解像度は最大3840×2160で設定可能。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。・USBマウス付属。・電源アダプター付属。・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む。<カメラ>。・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。・暗視距離約25m。・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。・UTC対応(アナログ)。・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。・電源アダプター付属(DC12V)。・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
    用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>。WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093。WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109。WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118。WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127。WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:10画角水平視野角 約85度映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)